絞り込み
ブランド
  • アルス(9)
  • エスコ(2)
  • 浅香工業(2)
  • BIGMAN(ビッグマン)(1)
  • 鋼典(1)
  • ゼットソー(1)
全長(mm)
  • 650~700未満(5)
刃長(mm)
  • 180
  • 30(4)
  • 42(4)
  • 45(10)
  • 48(10)
  • 50(10)
  • 54(5)
  • 55(16)
  • 60(13)
  • 65(7)
  • 70(6)
  • 150(7)
  • 165(7)
  • 170(3)
  • 210(13)
  • 240(12)
  • 270(7)
  • 300(6)
  • 330(4)
  • 390(5)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(9)
商品レビュー
  • 以上(4)
  • 以上(5)
  • 以上(6)
  • 以上(6)
価格
  • 1,500円以下(2)
  • 1,500-10,000円(14)
  • ~
価格で絞り込む
出荷目安
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
  • 取扱い終了商品を除く
  • 個人購入不可商品を除く

農具 :「生木」の検索結果

農具は、農業をする際に使用する道具全般を指します。除草具やシャベル、鎌、はさみなど様々な用品があります。その他、植物をきれいに整えたりすることもできます。どれも栽培している植物を守るために使用したり、植物を活かすために使用するものが多いのが特徴です。剣山は華道によく使用されており、花々をきれいに留めるのに役立ちます。また、盆栽で使用するふるいは、草と土を分けたり、落ち葉などの掃除の際にも活躍します。庭掃除などに使用する熊手などもあります。いずれも庭などでの植物をきれいに保ったり、農業で果実を収穫したりなど植物を育てる際に最初~最後までに使用する道具が幅広く揃っています。
土壌分析サービス 注文ステップ
16件中 116
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ライフソー生木175 ゼットソーライフソー生木175ゼットソー(1件のレビュー)
659税込725
1枚
当日出荷
ガーデニングや庭木の剪定に、軽くてコンパクトです。
用途剪定用。生木や細枝の切断に。剪定後の枝の処理に。アウトドアに。
金象 刈込鋏 安来鋼付 浅香工業金象 刈込鋏 安来鋼付浅香工業
8,598税込9,458
1個
3日以内出荷
刃先に安来(やすき)鋼を使用し長切れします 握り柄は使うほどに手になじむ樫(かし)材を採用した、枝葉、生垣の刈込作業用刈込鋏 刃部に安来鋼を使用し熱処理を施していますので耐磨耗性に優れ、鋼の芯までしっかりと硬度が入っているため切れ味が良く長切れします ヤニ、シブ取り用に裏スキ仕上げ 柄は樫材を使用していますので丈夫で手にも良くなじみ、絞り柄を採用し全体的にスリムでスマートな仕上げです 刃研ぎ可能な複合材を使用しています
用途枝葉、生垣の刈込作業に最適です。使用目的刈込作業切断対象枝葉、生垣
ピストル型鋸18荒目替刃 アルスピストル型鋸18荒目替刃アルス
2,398税込2,638
1枚
4日以内出荷
ピストル鋸18荒目 PS-18L用の替刃です。
用途生木の剪定に刃長(mm)180全長(mm)231質量(g)40表面処理ハードクローム仕上げ対応商品PS-18L材質(刃)高炭素刃物鋼RoHS指令(10物質対応)対応
ピストル型鋸18細目替刃 アルスピストル型鋸18細目替刃アルス
2,398税込2,638
1枚
4日以内出荷
ピストル鋸18細目 PS-18S用の替刃です。
用途生木の剪定に刃長(mm)180全長(mm)231質量(g)40表面処理ハードクローム仕上げ対応商品PS-18S材質(刃)高炭素刃物鋼RoHS指令(10物質対応)対応
キャンパワープロ18替刃 アルスキャンパワープロ18替刃アルス
1,998税込2,198
1枚
4日以内出荷
キャンパワープロ18 CAM-18PRO用の替刃です。
用途生木の剪定に刃長(mm)180全長(mm)240質量(g)45表面処理ハードクローム仕上げ対応商品CAM-18PRO材質(刃)高炭素刃物鋼RoHS指令(10物質対応)対応
キャンパワープロ18 アルスキャンパワープロ18アルス
3,798税込4,178
1個
4日以内出荷
アルスが生み出した「アサリわけなし」研磨目立てでツルツル切り口!鋸刃の背を薄く、刃部を厚く曲面に研磨することでアサリわけのない鋸になります。 アルスが生み出した「アサリわけなし」の鋸刃は、切断面が常に一定になり、切り口がツルツルに仕上がります。 特殊目立て!切断時の振動をやわらげ負担を軽減。 刃の耐久性を向上させ切れ味が長持ちする特殊目立てです。 サヤにも特長あり!サヤにしっかり収納!安全ストッパー鋸刃を収納した時に確実に留めて本体が落ちることがなく安心の安全ストッパー。 鋸刃の出し入れがスムーズな「鋸刃保護ローラー」サヤの入口に付いた「鋸刃保護ローラー」で鋸刃・サヤの両方を傷めずスムーズな出し入れが可能です。 左右取付け機構ベルトクリップを付け替えることで、左右どちら側にも取り付けすることができます。
用途生木の剪定に刃長(mm)180仕様アサリわけなし、鋸刃保護ローラー、左右取付機構、替刃式全長(mm)使用時:360質量(g)本体:250表面処理ハードクローム仕上げ材質(刃)高炭素刃物鋼適合替刃CAM-18PRO-1RoHS指令(10物質対応)対応
ピストル型鋸 アルスピストル型鋸アルス(1件のレビュー)
4,798税込5,278
1個
4日以内出荷
軽量かつ抜群の切れ味! 樹木の手入れに最適のロングセラ―剪定鋸。 ピストル鋸といえばPSシリ―ズと言われるほど、プロの方々の間で定評があります。 木製のグリップとサヤの風合いも特長です。
用途生木の剪定に表面処理ハードクローム仕上げ材質(刃)高炭素刃物鋼RoHS指令(10物質対応)対応
枝・根切鋸 BIGMAN(ビッグマン)枝・根切鋸BIGMAN(ビッグマン)(1件のレビュー)
949税込1,044
1個
当日出荷
生木の枝挽き根切などに最適。
材質ブレード:SK-5、柄:ABS(エラストマー樹脂)寸法(mm)310×100×15質量(g)84タイプ茨目刃長(mm)180山数13山板厚(mm)0.7適合替刃NG-186B
替刃(EA650A-10用) エスコ替刃(EA650A-10用)エスコ
2,800税込3,080
1個
翌日出荷
葉刈り仕様の刃になっています。 枝の剪定には不向きです。
全長(mm)238刃長(mm)180切断能力(Φmm)【生木】6以下仕様EA650A-10用替刃(1枚)付属品刃固定ネジ×2個エスコ品番EA650A-10B材質高炭素刃物鋼(SK-5相当)、ハードクローム仕上質量(g)236刃厚(mm)3.6
650mm 刈込鋏 エスコ650mm 刈込鋏エスコ
8,410税込9,251
1個
翌日出荷
180mmの刃長の刈込鋏としては軽量です。 経済的な替刃式でランニングコストが抑えられます。 鋭利な切れ味で葉刈り作業に向いています。
全長(mm)653刃長(mm)180切断能力(Φmm)【生木】6以下仕様打ち合いクッション付付属品刃カバーエスコ品番EA650A-10質量(g)780方式緩み止め金具方式(支点部)刃厚(mm)3.6材質(柄部)アルミダイキャスト、ABS樹脂材質(刃)高炭素刃物鋼(SK-5相当)、ハードクローム仕上適合替刃EA650A-10B
調質刈込鋏又開 鋼典調質刈込鋏又開鋼典
3,998税込4,398
1個
翌々日出荷
調質焼入(ダブル焼入) 12ミリまで切断可能(生木) 柄は丈夫な樫を使用。
全長(mm)675刃長(mm)180材質(刃)刃物用炭素鋼、(柄)樫質量(g)855柄長さ(mm)450
金象印 最高級 刈込鋏 浅香工業金象印 最高級 刈込鋏浅香工業
6,998税込7,698
1丁
3日以内出荷
握り柄は丈夫で使うほどに手になじむ樫材を採用 刃先はS45C相当を使用し熱処理を施すことにより耐磨耗性に優れ、切れ味が持続します。
用途枝葉の刈り込み作業。全長(mm)690刃長(mm)195刃渡り(mm)180切断能力(mm)(生木)約15材質(刃先)スチール(炭素鋼)/(柄部)天然木質量(g)900柄長さ(mm)455使用目的刈り込み作業切断対象枝葉
KR-1000替刃 アルスKR-1000替刃アルス(1件のレビュー)
2,598税込2,858
1個
当日出荷
替刃式軽量刈込鋏KR-1000KR-1000L用の替刃です。 対応品番KR-1000、KR-1000L。
用途生垣や植え込みの葉刈りに全長(mm)238刃長(mm)180切断目安(Φmm)生木6以下付属品刃固定ネジ2個トラスコ品番440-0381適合本体KR-1000材質高炭素刃物鋼質量(g)236表面処理ハードクローム仕上げ使用目的葉刈り切断対象植え込み、生垣RoHS指令(10物質対応)対応
替刃式軽量刈込鋏 アルス替刃式軽量刈込鋏アルス(13件のレビュー)
5,698税込6,268
1個
予約販売
経済的な替刃式替刃式なので、本体を買い換えることなくリーズナブルにするどい切れ味が持続します。 また、支点部は緩み止め金具方式により替刃と切り心地の調整が簡単です。 軽量!780グラム柄にはアルミダイガストを採用し、同サイズの木柄の商品と比較して約15%の軽量化を実現しました。 長い刃でザクザク刈込み(※刈り幅約16%アップ)刃長は180mmで、メーカー従来品(刃長155mm)より25mm延長しました。 これにより刈り幅が約16%アップし、ザクザク刈り込むことができます。 切れ味が際立つアルス独自の「ひねり研磨」を採用。 匠の技を数値化し、刈込鋏としてより理想的な形に近付けました。 また、高炭素刃物鋼を全焼きすることで、高い耐久力を持っています。 さびにくく、強い刃「ハードクローム仕上げ」刃の表面にはハードクロームをコーティングし、ヤニがつきにくく、さびを防ぎます。 また、磨耗に強く、耐久力があり、切れ味が持続します。 切断時の衝撃を吸収する、打ち合いクッション採用大型の打ち合いクッションを採用し、切断時のショックを大幅にやわらげ、手への負担を軽減させます。
用途生垣や植え込みの葉刈りに全長(mm)653刃長(mm)180切断目安(Φmm)生木6以下仕様打ち合いクッション、アルミダイカストグリップ、緩み止め金具方式(支点部)、刃カバー付き、替刃式トラスコ品番440-0372材質高炭素刃物鋼質量(g)780表面処理ハードクローム仕上げ使用目的葉刈り切断対象植え込み、生垣適合替刃KR-1000-1RoHS指令(10物質対応)対応
工作園芸鋸 替刃 アルス工作園芸鋸 替刃アルス(2件のレビュー)
2,398税込2,638
1枚
当日出荷
工作辺芸鋸P-18用の替刃です。
用途工作用木材、生木の切断など刃長(mm)180仕様高炭素刃物鋼、ハ―ドクロ―ム仕上げ、衝撃焼入、鏡面研磨目立て、アサリわけなし、二重グリップトラスコ品番215-4471全長(mm)217質量(g)35ピッチ(mm)6切り幅(mm)1.2RoHS指令(10物質対応)対応
工作園芸鋸 アルス工作園芸鋸アルス
2,998税込3,298
1本
当日出荷
工作・園芸と広範囲に使用できるアルスの定番折込鋸! 工作用途に加え、生木も切れる園芸兼用タイプ。 広範囲に使用できます。
用途工作用木材、生木の切断など刃長(mm)180仕様高炭素刃物鋼、ハードクローム仕上げエラストマーグリップ、替刃式アサリわけなし、衝撃焼入トラスコ品番215-4463全長(mm)折込時:235、使用時:407質量(g)162ピッチ(mm)6切り幅(mm)1.2適合替刃P-18-1RoHS指令(10物質対応)対応

農業資材・園芸用品』には他にこんなカテゴリがあります

生木鋸特集
おすすめ人気ランキング
農具
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら