農具 :「生木」の検索結果
農具は、農業をする際に使用する道具全般を指します。除草具やシャベル、鎌、はさみなど様々な用品があります。その他、植物をきれいに整えたりすることもできます。どれも栽培している植物を守るために使用したり、植物を活かすために使用するものが多いのが特徴です。剣山は華道によく使用されており、花々をきれいに留めるのに役立ちます。また、盆栽で使用するふるいは、草と土を分けたり、落ち葉などの掃除の際にも活躍します。庭掃除などに使用する熊手などもあります。いずれも庭などでの植物をきれいに保ったり、農業で果実を収穫したりなど植物を育てる際に最初~最後までに使用する道具が幅広く揃っています。
関連キーワード
商品豆知識
大型鋏に負けない、シャープな切れ味。
仕様フッ素コート
全長(mm)170
質量(g)120
刃長(mm)約45
切断能力(mm)10(生木)
【刃物鋼にハードクロムメッキでサビ・ヤニに強く切れ味抜群!】。刃部は刃物鋼にハードクロムメッキを施し、精密な研磨を施すことにより切れ味良く、長切れする刃を実現しています。またギザ刃によって切るものが滑らずスムーズに切る事ができます。●新開発!ソフトフィットハンドルで手にやさしい!。新しく開発したハンドルは従来品に比べやわらかく、手に沿う形状になっており 手が痛くなりにくく、長時間の作業も楽々できます。●復活!輝く切れ味!刃研ぎ付キャップで刃が研げる!。家庭・園芸用ハサミに、キッチン用刃物に、農作業用刃物に…。様々な刃物の刃を簡単に研ぐことができます!
用途フラワーアレンジ、ガーデニング、家庭菜園、ビニール切り、ワイヤーカット、手芸、工作など多用途に対応します。
全長(mm)170
刃長(mm)45
切断能力(mm)生木:6 / なまし針金:1.2
材質刃:刃物鋼 / 柄:PP+TPR樹脂 / キャップ:ABS樹脂 / 研ぎ部:タングステン
質量(g)58
使用目的ガーデニング、ビニール切り、フラワーアレンジ、ワイヤーカット、家庭菜園、工作、手芸
刃部に安来鋼を使用し熱処理を施していますので耐磨耗性に優れ、鋼の芯までしっかりと硬度が入っているため切れ味が良く長切れします
本体接合部カシメ式
刃研ぎが出来ます
用途生花、華道用
全長(mm)165
刃渡り(mm)45
切断能力(mm)(生木)約8
材質スチール/(刃先)安来鋼+軟鋼
質量(g)175
使用目的生花、華道
1丁
¥2,598
税込¥2,858
3日以内出荷
刃部に安来鋼を使用し熱処理を施していますので耐磨耗性に優れ、鋼の芯までしっかりと硬度が入っているため切れ味が良く長切れします
本体接合部カシメ式
刃研ぎが出来ます
用途生花、華道用
全長(mm)165
刃渡り(mm)45
切断能力(mm)(生木)約8
材質スチール/(刃先)安来鋼+軟鋼
質量(g)245
使用目的生花、華道
1丁
¥2,998
税込¥3,298
3日以内出荷
刃部に安来鋼を使用し熱処理を施していますので耐磨耗性に優れ、鋼の芯までしっかりと硬度が入っているため切れ味が良く長切れします
本体接合部カシメ式
刃研ぎが出来ます
用途さつきの手入れ、細枝切りに
全長(mm)180
刃渡り(mm)45
切断能力(mm)(生木)約3
材質スチール/(刃先)安来鋼+軟鋼
質量(g)125
使用目的切り、手入れ
切断対象さつき、細枝
1丁
¥2,598
税込¥2,858
3日以内出荷
刃部は熱処理を施し、磨き・黒染め仕様で、切れ味・外観ともに優れています。
用途さつきの手入れ、細枝切りに
全長(mm)180
刃渡り(mm)45
切断能力(mm)(生木)約3
材質スチール/(刃先)炭素鋼
質量(g)100
使用目的切り、手入れ
切断対象さつき、細枝
1丁
¥1,798
税込¥1,978
3日以内出荷
女性にピッタリ。コンパクトサイズ
刃の開きがワイド
フッ素加工でヤニを低減
用途剪定鋏
全長(mm)185
刃長(mm)45
質量(g)170
材質(刃)高級炭素刃物工具鋼(切刃)高級フッ素加工(受刃)無電解ニッケルメッキPA+GF エラストマー
最大切断径(Φmm)(生木)約10
材質(柄部)PA+GF エラストマー
使用目的剪定鋏
グリップは樹脂(PP)に熱可塑性ゴム(TPR)を一体成形し、すべりにくく手になじみやすいです
刃部に熱処理を施していますので、耐磨耗性、切れ味に優れています
刃は食い込みが良く、切断物が逃げにくい仕様です。携帯、保管に便利なストラップ付
用途庭木・果樹園の剪定に
全長(mm)185
刃長(mm)45
切断能力(mm)(生木)約12
材質(刃先)スチール/(握り部)樹脂
質量(g)130
使用目的剪定
切断対象庭木、果樹園
1丁
¥1,698
税込¥1,868
5日以内出荷
グリップは樹脂(PP)に熱可塑性ゴム(TPR)を一体成形し、すべりにくく手になじみやすいです
刃部に熱処理を施していますので、耐磨耗性、切れ味に優れています
携帯、保管に便利なストラップ付
用途細い枝の剪定、芽切作業に
全長(mm)190
刃長(mm)45
切断能力(mm)(生木)約8
材質(刃先)スチール(炭素鋼)/(握り部)樹脂
質量(g)135
使用目的切作業、剪定
切断対象細い枝、芽
1丁
¥1,598
税込¥1,758
5日以内出荷
『農業資材・園芸用品』には他にこんなカテゴリがあります
農具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。