農具 :「生木」の検索結果

農具は、農業をする際に使用する道具全般を指します。除草具やシャベル、鎌、はさみなど様々な用品があります。その他、植物をきれいに整えたりすることもできます。どれも栽培している植物を守るために使用したり、植物を活かすために使用するものが多いのが特徴です。剣山は華道によく使用されており、花々をきれいに留めるのに役立ちます。また、盆栽で使用するふるいは、草と土を分けたり、落ち葉などの掃除の際にも活躍します。庭掃除などに使用する熊手などもあります。いずれも庭などでの植物をきれいに保ったり、農業で果実を収穫したりなど植物を育てる際に最初~最後までに使用する道具が幅広く揃っています。
関連キーワード
10件中 1~10件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
剪定作業用です。アンビル刃採用で、楽々切断できます。軽量・丈夫なパイプ柄を採用しています。樹脂ハンドルで握りやすく、疲れにくいです。
用途太枝切鋏 全長(mm)530 刃長(mm)50 切断能力(mm)(生木)25 材質刃部:刃物鋼、柄部:アルミ 質量(g)620 使用目的切鋏 切断対象太枝
1個
2,298 税込2,528
当日出荷

プロが認めた本物の切れ味と、抜群の耐久力。フッ素加工でサビ・ヤニに強く、軽い切れ味。ジェラコン製ストッパー。丈夫で確実、携帯・保管に便利。ソフトグリップ。手になじみ握りやすく滑りにくい。
全長(mm)205 刃長(mm)50
1丁
2,498 税込2,748
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ロング刃で奥まった場所でもピンポイント剪定が可能です。樹脂グリップで握りやすく、長時間の作業でも疲れにくいです。ハードクロームメッキ仕上げで、錆びにくく、お手入れ簡単です。狭所作業や奥まった部分の剪定に最適です。
用途園芸鋏。 全長(mm)約197 刃長(mm)50 切断能力(mm)(生木)8 材質刃部:SK-5、ハンドル部:PP・TPR 質量(g)約79 使用目的園芸鋏
1個
999 税込1,099
当日出荷

刃は先丸で野菜、果物などを傷付けにくくなっています。
用途芽切り、茎切り、果実・野菜の収穫、まびき、摘花作業に。 全長(mm)185 刃渡り(mm)50 切断能力(mm)約4(生木) 使用目的まびき、切り、収穫、摘花作業 切断対象果実、芽、茎、野菜 材質(刃)ステンレス鋼
1個
999 税込1,099
当日出荷

先丸大久保型の使いやすい軽量設計!
用途園芸、盆栽、草花、布、ホース等の切断に。 全長(mm)170 刃渡り(mm)50 切断能力(mm)約5(生木) 使用目的切断、園芸 切断対象ホース、布、盆栽、草花 材質(刃)刃物用特殊鋼
1個
908 税込999
当日出荷

グリップは樹脂(PP)に熱可塑性ゴム(TPR)を一体成形し、すべりにくく手になじみやすいです 刃部に熱処理を施していますので、耐磨耗性、切れ味に優れています 携帯、保管に便利なストラップ付
用途園芸、野菜の収穫、クラフトに 全長(mm)170 刃長(mm)50 切断能力(mm)(生木)約6 材質(刃先)スチール(炭素鋼)/(握り部)樹脂 質量(g)70 使用目的クラフト、収穫、園芸 切断対象野菜
1丁
1,198 税込1,318
当日出荷

SGLP-9 強力剪定伸縮高枝切鋏 4M 千吉 動画あり
軽い切れ味で切り口も美しい強力剪定刃です。付属の鋸刃で枝切り作業もでき、ハンディ鋸としても使えます。高所作業で刃先が見やすい刃先ガイド付きです。肩掛けバンド付きなので、作業が楽々、携帯にも便利です。アルミ+グラスファイバーのパイプで軽くて丈夫です。
用途高い場所の剪定・枝挽き・採集・採果 全長(m)伸縮サイズ:1.8~4(7段階調節) 刃長(mm)50(のこぎり 260) 切断能力(mm)(生木)15 材質刃部:刃物鋼、柄部:アルミ 質量(g)1680 使用目的剪定、採果、採集、枝挽き
1本
15,980 税込17,578
欠品中

切って掴める最大全長2mの伸縮高枝鋏です。高枝鋏をはじめてお使いの方に適した、高枝鋏の入門モデルです。最短1.2mから最長2mまで伸縮し車のトランクや物置に省スペースで収納ができます。D型のパイプを採用することでツカミ部の向きが分かりやすく作業効率が上がります。基本的な機能を採用し、品質と保証で安心してお使いいただけます。簡単取り付けで太い枝も切断できる便利な鋸刃付き。グリップの開き角度を簡単操作で2段階調節できるので、手の大きさや切断対象物に合わせて使いやすい開き幅で作業して頂けます。グリップは最大310°まで回転するので、枝の向きに合わせて切ることができます。打ち合いゴムのクッション効果により、切断時に起こる衝撃を吸収し、手への負担を軽減します。製品安全協会が定める、安全と認定した製品に表示できるSGマークの認定商品です。切って掴めるカットキャッチ機構:あり。伸縮機構:あり(最短約1.2m 最長約2.0m 3段階伸縮)
用途高枝の剪定、採集に。 材質刃部/高炭素刃物鋼 全長(mm)1257~2003 質量(g)760 刃長(mm)50 使用目的高枝の剪定、採集に 切断対象高枝 RoHS指令(10物質対応)対応 切断目安(Φmm)生木:12
1本
4,498 税込4,948
翌々日出荷

フッ素コーティングにより、ヤニや汚れが付きにくくお手入れも簡単です。開口幅を調整できるため、手の小さな方でも握りやすく快適に使用できます。滑りにくく手にフィットするPP+TPRグリップで、長時間の作業も快適。安全ロック機構付きで、使用後も安心して保管できます。
用途園芸、庭作業、家庭菜園などに。 材質切り刃:SK85(SK5)炭素工具鋼(フッ素コーティング)、受け刃:ステンレス、グリップ:PP+TPR 質量(g)243 刃長(mm)50 最大切断能力(mm)半開:10 全開:15(生木) サイズ(mm)223×64×25
1個
2,298 税込2,528
5日以内出荷

刃はスリム、先丸で狭い場所に入りやすく、野菜、果物などを傷付けにくくなっています。
用途芽切り、茎切り、果実・野菜の収穫、まびき、摘花作業に。 全長(mm)195 刃渡り(mm)50 切断能力(mm)約5(生木) 使用目的まびき、切り、収穫、摘花作業 切断対象果実、芽、茎、野菜 材質(刃)刃物用特殊鋼
1個
969 税込1,066
8日以内出荷

『農業資材・園芸用品』には他にこんなカテゴリがあります

おすすめ人気ランキング