農具 :「生木」の検索結果
農具は、農業をする際に使用する道具全般を指します。除草具やシャベル、鎌、はさみなど様々な用品があります。その他、植物をきれいに整えたりすることもできます。どれも栽培している植物を守るために使用したり、植物を活かすために使用するものが多いのが特徴です。剣山は華道によく使用されており、花々をきれいに留めるのに役立ちます。また、盆栽で使用するふるいは、草と土を分けたり、落ち葉などの掃除の際にも活躍します。庭掃除などに使用する熊手などもあります。いずれも庭などでの植物をきれいに保ったり、農業で果実を収穫したりなど植物を育てる際に最初~最後までに使用する道具が幅広く揃っています。
関連キーワード
商品豆知識
刃部に安来鋼を使用し熱処理を施していますので耐磨耗性に優れ、鋼の芯までしっかりと硬度が入っているため切れ味が良く長切れします
本体接合部ネジ止め式
刃研ぎが出来ます。
用途生木、果樹の剪定作業に
全長(mm)200
刃渡り(mm)55
切断能力(mm)(生木)約15
材質スチール/(刃先)安来鋼+軟鋼
質量(g)230
使用目的剪定作業
切断対象果樹、生木
1丁
¥3,698
税込¥4,068
翌々日出荷
切断径15mm以下。(ただし生木に限る)。ストップ機能が枝をしっかりと捕らえて力が伝わりやすい強力タイプ。打ち合いクッションが切断時のショックを吸収するので、手が疲れにくいです。
用途庭木・果樹等の剪定作業や、樹木の整枝作業に。
材質頭部/炭素鋼、柄/アルミ・PVC
全長(mm)205
質量(g)300
使用目的庭木・果樹等の剪定作業や、樹木の整枝作業に
切断対象枝
刃渡り(mm)55
RoHS指令(10物質対応)対応
1丁
¥2,798
税込¥3,078
3日以内出荷
刃部に安来鋼を使用し熱処理を施していますので耐磨耗性に優れ、鋼の芯までしっかりと硬度が入っているため切れ味が良く長切れします
本体接合部ネジ止め式
刃研ぎが出来ます。
用途生木、果樹の剪定作業に
全長(mm)200
刃渡り(mm)55
切断能力(mm)(生木)約15
材質スチール/(刃先)安来鋼+軟鋼
質量(g)230
使用目的剪定作業
切断対象果樹、生木
1丁
¥3,698
税込¥4,068
3日以内出荷
用途生木、果樹等の剪定作業に適します
材質スチール
全長(mm)200
質量(g)300
刃長(mm)55
切断能力(mm)15(※生木に限る)
使用目的剪定
切断対象生木、果樹等
1丁
¥4,998
税込¥5,498
3日以内出荷
ラチェット機能式で、従来の約1/3の力で楽々切断ができます。軽量・丈夫なアルミボディを採用しています。スポンジ部分に「刃物お手入れ油」をつけて、刃部のお手入れに使えるお手入れツール付きです。錆び、ヤニ、汚れに強いフッ素コート刃を採用しています。樹脂付きグリップで、手になじみ滑りにくく、切断時の衝撃も吸収します。
用途果樹の剪定、庭木の整枝作業
全長(mm)200
刃長(mm)55
切断能力(mm)(生木)20
材質刃部:刃物鋼、ハンドル部:アルミ
質量(g)300
使用目的剪定、整枝
切断対象庭木、果樹
1丁
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
枝切り、草花切りなどの庭木のお手入れに、農作業にも幅広くご使用下さい。盆栽の生木の切断、庭木の剪定や切花など幅広い用途でご使用頂ける万能タイプです。グリップ部分も大きめなので、手にフィットして作業性が高いです。
用途生木や切り花の切断の際に
仕様全鋼
全長(mm)180
刃長(mm)55
切断能力(mm)8以下
刃部硬度HRC56
使用目的枝切り・草花切りなどの庭木のお手入れ、盆栽の生木の切断、庭木の剪定や切花など
アズワン品番64-3670-06
1個
¥1,098
税込¥1,208
5日以内出荷
盆栽や小型の植木などの整枝に使用する鋏です。全体的にスリムで軽量なので、込み入った枝の剪定や、狙いを定めて切断するのに向いてます。全体に細型なので細かい枝のお手入れなど、お手軽にご使用いただけます。
用途盆栽等の生木の切断の際に
仕様全鋼
全長(mm)180
刃長(mm)55
切断能力(mm)6以下
刃部硬度HRC56
切断対象盆栽や小型の植木など
アズワン品番64-3670-08
1個
¥1,098
税込¥1,208
5日以内出荷
1/2の力で太枝を切断!!。刃がスライドしながら喰い込みます。刃物の自然な動きを再現!!刃を押し付けずに"引きながら"切りますので、力を逃さずスムーズな切断を実現します。楽切(らくきり)シリーズには、鎌や庖丁を使用する時の様な引く動き(スライド)が加わり、単純に刃を押し付けて切る従来の剪定鋏にはない、より滑らかで効率の良い切断を実現しています。
全長(mm)205
刃長(mm)約55
切断能力(mm)25
最大切断能力(mm)25(生木)
ハンドル色オレンジ
1丁
¥4,398
税込¥4,838
当日出荷
ラチェット機能式で、従来の約1/3の力で楽々切断ができます。錆び、ヤニ、汚れに強いフッ素コート加工刃です。軽量、しかも丈夫なナイロングラスファイバー製ハンドルを採用しています。気軽に使える小型軽量タイプの太枝切鋏です。
用途庭木の剪定作業用
全長(mm)410
刃長(mm)55
切断能力(mm)(生木)約30
材質刃部:刃物鋼、柄部:ナイロングラスファイバー
質量(g)510
使用目的剪定作業
切断対象庭木
1個
¥3,298
税込¥3,628
当日出荷
剪定・整枝・収穫作業用です。切る、つかむ、果樹収穫に最適。付属の鋸刃で枝切り作業も。2段パイプで3.0mまで伸縮可能。
用途高枝切鋏
刃長(mm)55(のこぎり 300)
全長(m)1.8~3m(5段階調節)
切断能力(mm)(生木)10
仕様2段パイプ3.0mまで伸縮可能
材質刃部:刃物鋼、柄部:アルミ
使用目的高枝切
鋼付刃で切れ味抜群。
全長(mm)180
刃長(mm)55
切断能力(mm)(生木)8
材質刃部:刃物鋼
幅(mm)110
高さ(mm)190
質量(g)240
奥行(mm)20
1個
¥3,500
税込¥3,850
当日出荷
刃部に安来鋼を使用し熱処理を施していますので耐磨耗性に優れ、鋼の芯までしっかりと硬度が入っているため切れ味が良く長切れします
ヤニ、シブ取り裏スキ仕上げ
本体接合部カシメ式
刃研ぎが出来ます
用途園芸・農作業に
全長(mm)180
刃渡り(mm)55
切断能力(mm)(生木)約8
材質スチール/(刃先)安来鋼+軟鋼
質量(g)245
使用目的園芸、農作業
1丁
¥2,598
税込¥2,858
当日出荷
刃部は熱処理を施し、磨き・黒染め仕様で、切れ味・外観ともに優れています。
用途生花、華道用
全長(mm)165
刃渡り(mm)55
切断能力(mm)(生木)約8
材質スチール/(刃先)炭素鋼
質量(g)180
使用目的生花、華道
1丁
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
手にフィットするグリップを採用した、収穫、剪定作業用ステンレス鋏
刃部にステンレス刃物鋼を使用し熱処理を施していますので、耐磨耗性、切れ味に優れています
ステンレスは手入れが容易で屋外で使用する刃物ツールには最適な素材です
女性の手にフィットする機能的なデザインハンドル
手の小さな女性に配慮し刃先が開いた時の指はずれを防ぐ環状グリップと親指下のふくらみ部にフィットするR形状グリップにすべり止め機能のラバーを一体成形しています
携帯、保管に便利なストラップ付
用途収穫、摘花、芽切り作業に
全長(mm)195
刃長(mm)55
切断能力(mm)(生木)約8
トラスコ品番868-2237
材質(刃先)ステンレス刃物鋼/(握り部)樹脂
質量(g)148
使用目的収穫、摘花、芽切り作業
1丁
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
剪定・整枝・収穫作業用です。切る、つかむ、果樹収穫に最適。付属の鋸刃で枝切り作業も。
用途高枝切鋏
材質刃部:刃物鋼、柄部:アルミ
切断能力(mm)(生木)15
使用目的高枝切
造園・盆栽・ガーデニングや果樹などの剪定作業に!。切り口が滑らかで樹木を傷めません。切れ味の良い専用鋼材使用。
用途左利き用の剪定鋏。
全長(mm)200
質量(g)185
切断能力(mm)(生木)12
使用目的剪定
切断対象生木
材質(刃)刃物用特殊鋼
材質(ハンドル)スチール・PVC
材質(バネ)スチール
刃渡り(mm)55
1個
¥1,198
税込¥1,318
5日以内出荷
『農業資材・園芸用品』には他にこんなカテゴリがあります
農具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。