農具 :「皮削り」の検索結果
農具は、農業をする際に使用する道具全般を指します。除草具やシャベル、鎌、はさみなど様々な用品があります。その他、植物をきれいに整えたりすることもできます。どれも栽培している植物を守るために使用したり、植物を活かすために使用するものが多いのが特徴です。剣山は華道によく使用されており、花々をきれいに留めるのに役立ちます。また、盆栽で使用するふるいは、草と土を分けたり、落ち葉などの掃除の際にも活躍します。庭掃除などに使用する熊手などもあります。いずれも庭などでの植物をきれいに保ったり、農業で果実を収穫したりなど植物を育てる際に最初~最後までに使用する道具が幅広く揃っています。
商品豆知識
1個
¥1,998
税込¥2,198
5日以内出荷
1個
¥11,980
税込¥13,178
翌日出荷
立ったまま楽に除草作業が出来る草削りです。立ったまま楽に除草作業が行えます。楽な力で根を切断し、雑草を抜き取ります。抵抗の少ない薄い金属刃で、楽な力で雑草をカットします。
用途除草作業。
全長(mm)約950
材質刃部:S50C パイプ:スチール
質量(g)410
刃幅(mm)100
1個
¥1,898
税込¥2,088
翌々日出荷
刃先はステンレス刃物鋼を使用し、サビにくく手入れが容易です
熱処理をほどこしていますので耐磨耗性に優れ、切れ味に優れています
用途草削り作業に
材質(刃先)ステンレス刃物鋼/(柄部)天然木
全長(mm)380
トラスコ品番780-7881
質量(g)300
刃幅(mm)140
柄長さ(mm)300
1本
¥2,298
税込¥2,528
当日出荷
1セット
¥69,980
税込¥76,978
6日以内出荷
雑草スクレーパー・手袋・刃先革ケースの3点セットになります。床を削りながら押して簡単に草取りできます。 終わる1.3mで腰を屈めず楽に作業できます。ギザ刃を使い抜根や際刈りが可能です。ブレードは厚みがあって丈夫です。機械が使えない場所での除草に最適です。ピースに分解でき、持ち運びが簡単です。
用途庭・花壇、前栽に。砂利の多い駐車場、U字溝。縁石、アスファルトの際に。
セット内容雑草スクレーパー・刃先革ケース・ガーデニング手袋
材質刃:合金工具鋼。パイプ:アルミニウム
全長(mm)1340
質量(g)645
板厚(mm)2.45
刃厚(mm)138
曲げ角度(°)50
1セット
¥6,398
税込¥7,038
4日以内出荷
『農業資材・園芸用品』には他にこんなカテゴリがあります
農具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。