農具 :「盆栽鋏」の検索結果
農具は、農業をする際に使用する道具全般を指します。除草具やシャベル、鎌、はさみなど様々な用品があります。その他、植物をきれいに整えたりすることもできます。どれも栽培している植物を守るために使用したり、植物を活かすために使用するものが多いのが特徴です。剣山は華道によく使用されており、花々をきれいに留めるのに役立ちます。また、盆栽で使用するふるいは、草と土を分けたり、落ち葉などの掃除の際にも活躍します。庭掃除などに使用する熊手などもあります。いずれも庭などでの植物をきれいに保ったり、農業で果実を収穫したりなど植物を育てる際に最初~最後までに使用する道具が幅広く揃っています。
商品豆知識
盆栽や小型の植木などの整枝に使用する鋏です。グリップ部から刃までが長く細いので、枝葉の混みいった部分に差し込んで使用するのに向いてます。
用途盆栽等の生木の切断の際に
仕様全鋼
全長(mm)210
刃長(mm)50
切断能力(mm)5以下
刃部硬度HRC56
使用目的整枝
切断対象盆栽や小型の植木など
アズワン品番64-3670-07
1個
¥1,098
税込¥1,208
4日以内出荷
高級刃物鋼を使用しているため、切れ味が良いです。
用途生花・庭木の盆栽、鉢物、農産物など幅広くお使いいただける鋏です。
寸法(mm)180
全長(mm)190
刃長(mm)50
使用目的芽切
切断対象生花・庭木の盆栽、鉢物、農産物など
1丁
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
『農業資材・園芸用品』には他にこんなカテゴリがあります
農具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。