農具 :「稲刈り 道具」の検索結果
農具は、農業をする際に使用する道具全般を指します。除草具やシャベル、鎌、はさみなど様々な用品があります。その他、植物をきれいに整えたりすることもできます。どれも栽培している植物を守るために使用したり、植物を活かすために使用するものが多いのが特徴です。剣山は華道によく使用されており、花々をきれいに留めるのに役立ちます。また、盆栽で使用するふるいは、草と土を分けたり、落ち葉などの掃除の際にも活躍します。庭掃除などに使用する熊手などもあります。いずれも庭などでの植物をきれいに保ったり、農業で果実を収穫したりなど植物を育てる際に最初~最後までに使用する道具が幅広く揃っています。
商品豆知識
錆びにくいステンレス刃です。
切れ味良好で雑草の束も容易に引き切ることができます。
用途稲刈り作業・草刈りなどに
材質刃部:ステンレス HRC52~55、柄部:天然木
全長(mm)約340
質量(g)約140
刃長(mm)約165
柄長さ(mm)約210
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1本
¥379
税込¥417
欠品中
ノコギリのようなギザギザの刃がついた鎌です。
機械ではできない部分の稲刈りや麦刈りや、太い草を刈るのに最適です。
用途稲刈り作業・草刈りなどに
材質刃部:S50C HRC52~55、柄部:天然木
全長(mm)約350
質量(g)約90
刃長(mm)約160
柄長さ(mm)約210
1本
¥269
税込¥296
当日出荷
刃がノコギリ状になっている鎌です。
草刈り以外にも、荷物の縄やロープ、PPバンドの切断や、野菜の収穫など、様々な用途で使用できます。
用途稲刈り作業・草刈りなどに
材質刃部:S50C HRC45~47、柄部:天然木
全長(mm)約240
質量(g)約60
刃長(mm)約105
柄長さ(mm)約150
1本
¥229
税込¥252
当日出荷
高級ステンレス鋼を使用し、刃先硬度を高くすることにより大変良い切れ味とさびにくさを実現しました。
用途稲刈り草取り用。
刃長(mm)170
刃幅(mm)30
全長(mm)335
柄長210
質量(g)100
刃部硬度HRC58~59
『農業資材・園芸用品』には他にこんなカテゴリがあります
農具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。