農具 :「立ち作業用草刈りはさみ」の検索結果
農具は、農業をする際に使用する道具全般を指します。除草具やシャベル、鎌、はさみなど様々な用品があります。その他、植物をきれいに整えたりすることもできます。どれも栽培している植物を守るために使用したり、植物を活かすために使用するものが多いのが特徴です。剣山は華道によく使用されており、花々をきれいに留めるのに役立ちます。また、盆栽で使用するふるいは、草と土を分けたり、落ち葉などの掃除の際にも活躍します。庭掃除などに使用する熊手などもあります。いずれも庭などでの植物をきれいに保ったり、農業で果実を収穫したりなど植物を育てる際に最初~最後までに使用する道具が幅広く揃っています。
商品豆知識
楕円軽量アルミ柄で強度アップしています。
全長700~1000mmの伸縮ハンドルです。
用途高枝・庭木・生垣等の刈り込みに。
切断能力(mm)12
刃長(mm)170
全長(mm)700~1000
質量(g)920
トラスコ品番275-3251
材質(柄部)アルミパイプ
使用目的刈り込み
切断対象庭木、生垣、高枝
材質(刃)炭素刃物鋼
1丁
¥6,498
税込¥7,148
当日出荷
『農業資材・園芸用品』には他にこんなカテゴリがあります
農具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。