農具 :「竹の細工」の検索結果
農具は、農業をする際に使用する道具全般を指します。除草具やシャベル、鎌、はさみなど様々な用品があります。その他、植物をきれいに整えたりすることもできます。どれも栽培している植物を守るために使用したり、植物を活かすために使用するものが多いのが特徴です。剣山は華道によく使用されており、花々をきれいに留めるのに役立ちます。また、盆栽で使用するふるいは、草と土を分けたり、落ち葉などの掃除の際にも活躍します。庭掃除などに使用する熊手などもあります。いずれも庭などでの植物をきれいに保ったり、農業で果実を収穫したりなど植物を育てる際に最初~最後までに使用する道具が幅広く揃っています。
商品豆知識
竹割り及び竹細工に使用される道具で、最近はレジャー用として広く利用されています。
材質(刃)刃物用炭素鋼、(柄)白樫
刃長(mm)165
柄長さ(mm)150
刃の種別両刃
美術大学、工芸専門学校等にも好評の本格的、鍛造竹割鉈です。竹が割りやすいように身が細くなっています。鋼は切れ味、耐久性に定評のある土佐オリジナル白鋼を使用しております。
用途竹トンボ、凧の骨組み、竹製バッグ、竹筒、竹籠などの竹細工加工に。
材質柄:洋樫オイルステン、鞘:木鞘オイルステン、鞘備考:牛皮バンド
厚さ(mm)5
全長(mm)325
タイプ鍔:黒丸輪
刃長(mm)180
刃形両刃
刃幅(mm)38
表面黒
1本
¥17,980
税込¥19,778
14日以内出荷
『農業資材・園芸用品』には他にこんなカテゴリがあります
農具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。