農具 :「箒 熊手」の検索結果
農具は、農業をする際に使用する道具全般を指します。除草具やシャベル、鎌、はさみなど様々な用品があります。その他、植物をきれいに整えたりすることもできます。どれも栽培している植物を守るために使用したり、植物を活かすために使用するものが多いのが特徴です。剣山は華道によく使用されており、花々をきれいに留めるのに役立ちます。また、盆栽で使用するふるいは、草と土を分けたり、落ち葉などの掃除の際にも活躍します。庭掃除などに使用する熊手などもあります。いずれも庭などでの植物をきれいに保ったり、農業で果実を収穫したりなど植物を育てる際に最初~最後までに使用する道具が幅広く揃っています。
商品豆知識
かき寄せ部に樹脂を使用したコンパクト・軽量タイプで狭い場所での使用に最適な、清掃、整地作業用レーキ
24本爪タイプ
頭部樹脂の為アスファルトやコンクリート上で使用しても静かです
用途落ち葉やゴミ、植木の刈込み後の収集作業
除草後のならし作業。
材質(頭部)樹脂(PP)/(柄部)天然木(PE被膜)
全長(mm)1340
トラスコ品番780-7937
長さ(mm)(頭部)435
質量(g)600
爪数24本(頭部)
先幅(mm)(頭部)350
1丁
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
使用場面にあわせて、先の幅を調節できます。蝶ボルトをゆるめパイプにそってスライドさせます。位置が決まれば蝶ボルトを締めて固定して下さい。
ステンレス製でさびに強く、強度もあります。また線形が小判型になっている事により、絡みにくく、しなやかで弾力性があります。
従来品より軽い為長時間の作業でも疲れにくく、落ち葉や枯葉等庭掃除に大変便利です。
ホームクマデは柄が長いので腰を曲げずに楽に作業していただけます。
材質線/ステンレス鋼、固定具/ナイロン(グラスファイバー入り)
全長(mm)1330
爪数13
材質(グリップ)エラストマー樹脂
先端形状先が小判型で絡まない
材質(柄部)アルミパイプ(アルマイト仕上)
最大幅(mm)420
材質(金具)ステンレス鋼
1本
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
『農業資材・園芸用品』には他にこんなカテゴリがあります
農具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。