農具 :「縄切り鎌」の検索結果

農具は、農業をする際に使用する道具全般を指します。除草具やシャベル、鎌、はさみなど様々な用品があります。その他、植物をきれいに整えたりすることもできます。どれも栽培している植物を守るために使用したり、植物を活かすために使用するものが多いのが特徴です。剣山は華道によく使用されており、花々をきれいに留めるのに役立ちます。また、盆栽で使用するふるいは、草と土を分けたり、落ち葉などの掃除の際にも活躍します。庭掃除などに使用する熊手などもあります。いずれも庭などでの植物をきれいに保ったり、農業で果実を収穫したりなど植物を育てる際に最初~最後までに使用する道具が幅広く揃っています。
3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
刃先はS45C相当を使用し熱処理を施すことにより耐磨耗性に優れ、切れ味が持続します。
用途梱包開封作業。 刃長(mm)120 刃渡り(mm)110 柄長さ(mm)150 全長(mm)350 材質(刃先)スチール(炭素鋼)/(柄部)天然木 質量(g)60
1丁
409 税込450
当日出荷

用途草刈り・荷物の口開け・縄切り・ロープ切り・ステープル抜きに 刃長(mm)110 刃幅(mm)25 全長(mm)235 寸法(mm)255×100×23 柄長150 質量(g)65 刃部硬度HRC46 材質(柄部)漂白陽木 材質(刃)S50C アズワン品番64-4063-95
1本
429 税込472
当日出荷

ゴールデンスター縄切鎌 開封具付
縄切りやロープ切りに最適です。梱包の開封に便利な開封具付です。
用途ロープ、縄切り。梱包開封。 刃長(mm)110 刃幅(mm)27 全長(mm)150 トラスコ品番382-0301 質量(g)75 材質(柄部)天然木 材質(刃)炭素刃物鋼
1丁
739 税込813
4日以内出荷

『農業資材・園芸用品』には他にこんなカテゴリがあります

おすすめ人気ランキング