農具 :「耕す工具」の検索結果
農具は、農業をする際に使用する道具全般を指します。除草具やシャベル、鎌、はさみなど様々な用品があります。その他、植物をきれいに整えたりすることもできます。どれも栽培している植物を守るために使用したり、植物を活かすために使用するものが多いのが特徴です。剣山は華道によく使用されており、花々をきれいに留めるのに役立ちます。また、盆栽で使用するふるいは、草と土を分けたり、落ち葉などの掃除の際にも活躍します。庭掃除などに使用する熊手などもあります。いずれも庭などでの植物をきれいに保ったり、農業で果実を収穫したりなど植物を育てる際に最初~最後までに使用する道具が幅広く揃っています。
商品豆知識
特許技術の柄と頭が固定式のため、クサビ不要です。
木柄に比べ、20%軽量化を実現しました。
サビに強いステンレス製です。
用途土の開墾作業に。
全長(mm)1070
先幅(mm)125
トラスコ品番818-4421
材質頭:ステンレス鋼、柄:アルミ
高さ(mm)215
質量(g)850
1丁
¥2,598
税込¥2,858
当日出荷
特許技術の柄と頭部が固定式のため、クサビ不要です。
木柄に比べ、20%軽量化を実現しました。
サビに強いステンレス製です。
用途土の開墾作業に。
全長(mm)1060
先幅(mm)113
トラスコ品番818-4420
材質頭部:ステンレス鋼、柄部:アルミ
質量(kg)1.15
高さ(mm)205
1本
¥2,598
税込¥2,858
当日出荷
『農業資材・園芸用品』には他にこんなカテゴリがあります
農具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。