農具 :「芋掘り 鍬」の検索結果
農具は、農業をする際に使用する道具全般を指します。除草具やシャベル、鎌、はさみなど様々な用品があります。その他、植物をきれいに整えたりすることもできます。どれも栽培している植物を守るために使用したり、植物を活かすために使用するものが多いのが特徴です。剣山は華道によく使用されており、花々をきれいに留めるのに役立ちます。また、盆栽で使用するふるいは、草と土を分けたり、落ち葉などの掃除の際にも活躍します。庭掃除などに使用する熊手などもあります。いずれも庭などでの植物をきれいに保ったり、農業で果実を収穫したりなど植物を育てる際に最初~最後までに使用する道具が幅広く揃っています。
商品豆知識
オールスチール製で山芋掘り作業
頭部に、焼入れ・焼戻しの熱処理を行っています
用途山芋掘り作業。
全長(mm)1480
頭部幅(mm)110
頭部長(mm)225
材質スチール
軸径(Φmm)25
質量(kg)4.85
1丁
¥7,798
税込¥8,578
翌々日出荷
オールスチール製で先爪はワンピース製(無溶接一体加工)を採用し、炭素鋼S70C相当を使用し、焼入れ・焼戻しの熱処理を行っています
パイプ柄の持ち手部分を筋付け形状にすることで、すべり止め機能とフィット感が得られます
4本爪剣先タイプ。
用途根起こし、根菜の掘り起こし作業
農事用
材質(爪部)スチール/(柄部)スチール鋼管
長さ(mm)(爪部)295
全長(mm)1135
質量(kg)2.2
爪数4本
先幅(mm)(爪部)190
1丁
¥8,598
税込¥9,458
翌々日出荷
ワンピース製(無溶接)先爪は、折れや曲がりに非常に強く、頑丈な作りです
焼入れ(強度が上がる、磨耗に強くなる)・焼戻し(弾力性が上がる)の熱処理を行っています
柄は手に馴染む天然木を採用
用途じゃがいもの収穫作業
集草やゴミ集めなど
材質(爪部)スチール/(柄部)天然木
長さ(mm)(爪部)320
全長(mm)1290
質量(kg)1.4
爪数5本
先幅(mm)200
1丁
¥9,798
税込¥10,778
翌々日出荷
用途山芋堀り用
幅(mm)100
材質頭部:刃物鋼柄部:木
全長(mm)1620
高さ(mm)1620
質量(g)2080
奥行(mm)40
1本
¥10,980
税込¥12,078
翌日出荷
ワンピース製(無溶接)先爪は、折れや曲がりに非常に強く、頑丈な作りです
焼入れ(強度が上がる、磨耗に強くなる)・焼戻し(弾力性が上がる)の熱処理を行っています
柄は手に馴染む天然木を採用
用途じゃがいもの収穫作業
集草やゴミ集めなど
材質(爪部)スチール/(柄部)天然木
全長(mm)1280
質量(kg)1.2
爪長さ(mm)270
爪数4本
先幅(mm)165
1本
¥7,698
税込¥8,468
当日出荷
収穫や土起こしに活躍するフォークです。スコップのように立ち姿勢で収穫や土起こしができる四本刃の農具です。根の強い根菜類も楽に掘り取れます。土に差し込みやすい全鋼製の細刃です。角度を付けて根菜類をすくい上げやすくした刃です。
用途根菜類の収穫作業や耕作地の土起こしなど。
刃幅(mm)160
柄長さ(mm)780
刃長(mm)310
仕様防錆塗装仕上げ
材質(柄部)天然木・白木柄(無垢柄)
材質(刃)全鋼
1本
¥11,980
税込¥13,178
翌日出荷
頭部は炭素鋼・熱処理済みなので丈夫
爪は石の多い場所でも土刺さりの良い剣先形状
R形状によりテコの原理で土を起こし易くします
用途畑の土起こし作業
トラスコ品番819-3356
材質(頭部)スチール(炭素鋼)/(柄部)スチールパイプ
全長(mm)930
質量(kg)1.6
頭部幅(mm)185
爪長さ(mm)215
爪数3本
1個
¥6,298
税込¥6,928
当日出荷
オールスチール製で山芋掘り作業
頭部に、焼入れ・焼戻しの熱処理を行っています
用途山芋掘り作業。
全長(mm)1210
頭部幅(mm)100
頭部長(mm)210
材質スチール
軸径(Φmm)22
質量(kg)3.5
1丁
¥6,398
税込¥7,038
翌々日出荷
穴掘り・根切り・たけのこ堀に
寸法(mm)1180×80×30
色ブラック
質量(g)2638
タイプ小
刃長(mm)約160
刃幅(mm)80(湾曲)
1個
¥4,198
税込¥4,618
4日以内出荷
簡単に高品質な自然薯をつくる栽培器の決定版。家庭菜園での栽培にも最適です。
一本一本、パイプの中で育つから、パイプごと簡単に掘り取りができます。しかも、芋を傷つけることがありません。
パイプは繰り返し使えて経済的です。畑を選ばず、連作が可能です。
実用新案登録済。
収穫や土起こしに活躍するフォークです。サトイモやじゃがいもなどの根菜類をごっそり掘り取れる備中鍬のように強力な五本刃の農具で、土起こしにも威力を発揮します。土に差し込みやすい備中鍬のように頑丈な全鋼製の細刃です。踏み込みやすい足掛け付きです。
用途根菜類の収穫、土起こし。
刃幅(mm)211
柄長さ(mm)780
刃長(mm)380
仕様防錆塗装仕上げ
材質(柄部)天然木・白木柄(無垢柄)
材質(刃)全鋼
1本
¥19,980
税込¥21,978
翌日出荷
用途集草・草の移動作業用
材質頭部:刃物鋼柄部:木
幅(mm)215
全長(mm)1130
質量(kg)1.72
高さ(mm)1155
奥行(mm)35
爪数4
先幅(mm)220
1本
¥3,500
税込¥3,850
翌日出荷
頭部(かき寄せ部)はスチール製四本爪タイプです
かき寄せ作業
頭部に焼入れ・焼戻しの熱処理を行っています
頭部と柄部の取り付けはクサビを必要としない追込式
用途土の反転作業
ならし作業
砂利等のかき寄せ作業
全長(mm)1050
頭部幅(mm)170
頭部長(mm)195
材質(頭部)スチール/(柄部)天然木
質量(kg)1.6
頭部厚(mm)9.0
1本
¥5,998
税込¥6,598
翌々日出荷
こんなお得な商品も!

フォーク 4本爪 木柄
モノタロウ
¥2,798
税込¥3,078
焼入れ、焼戻しの熱処理加工
先爪はワンピース製(無溶接)で折れにくく曲がりにくい最高級品。
爪部は焼入れ・焼戻しの熱処理加工
柄はすべりにくく、手になじむ筋付き形状。
用途干草・わら・堆肥の掻き寄せやすくう作業に使用
全長(mm)1135
爪長さ(mm)335
材質(爪部)スチール/(パイプ柄部)スチール鋼管
長芋掘り、植木の根起し、根切りに適した道具です
用途長芋・山芋掘りに。
材質柄/アッシュ
質量(g)2100
頭部寸法(mm)90×250
柄長さ(mm)1350
柄幅(mm)37×33
1個
¥6,998
税込¥7,698
欠品中
鍛造造り
用途山芋掘りに便利
全長(mm)1500
寸法(mm)1500×95×220
材質(柄部)炭素刃物鋼
材質(刃)炭素刃物鋼
1丁
¥6,798
税込¥7,478
翌日出荷
土を起こす。土をならす。溝を掘る。草を集める。4役をこなす畑の働きもの三角鍬。滑りにくく手に馴染む国産椎の木柄を採用。ロングサイズで腰の負担を軽減します。刃先は、お手入れ簡単。サビに強いステンレス刃です。
全長(mm)1460
柄長さ(mm)1350
刃幅(mm)130
刃長(mm)240
質量(g)1000
1本
¥4,998
税込¥5,498
翌日出荷
『農業資材・園芸用品』には他にこんなカテゴリがあります
農具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。