農具 :「芝 切断」の検索結果

農具は、農業をする際に使用する道具全般を指します。除草具やシャベル、鎌、はさみなど様々な用品があります。その他、植物をきれいに整えたりすることもできます。どれも栽培している植物を守るために使用したり、植物を活かすために使用するものが多いのが特徴です。剣山は華道によく使用されており、花々をきれいに留めるのに役立ちます。また、盆栽で使用するふるいは、草と土を分けたり、落ち葉などの掃除の際にも活躍します。庭掃除などに使用する熊手などもあります。いずれも庭などでの植物をきれいに保ったり、農業で果実を収穫したりなど植物を育てる際に最初~最後までに使用する道具が幅広く揃っています。
関連キーワード
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
手軽に芝刈りの出来るハンディタイプ 花壇のキワや狭い場所での芝刈りに便利 360度、刃先回転機能により使用シーンに合わせ角度を変えることができます 手にフィットするTPRグリップ
用途狭い場所の芝刈りに 全長(mm)365 刃渡り(mm)130 トラスコ品番868-2227 材質(切刃)フッ素コーティング/(受刃)ハードクロムメッキ/(本体)PP、TPR 高さ(mm)40 柄長さ(mm)330 使用目的刈り 切断対象
1丁
2,298 税込2,528
当日出荷

『農業資材・園芸用品』には他にこんなカテゴリがあります