農具 :「芝 切断」の検索結果

農具は、農業をする際に使用する道具全般を指します。除草具やシャベル、鎌、はさみなど様々な用品があります。その他、植物をきれいに整えたりすることもできます。どれも栽培している植物を守るために使用したり、植物を活かすために使用するものが多いのが特徴です。剣山は華道によく使用されており、花々をきれいに留めるのに役立ちます。また、盆栽で使用するふるいは、草と土を分けたり、落ち葉などの掃除の際にも活躍します。庭掃除などに使用する熊手などもあります。いずれも庭などでの植物をきれいに保ったり、農業で果実を収穫したりなど植物を育てる際に最初~最後までに使用する道具が幅広く揃っています。
関連キーワード
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
236gの軽量タイプなので、芝刈り作業が片手で楽々できます。刃先が360度回転するので、場所に合わせて角度が自在に変えられます。刃は、錆びや汚れに強いフッ素コート加工を採用しています。作業時の手のケガを防ぐ安全ガード付きのハンドルです。
用途芝生専用の鋏。 全長(mm)330 刃長(mm)135 材質ハンドル:ナイロングラスファイバー 刃部:上刃・SK5(フッ素加工) 刃部:下刃・SK5(クロームメッキ) 質量(g)236 切断対象芝生
1個
1,988 税込2,187
当日出荷

『農業資材・園芸用品』には他にこんなカテゴリがあります