農具 :「花の土 軽い」の検索結果
農具は、農業をする際に使用する道具全般を指します。除草具やシャベル、鎌、はさみなど様々な用品があります。その他、植物をきれいに整えたりすることもできます。どれも栽培している植物を守るために使用したり、植物を活かすために使用するものが多いのが特徴です。剣山は華道によく使用されており、花々をきれいに留めるのに役立ちます。また、盆栽で使用するふるいは、草と土を分けたり、落ち葉などの掃除の際にも活躍します。庭掃除などに使用する熊手などもあります。いずれも庭などでの植物をきれいに保ったり、農業で果実を収穫したりなど植物を育てる際に最初~最後までに使用する道具が幅広く揃っています。
商品豆知識
従来の草取りでは取りにくかった、花を咲かせ種子をつける前の小さな雑草が根から引き抜くことが出来ます。
フック型の形状により、土に入りやすく、軽い力で雑草の根を引っ掛けて抜くことができます。
5本の爪で草の根元の土をほぐしながら抜くので、今まで取りにくかった小さな草(花が咲く前の)まで取ることができます。
庭を掘り返したり削ったりすることなく、手軽でキレイに草取りができます。
プランターや花壇など、大事な花の根元など狭い場所の草取りに便利です。
全長(mm)195
刃幅(mm)25
柄長さ(mm)90
材質(柄部)ポリプロピレン
材質(刃)炭素鋼(クロームメッキ仕上)
1本
¥529
税込¥582
当日出荷
『農業資材・園芸用品』には他にこんなカテゴリがあります
農具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。