農具 :「芽切り剪定鋏」の検索結果
農具は、農業をする際に使用する道具全般を指します。除草具やシャベル、鎌、はさみなど様々な用品があります。その他、植物をきれいに整えたりすることもできます。どれも栽培している植物を守るために使用したり、植物を活かすために使用するものが多いのが特徴です。剣山は華道によく使用されており、花々をきれいに留めるのに役立ちます。また、盆栽で使用するふるいは、草と土を分けたり、落ち葉などの掃除の際にも活躍します。庭掃除などに使用する熊手などもあります。いずれも庭などでの植物をきれいに保ったり、農業で果実を収穫したりなど植物を育てる際に最初~最後までに使用する道具が幅広く揃っています。
商品豆知識
万能鋏!剪定鋏に本革をグリップに巻いてみました。
鋼と本革のカラーバランスが大変良く、また一味違う仕上がりになりました。
専門職人さんが一つ一つ丁寧に巻いており、握った時のフィット感が大変良く、滑りにくくなっております。 また、使えば使うほど日焼けや手の汗などで色合いが更に深まり愛着の一品にます。 全身鍛造ですので丈夫で耐久性があり、切味鋭い商品です。
また研直し・歪取り作業などのメンテナンスもできます。
松の芽摘みから、やや太め小枝の剪定作業まで幅広く使用できます。 しかし、あくまでも剪定専用ではありません。(10mm以下まで)太枝切には向いてません。 受け刃が壊れる恐れがありますので注意して下さい。 全てが鍛冶職人手作り品。 納得いく一品です。
仕様全鋼(紙箱)・本革グリップ仕上・予備用松葉バネ付
全長(mm)180
刃長(mm)50
使用目的剪定
切断対象松の芽摘みから、やや太め小枝の剪定作業まで
切断能力(Φmm)10以下
1本
¥9,998
税込¥10,998
翌日出荷
刃はスリム、先丸で狭い場所に入りやすく、野菜、果物などを傷付けにくくなっています。
用途芽切り、茎切り、果実・野菜の収穫、まびき、摘花作業に。
全長(mm)195
刃渡り(mm)50
切断能力(mm)約5(生木)
使用目的まびき、切り、収穫、摘花作業
切断対象果実、芽、茎、野菜
材質(刃)刃物用特殊鋼
1個
¥969
税込¥1,066
8日以内出荷
『農業資材・園芸用品』には他にこんなカテゴリがあります
農具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。