農具 :「苗床土」の検索結果
農具は、農業をする際に使用する道具全般を指します。除草具やシャベル、鎌、はさみなど様々な用品があります。その他、植物をきれいに整えたりすることもできます。どれも栽培している植物を守るために使用したり、植物を活かすために使用するものが多いのが特徴です。剣山は華道によく使用されており、花々をきれいに留めるのに役立ちます。また、盆栽で使用するふるいは、草と土を分けたり、落ち葉などの掃除の際にも活躍します。庭掃除などに使用する熊手などもあります。いずれも庭などでの植物をきれいに保ったり、農業で果実を収穫したりなど植物を育てる際に最初~最後までに使用する道具が幅広く揃っています。
商品豆知識
自然薯専用の手鍬です。自然薯を掘り出す時に自然薯の回りの土を掻き掘る作業に使用します。片手で苗床を掘りやすい細身で軽い全鋼製の刃です。片手で握りやすい短柄です。丈夫な打ち込み式(金具止め補強)です。
用途自然薯掘り。
刃幅(mm)30
柄長さ(mm)390
刃長(mm)130
材質(柄部)天然木・木柄
材質(刃)全鋼
1本
¥2,898
税込¥3,188
翌々日出荷
土に喰い込みがよくまた、土がつきにくい薄刃採用。1本で2つの作業ができる違いのある刃先の上刃(のこ刃)・下刃(平刃)。玉ねぎ農家支援。苗床などの中耕に便利です。けずっ太郎スリムでも入らない玉ねぎなどの狭い株間の除草に極細刃幅!
全長(mm)1460
質量(g)600
刃幅(mm)75
柄長さ(mm)1350
適合替刃DK-804K
1本
¥2,998
税込¥3,298
翌日出荷
『農業資材・園芸用品』には他にこんなカテゴリがあります
農具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。