農具 :「草 石」の検索結果

農具は、農業をする際に使用する道具全般を指します。除草具やシャベル、鎌、はさみなど様々な用品があります。その他、植物をきれいに整えたりすることもできます。どれも栽培している植物を守るために使用したり、植物を活かすために使用するものが多いのが特徴です。剣山は華道によく使用されており、花々をきれいに留めるのに役立ちます。また、盆栽で使用するふるいは、草と土を分けたり、落ち葉などの掃除の際にも活躍します。庭掃除などに使用する熊手などもあります。いずれも庭などでの植物をきれいに保ったり、農業で果実を収穫したりなど植物を育てる際に最初~最後までに使用する道具が幅広く揃っています。
関連キーワード
6件中 1~6件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
MontBlanc(モンブラン/清水製作所)まかせて草削り
刃はフック型の形状により刃先が土に入りやすく、また角が尖っていますので土に刺さりやすく大きな草を掘り起こせます。 刃は全体に細く尖っているので石のすき間など狭い場所でも威力を発揮します。 刃は全身総焼入れをしていますので超強力です。 グリップはエラストマー樹脂で手にフィットしゆるみません。 パイプ柄で軽くて持ちやすく、楽に草取りができ、長時間使用しても疲れません。 刃と柄の接合部に樹脂とリベットを使っていますので、がたつきません。
用途根をギザ刃で引っ掛けあらゆる雑草を抜くことができます。 材質刃 : 炭素鋼(クロームメッキ仕上)、柄 : アルミパイプ(アルマイト仕上)、グリップ : エラストマー樹脂 寸法(mm)350×115 シルバー/レッド
1本
1,098 税込1,208
6日以内出荷

165mm 振っても引いても切れる鎌 千吉 動画あり
振っても引いても草を刈る事の出来る鎌です。除草作業用です。小さな刃が全体に付いている為、振っても、引いても草を刈れます。ダイヤモンドシャープナーや砥石で簡単に研磨可能です。サビに強いステンレス製です。
用途草刈り鎌。 仕様鋸刃 材質刃部:ステンレス
1個
2,198 税込2,418
当日出荷

NANIWA(ナニワ研磨工業)ガーデニングストン
移植ゴテ・草カキ・鎌・鉈のお手入れに最適です。移植ゴテ・草カキ・鎌・鉈などのお手入れに使用します。使用後はパッケージを収納ケースとして使用できます。
用途ガーデニング用品用砥石。 仕様収納ケース入り 材質砥材:溶融アルミナ質 粒度80 寸法(mm)150×38×25
1個
829 税込912
当日出荷

アークランドサカモト八州 片刃薄鎌 全鋼
SKS-93鋼を使用で粘りのある切れ味。柔らかい草用。ダイヤモンドヤスリ砥石での刃付けをおすすめします。
用途柔らかい草用
1本
999 税込1,099
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

砂利石の中、敷石の隙間の除草に。刃先には特殊金属を溶着してあるので、コンクリートに直接あてて除草作業をしても刃が欠けにくい!。製法特許・特殊金属付。一般品に比べ、耐久性が5~10倍アップ
用途コンクリート・アスファルトの裂け目などから生えてきた草の除草に! 全長(mm)300
1個
1,198 税込1,318
5日以内出荷

刃が厚く頑丈なので草よりも小枝切りなどに適します。両方に刃が付いている諸刃(両刃)タイプ。右利き、左利き、どちらでも使用できます。鋼付なので研ぎ直しが容易に行え繰り返し使用できます。研ぎ直しは市販の鎌砥石やダイヤモンドシャープナーなどで行えます。
用途雑木、枝切、笹竹等に。 刃形両刃 柄長さ(mm)360
1個
2,698 税込2,968
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

『農業資材・園芸用品』には他にこんなカテゴリがあります