農具 :「草切りはさみ」の検索結果

農具は、農業をする際に使用する道具全般を指します。除草具やシャベル、鎌、はさみなど様々な用品があります。その他、植物をきれいに整えたりすることもできます。どれも栽培している植物を守るために使用したり、植物を活かすために使用するものが多いのが特徴です。剣山は華道によく使用されており、花々をきれいに留めるのに役立ちます。また、盆栽で使用するふるいは、草と土を分けたり、落ち葉などの掃除の際にも活躍します。庭掃除などに使用する熊手などもあります。いずれも庭などでの植物をきれいに保ったり、農業で果実を収穫したりなど植物を育てる際に最初~最後までに使用する道具が幅広く揃っています。
2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
芝刈り専用の刃付。柔らかい草をきれいに切り取ります。バネ付きのため、開く作業をラクにします
用途芝生のお手入れ 全長(mm)540 刃長(mm)165 寸法(mm)550×155×60 柄長330 質量(g)653 材質(柄部)本樫 使用目的手入れ 切断対象芝生 硬度HRC(刃部)HRC56~58±1 材質(刃)S65MO
1丁
2,498 税込2,748
翌々日出荷

軽くて使い易いお手頃価格。軽量アルミパイプ柄を採用した庭木の剪定作業用刈込鋏。刃の部分は全体熱処理を施すことにより耐磨耗性に優れ、切れ味が持続します。軽さと丈夫さを兼ね備えたアルミパイプ柄を採用しています。手元グリップ付ですべりにくく、手になじみ作業能率がアップします。切断能力:10mm以下生木に限る。
全長(mm)650 質量(g)640 刃長(mm)165 材質(グリップ)樹脂 材質(柄部)アルミパイプ 刃先スチール
1個
1,998 税込2,198
欠品中

『農業資材・園芸用品』には他にこんなカテゴリがあります