農具 :「草刈り」の検索結果
農具は、農業をする際に使用する道具全般を指します。除草具やシャベル、鎌、はさみなど様々な用品があります。その他、植物をきれいに整えたりすることもできます。どれも栽培している植物を守るために使用したり、植物を活かすために使用するものが多いのが特徴です。剣山は華道によく使用されており、花々をきれいに留めるのに役立ちます。また、盆栽で使用するふるいは、草と土を分けたり、落ち葉などの掃除の際にも活躍します。庭掃除などに使用する熊手などもあります。いずれも庭などでの植物をきれいに保ったり、農業で果実を収穫したりなど植物を育てる際に最初~最後までに使用する道具が幅広く揃っています。
関連キーワード
立ったままでの作業ができます
用途草刈り、草削り、草抜き、レーキと多機能に使える優れもの。
全長(mm)1400
質量(g)630
材質(柄部)アルミパイプ
材質(刃)炭素刃物鋼
刃渡り(mm)170
1丁
¥3,500
税込¥3,850
翌日出荷
直刃で刈る、波刃で払う、台形爪で刈った草をかき集める
可動式グリップで腰を曲げずに作業ができる
用途草削り作業。
刃長(mm)175
全長(mm)1400
トラスコ品番783-2001
材質(頭部)スチール/(柄部)アルミパイプ
質量(g)640
刃の種別全鋼
1個
¥3,898
税込¥4,288
当日出荷
らくらく除草シリーズ(800mm柄)
脚や腰によけいな負担をかけない、使う人にやさしい設計です
サビにくいステンレス製
土に食い込ませて刈る・集める!
用途除草作業に。
寸法(mm)935×100×45
質量(g)340
1個
¥1,398
税込¥1,538
3日以内出荷
立ったままでの作業ができます
用途波刃で雑草をカット、らくらく草刈り作業。
パイプ柄で軽量、立って作業ができます
全長(mm)815
高さ(mm)55
質量(g)335
材質(柄部)スチールパイプ
材質(刃)炭素刃物鋼
先幅(mm)105
1丁
¥1,798
税込¥1,978
3日以内出荷
鋼付刃で切れ味抜群。
用途除草作業用
刃長(mm)120
刃幅(mm)25
全長(mm)280
仕様鋼付
材質刃:刃物鋼、柄:木
幅(mm)120
質量(g)80
奥行(mm)30
刃の種別片刃
1本
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
刃と柄の接合部に樹脂とリベットを使っていますのでがたつきません。
刃部は全身総焼入れをしていますので超強力です。
柄部はアルミパイプを使用していますので軽くバランスが良いです。
グリップはエラストマー樹脂で手にフィットしゆるみません。
使い方は地面を削るようにして下さい。
雑草の根を刃部のギザギザで引っかけて取ります。
特に植木の下等手の入りにくい場所での草取りに便利です。
全長(mm)490
刃幅(mm)70
材質(グリップ)エラストマー樹脂
材質(柄部)アルミパイプ(アルマイト仕上)
材質(刃)炭素鋼(クロームメッキ仕上)
1本
¥749
税込¥824
当日出荷
草刈り、草削り、草抜き、レーキと多機能に使える優れもの
草を払って切る・草を削り取る・裏返して、刈った草をかき集める・小さな草は除草爪で抜く
全長(mm)1280
質量(g)360
刃渡り(mm)120
1個
¥1,698
税込¥1,868
翌日出荷
根を張る手強い雑草も、ごそっととれた!。腰を曲げずに作業できるのが何よりのアルミパイプ長柄。立ったままの楽な姿勢で軽く引くだけ。庭石のキワの草抜きにもちょうどいい刃幅に納得。
全長(mm)1435
トラスコ品番770-0261
質量(g)400
刃幅(mm)80
柄長さ(mm)1350
適合替刃DK-811K
1本
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
草刈り、草削りに
適合する草の種類:柔らかい草
用途土掘り、土寄せ、土ならし、土起し、溝掘り、うね作り、穴掘り。
頭部寸法(mm)180×80×104
柄長さ(mm)1200
1個
¥4,198
税込¥4,618
3日以内出荷
らくらく除草シリーズ(1200mm柄)
脚や腰によけいな負担をかけない、使う人にやさしい設計です
サビにくいステンレス製
疲れにくいスポンジグリップ(可動式)
直刃で払う・波刃で刈る!先端が作業性のよい角度・下刈りに便利
用途除草作業に。
材質本体/ステンレス特殊鋼、パイプ/スチール、グリップ/ポリプロピレン
質量(g)480
サイズ(mm)1310×210×95
1個
¥1,998
税込¥2,198
3日以内出荷
立ったまま草刈り作業が可能・脚や腰への負担を抑えて草刈りが可能
用途土に食い込ませて草を刈る・刈りとった草を集めることも可能・除草、草削りに
仕様中間グリップ付
材質頭:ステンレス特殊鋼 パイプ:ステンレス鋼 グリップ:PVC 中間グリップ:スポンジ
色グリーン
材質(パイプ)ステンレス
1個
¥1,798
税込¥1,978
翌々日出荷
折りたたみ式なので使わないときはコンパクトに収納可能
本製品は草刈り用です
刃部は約230mmと大きく作業がしやすい
刃先を収納できるので安全に持ち運べます
滑りにくいゴム製グリップを採用
本体カラーは安全に配慮した目立つ赤橙系色
仕様●サイズ:使用時/23×39×2.5cm、収納時/8×39×2.5cm●材質:マンガン鋼・鉄・PP●※草刈り用となります●刃部約230mmとなりますので使用時以外折りたたむこと●ストッパー付き
アズワン品番68-4067-80
1個
¥2,098
税込¥2,308
10日以内出荷
頭部は、鋼付でいつまでも良く切れます。
刃部は研ぎなおしもできるのでいつまでも、効率よく作業できます。
刃渡り(mm)195
全長(mm)420
材質(頭部)45C HRC60±2
質量(g)190
1個
¥1,898
税込¥2,088
8日以内出荷
頭部は、鋼付でいつまでも良く切れます。
刃部は研ぎなおしもできるのでいつまでも、効率よく作業できます。
全長(mm)420
材質(頭部)45C HRC60±2
狭い場所での作業に適したスリム。超軽量シリーズ。立ったままラクラク除草。サビにくいステンレス製。田畑や畝間などの除草作業に!。1丁2役。直刃/土に食い込ませて刈る。 ギザ刃/削る・集める。
材質本体/ステンレス特殊鋼、パイプ/アルミ、グリップ/ポリプロピレン
質量(g)約260
刃長(mm)95
柄長さ(mm)約1050
1個
¥1,998
税込¥2,198
3日以内出荷
広範囲での作業に適したワイド。超軽量シリーズ。立ったままラクラク除草。サビにくいステンレス製。田畑や畝間などの除草作業に!。1丁2役。直刃/土に食い込ませて刈る。 ギザ刃/削る・集める。
材質本体/ステンレス特殊鋼、パイプ/アルミ、グリップ/ポリプロピレン
質量(g)約320
サイズ(mm)【柄の長さ×刃長】約1050×130
1個
¥1,998
税込¥2,198
3日以内出荷
錆びにくいステンレス刃です。
切れ味良好で雑草の束も容易に引き切ることができます。
用途稲刈り作業・草刈りなどに
材質刃部:ステンレス HRC52~55、柄部:天然木
全長(mm)約340
質量(g)約140
刃長(mm)約165
柄長さ(mm)約210
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1本
¥379
税込¥417
当日出荷
三面刃付裏目式刃:三面に刃を付けた裏目式刃で、刃先を薄くシャープに仕上げているため、通常の刃付けの鎌よりも草をスッと楽に刈ることができます。
また、草削りにも使用できます。
すっぽ抜け防止ハンドル:自然に指にひっかかり、握力の弱い方でも握りやすく、滑りにくい形状です。
いわゆる「すっぽ抜け」を防ぎます。
意匠登録済。
用途草刈・草削用。
材質(刃部)SKS-5
寸法(mm)170
アズワン品番64-4064-29
1本
¥1,998
税込¥2,198
翌日出荷
一般的な草刈鎌です。草刈りや稲刈りなど幅広く使いやすいです。
薄刃で切れ味がよく軽いので扱いやすいです。
用途稲刈り作業・草刈りなどに
材質刃部:S50C HRC45~47、柄部:天然木
全長(mm)約380
質量(g)約130
刃長(mm)約180
柄長さ(mm)約330
1本
¥269
税込¥296
当日出荷
ノコギリのようなギザギザの刃がついた鎌です。
機械ではできない部分の稲刈りや麦刈りや、太い草を刈るのに最適です。
用途稲刈り作業・草刈りなどに
材質刃部:S50C HRC52~55、柄部:天然木
全長(mm)約350
質量(g)約90
刃長(mm)約160
柄長さ(mm)約210
1本
¥269
税込¥296
当日出荷
除草作業用です。
刃がカーブしており、鋸目が刃先まで切ってあるため草取り作業に便利です。
用途草刈りなどに
材質刃部:S50C HRC45~47、柄部:天然木
全長(mm)約220
質量(g)約60
刃長(mm)約85
柄長さ(mm)約150
1本
¥229
税込¥252
当日出荷
刃がノコギリ状になっている鎌です。
草刈り以外にも、荷物の縄やロープ、PPバンドの切断や、野菜の収穫など、様々な用途で使用できます。
用途稲刈り作業・草刈りなどに
材質刃部:S50C HRC45~47、柄部:天然木
全長(mm)約240
質量(g)約60
刃長(mm)約105
柄長さ(mm)約150
1本
¥229
税込¥252
当日出荷
硬い草の草刈り用。刃こぼれしにくい両刃中厚鎌です。
用途硬い草、茎などの刈り取りに。
やわらかい草から硬い草まで万能です。
耐久性重視で刃研ぎしやすい。
材質刃部:刃物鋼、柄部:天然木
サイズが小さく、片手でも作業しやすいです。
園芸や家庭菜園など細かい作業に使いやすいタイプです。
用途草刈りなどに
材質刃部:S50C HRC45~47、柄部:天然木
全長(mm)約305
質量(g)約100
刃長(mm)約100
柄長さ(mm)約270
1本
¥229
税込¥252
当日出荷
硬い草の草刈り用。鋼付刃で切れ味抜群。
用途除草作業用
柄長さ(mm)360
仕様鋼付
全長(mm)420
質量(g)200
奥行(mm)25
刃幅(mm)40
刃の種別両刃
除草作業用です。柔らかい草の草刈り用。全鋼刃で耐久性抜群。錆びにくいステンレス刃。
用途草刈り鎌
刃長(mm)180
刃幅(mm)30
柄長さ(mm)330
全長(mm)380
仕様全鋼
材質(刃部)ステンレス、(柄部)木
質量(g)640
刃の種別片刃、全鋼
1本
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
本鋼付です。
完全な熱処理により(HRC65)大変よい切れ味です。
何度でも刃研ぎができます(刃研ぎには、別途ダイヤ砥石などが必要です)。
用途やわらかい草刈り用。
刃の種別鋼付
かたい草(ヨシ、ススキ等)刈りに適した硬度に仕上げています。
肉厚があり、歯が欠けにくいよう仕上げています。
刃研もOKです。
用途かたい草刈り用。
刃の種別鋼付
立ったまま草刈り作業が可能・脚や腰への負担を抑えて草刈りが可能
用途除草、草削りに
仕様中間グリップ付
材質頭:ステンレス特殊鋼 パイプ:ステンレス鋼 グリップ:PVC 中間グリップ:スポンジ
色グリーン
材質(パイプ)ステンレス
1個
¥1,798
税込¥1,978
翌々日出荷
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
次へ
『農業資材・園芸用品』には他にこんなカテゴリがあります
農具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。