農具 :「草刈り フォーク」の検索結果

農具は、農業をする際に使用する道具全般を指します。除草具やシャベル、鎌、はさみなど様々な用品があります。その他、植物をきれいに整えたりすることもできます。どれも栽培している植物を守るために使用したり、植物を活かすために使用するものが多いのが特徴です。剣山は華道によく使用されており、花々をきれいに留めるのに役立ちます。また、盆栽で使用するふるいは、草と土を分けたり、落ち葉などの掃除の際にも活躍します。庭掃除などに使用する熊手などもあります。いずれも庭などでの植物をきれいに保ったり、農業で果実を収穫したりなど植物を育てる際に最初~最後までに使用する道具が幅広く揃っています。
15件中 1~15件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
用途集草・草の移動作業用 材質頭部:刃物鋼柄部:木 幅(mm)215 全長(mm)1130 質量(kg)1.72 高さ(mm)1155 奥行(mm)35 爪数4 先幅(mm)220
1本
3,500 税込3,850
翌日出荷

爪部は焼入れ・焼戻しの熱処理加工済。
用途集草・草の移動作業用。 材質爪部:スチール、柄部:柞の木(イスノキ) 幅(mm)215 全長(mm)1150 質量(kg)1.8 奥行(mm)160
1個
2,798 税込3,078
当日出荷

集草・草の移動が楽に行えます。軽量のアルミパイプ柄フォークで楽に作業が行えます。軽量アルミパイプ柄使用の為、通常の4本爪レーキよりも約20%の軽量化になっています。
用途集草作業用。 仕様爪部:完全焼き入れ刃 材質爪部:刃物鋼(HRC30±2) 全長(mm)約1130 質量(g)1200 材質(ハンドル)樹脂 材質(パイプ)アルミ
1個
3,998 税込4,398
欠品中

焼入れ、焼戻しの熱処理加工 先爪はワンピース製(無溶接)で折れにくく曲がりにくい最高級品。 爪部は焼入れ・焼戻しの熱処理加工 柄はすべりにくく、手になじむ筋付き形状。
用途干草・わら・堆肥の掻き寄せやすくう作業に使用 全長(mm)1135 爪長さ(mm)335 材質(爪部)スチール/(パイプ柄部)スチール鋼管
1本
7,298 税込8,028
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

爪部はワンピース(無溶接)仕上げで折れにくく強度に優れています。 柄は軽くて強いパイプ柄タイプです。
用途干草や切り粉などをすくう作業などに使用します。 トラスコ品番402-6071 材質(爪)スチール、(柄)スチール 全長(mm)1135 質量(kg)1.6 爪長さ(mm)360 爪数4本 先幅(mm)240
1本
5,798 税込6,378
当日出荷

オールスチール製で先爪はワンピース製(無溶接一体加工)を採用し、炭素鋼S70C相当を使用し、焼入れ・焼戻しの熱処理を行っています パイプ柄の持ち手部分を筋付け形状にすることで、すべり止め機能とフィット感が得られます 4本爪剣先タイプ。
用途根起こし、根菜の掘り起こし作業 農事用 材質(爪部)スチール/(柄部)スチール鋼管 長さ(mm)(爪部)295 全長(mm)1135 質量(kg)2.2 爪数4本 先幅(mm)(爪部)190
1丁
8,598 税込9,458
翌々日出荷

無溶接、本格鍛造で軽量、長寿命です。
用途干草や切り粉などをすくう作業 全長(mm)1135 爪数4本 先端幅(mm)230 爪長さ(mm)330 質量(kg)1.5 トラスコ品番177-6509 材質(柄)木、(爪)スチール
1本
6,298 税込6,928
翌々日出荷

グリップは手を保護し、時にはテコにもなる特殊な形状です。 使い方は押しながら取っても、テコにして取っても使いやすくできています。 刃はねらった雑草を取りやすく、またよく引っかかる形状になっています。 刃部は全身総焼入れをしていますので超強力です。 庭の頑固な草取りに便利です。
全長(mm)160 刃幅(mm)20 材質(柄部)ポリプロピレン 材質(刃)炭素鋼(クロームメッキ仕上)
1本
629 税込692
当日出荷

爪部はワンピース(無溶接)仕上げで折れにくく強度に優れています。柄は手の馴染む木柄タイプです。
用途干草や切り粉などをすくう作業などに使用します。 全長(mm)1135 爪数4本 先幅(mm)240 爪長さ(mm)360 質量(kg)1.7 トラスコ品番402-6063 材質爪:スチール、柄:木
1丁
5,798 税込6,378
翌々日出荷

用途ステンレス家庭鍬・家庭鍬用 質量(g)4490 仕様No.4(家庭鍬) 材質 寸法(mm)1050×50×27 アズワン品番64-4065-37
1丁
1,098 税込1,208
当日出荷

用途備中唐鍬・三本鍬・四本鍬用 全長(mm)1050 材質楢(なら) 仕様No.1(唐鍬)3.5尺 幅(mm)50 厚さ(mm)30 寸法(mm)1050×50×28 質量(g)600 アズワン品番64-4065-35
1丁
1,498 税込1,648
当日出荷

しっかりすくえる5本爪タイプです。集草・草の移動作業用です。刃先完全焼入れ処理で、耐久性抜群です。しっかりすくえる5本爪タイプです。
用途フォーク。 仕様刃先完全焼入れ処理済 材質ヘッド:刃物鋼 柄:アッシュウッド 全長(mm)1130 耐荷重(kg)約60 爪数5本
1本
3,500 税込3,850
当日出荷

頭部は炭素鋼・熱処理済みなので丈夫 爪は石の多い場所でも土刺さりの良い剣先形状 R形状によりテコの原理で土を起こし易くします
用途畑の土起こし作業 トラスコ品番819-3356 材質(頭部)スチール(炭素鋼)/(柄部)スチールパイプ 全長(mm)930 質量(kg)1.6 頭部幅(mm)185 爪長さ(mm)215 爪数3本
1個
6,298 税込6,928
当日出荷

全長(mm)1050 材質柯木 幅(mm)35 厚さ(mm)25 寸法(mm)1085×37×26 質量(g)535 アズワン品番64-4065-38
1丁
1,398 税込1,538
当日出荷

ワンピース製(無溶接)先爪は、折れや曲がりに非常に強く、頑丈な作りです 焼入れ(強度が上がる、磨耗に強くなる)・焼戻し(弾力性が上がる)の熱処理を行っています 柄は手に馴染む天然木を採用
用途じゃがいもの収穫作業 集草やゴミ集めなど 材質(爪部)スチール/(柄部)天然木 全長(mm)1280 質量(kg)1.2 爪長さ(mm)270 爪数4本 先幅(mm)165
1本
7,698 税込8,468
当日出荷

『農業資材・園芸用品』には他にこんなカテゴリがあります