農具 :「草刈り 保護 具」の検索結果
農具は、農業をする際に使用する道具全般を指します。除草具やシャベル、鎌、はさみなど様々な用品があります。その他、植物をきれいに整えたりすることもできます。どれも栽培している植物を守るために使用したり、植物を活かすために使用するものが多いのが特徴です。剣山は華道によく使用されており、花々をきれいに留めるのに役立ちます。また、盆栽で使用するふるいは、草と土を分けたり、落ち葉などの掃除の際にも活躍します。庭掃除などに使用する熊手などもあります。いずれも庭などでの植物をきれいに保ったり、農業で果実を収穫したりなど植物を育てる際に最初~最後までに使用する道具が幅広く揃っています。
関連キーワード
商品豆知識
折りたたみ式なので使わないときはコンパクトに収納可能
本製品は草刈り用です
刃部は約230mmと大きく作業がしやすい
刃先を収納できるので安全に持ち運べます
滑りにくいゴム製グリップを採用
本体カラーは安全に配慮した目立つ赤橙系色
仕様●サイズ:使用時/23×39×2.5cm、収納時/8×39×2.5cm●材質:マンガン鋼・鉄・PP●※草刈り用となります●刃部約230mmとなりますので使用時以外折りたたむこと●ストッパー付き
アズワン品番68-4067-80
1個
¥2,098
税込¥2,308
10日以内出荷
機能性はもちろん、はじめての人や女性にも使いやすい設計・デザインの商品を採用。
庭のインテリアとしても楽しめるおしゃれ感のあるデザイン。
鎌より安全で楽に作業できます
雑草刈り用に設計された専用鋏。
L型首・バネ付で安全作業!
全長(mm)680
質量(g)850
有効切断能力(mm)8
刃先(mm)150
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
刃元に段がついているため、作業中に手が地面に擦れることがなく安全です。
用途草刈りに
刃長(mm)140
刃幅(mm)35
全長(mm)440
仕様段活用刃・中厚
トラスコ品番834-5622
材質刃:炭素刃物鋼、柄:ナラ
材質/仕上無電解メッキ
材質(柄部)天然木
材質(刃)炭素刃物鋼
1丁
¥2,498
税込¥2,748
3日以内出荷
刈払機のボルト(ネジ)を保護します。
台金の底抜け防止効果を発揮します。
地面に滑らせて作業が行えます。
仕様Φ8・Φ7機種兼用
寸法(mm)70×70×18
色シルバー
質量(g)65
タイプボルトカバー
1個
¥499
税込¥549
当日出荷
片手で楽々作業、超軽量の290g。サビにくく、切れ味が良い、ステンレス刃。地面を滑らせて切るから、腕などへの負担も軽減。長時間の作業も楽々。360°回転で、水平カット、斜めカット、垂直カットも。手のケガを防ぐ、安全設計、ガード付ハンドル。衝撃を吸収して手にやさしい、ソフトグリップ。ハンドルを握りながら刃を開け閉めする、イージーロック。
用途芝生、雑草刈り
全長(mm)370
刃長(mm)160(切り刃140)
材質刃部:ステンレス鋼420J2、グリップ部:PP+グラスファイバーTPR
質量(g)290
使用目的刈り
切断対象芝生、雑草
1個
¥2,698
税込¥2,968
翌々日出荷
柔らかい草の草刈り用鎌です。鋼付刃で切れ味抜群です。作業が楽な投げ刈りタイプです。柄は、目立って無くしにくい赤塗装、安全に作業ができる滑り止め処理塗装を施しています。草抜けの良い「スキ加工」刃を採用しています。
用途除草作業用
仕様刃部:鋼付
刃の種別片刃
片手で楽々作業、超軽量の280g。サビにくく、ヤニがつきにくい、フッ素コート刃。地面を滑らせて切るから、腕などへの負担も軽減。長時間の作業も楽々。360°回転で、水平カット、斜めカット、垂直カットも。手のケガを防ぐ、安全設計、ガード付ハンドル。衝撃を吸収して手にやさしい、ソフトグリップ。ハンドルを握りながら刃を開け閉めする、イージーロック。
用途芝生、雑草刈り
全長(mm)370
刃長(mm)160(切り刃140)
材質刃部:SK5+フッ素コート、グリップ部:PP+グラスファイバーTPR
質量(g)280
使用目的刈り
切断対象芝生、雑草
1個
¥2,198
税込¥2,418
翌々日出荷
芝生のエッジを綺麗に簡単にカット!芝生のお手入れに最適な芝生ばさみ。芝生のエッジを綺麗に簡単にカット。人間工学に基づき設計された特許取得の柄、快適な操作性。長寿命の品質:コーティングにより腐食防止。使用後には片手でロックをかけて安全に保管。最大25年保証
用途芝生のお手入れに。 GARDENA ガルデナ ガルディナ 園芸用品 園芸作業 ガーデン用品 ガーデン 庭 庭園 植物 芝刈り 草刈り 刈り込み 手入れ
質量(g)94
使用目的芝生のお手入れに
切断対象芝生
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)13×7×29
1個
¥3,598
税込¥3,958
6日以内出荷
『農業資材・園芸用品』には他にこんなカテゴリがあります
農具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。