農具 :「草刈り用具」の検索結果
農具は、農業をする際に使用する道具全般を指します。除草具やシャベル、鎌、はさみなど様々な用品があります。その他、植物をきれいに整えたりすることもできます。どれも栽培している植物を守るために使用したり、植物を活かすために使用するものが多いのが特徴です。剣山は華道によく使用されており、花々をきれいに留めるのに役立ちます。また、盆栽で使用するふるいは、草と土を分けたり、落ち葉などの掃除の際にも活躍します。庭掃除などに使用する熊手などもあります。いずれも庭などでの植物をきれいに保ったり、農業で果実を収穫したりなど植物を育てる際に最初~最後までに使用する道具が幅広く揃っています。
商品豆知識
根を張る手強い雑草も、ごそっととれた!。腰を曲げずに作業できるのが何よりのアルミパイプ長柄。立ったままの楽な姿勢で軽く引くだけ。庭石のキワの草抜きにもちょうどいい刃幅に納得。
全長(mm)1435
トラスコ品番770-0261
質量(g)400
刃幅(mm)80
柄長さ(mm)1350
適合替刃DK-811K
1本
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
刃と柄の接合部に樹脂とリベットを使っていますのでがたつきません。
刃部は全身総焼入れをしていますので超強力です。
柄部はアルミパイプを使用していますので軽くバランスが良いです。
グリップはエラストマー樹脂で手にフィットしゆるみません。
使い方は地面を削るようにして下さい。
雑草の根を刃部のギザギザで引っかけて取ります。
特に植木の下等手の入りにくい場所での草取りに便利です。
全長(mm)490
刃幅(mm)70
材質(グリップ)エラストマー樹脂
材質(柄部)アルミパイプ(アルマイト仕上)
材質(刃)炭素鋼(クロームメッキ仕上)
1本
¥749
税込¥824
当日出荷
立ったままでの作業ができます
用途草刈り、草削り、草抜き、レーキと多機能に使える優れもの。
全長(mm)1400
質量(g)630
材質(柄部)アルミパイプ
材質(刃)炭素刃物鋼
刃渡り(mm)170
1丁
¥3,500
税込¥3,850
翌日出荷
刃と柄の接合部に樹脂とリベットを使っていますのでがたつきません。
刃部は全身総焼入れをしていますので超強力です。
柄部はアルミパイプを使用していますので軽くバランスが良いです。
グリップはエラストマー樹脂で手にフィットしゆるみません。
草削りとしての機能とステーキホー(本体右角を下向けにして使用する)としての機能を兼ね備えています。
刃部のギザギザで草の根を引っ掛けて起こしてきます。
全長(mm)390
形状ギザ刃
刃幅(mm)120
材質(グリップ)エラストマー樹脂
材質(柄部)アルミパイプ(アルマイト仕上)
材質(刃)炭素鋼(クロームメッキ仕上)
1本
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
先端部(ピンポイントに抜く)
後面部(広範囲に抜く)
刃付け両側面部(土ごと削り取る)
立ったままの作業を手助け可動式補助グリップ付
用途草削り作業
トラスコ品番783-2010
材質(頭部)スチール/(柄部)アルミ/(グリップ)樹脂
全長(mm)1300
質量(g)630
頭部寸法(mm)120×160
1個
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
一段上の道具選び。園芸、農業で使用する日本製用具。品質安心の日本製シリーズ!。鋭い切れ味!切味持続!。裏目式鋸鎌に角度を付けた鋸鎌です。草取り、草刈り、草削りにと万能に使える鎌です。
用途草刈や除草作業に!
仕様鋸目:裏目式
全長(mm)290
刃長(mm)120
柄長さ(mm)220
材質(刃)SK85
1個
¥969
税込¥1,066
5日以内出荷
芝生のエッジを綺麗に簡単にカット!芝生のお手入れに最適な芝生ばさみ。芝生のエッジを綺麗に簡単にカット。人間工学に基づき設計された特許取得の柄、快適な操作性。長寿命の品質:コーティングにより腐食防止。使用後には片手でロックをかけて安全に保管。最大25年保証
用途芝生のお手入れに。 GARDENA ガルデナ ガルディナ 園芸用品 園芸作業 ガーデン用品 ガーデン 庭 庭園 植物 芝刈り 草刈り 刈り込み 手入れ
質量(g)94
使用目的芝生のお手入れに
切断対象芝生
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)13×7×29
1個
¥3,598
税込¥3,958
11日以内出荷
『農業資材・園芸用品』には他にこんなカテゴリがあります
農具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。