農具 :「草削りレーキ」の検索結果

農具は、農業をする際に使用する道具全般を指します。除草具やシャベル、鎌、はさみなど様々な用品があります。その他、植物をきれいに整えたりすることもできます。どれも栽培している植物を守るために使用したり、植物を活かすために使用するものが多いのが特徴です。剣山は華道によく使用されており、花々をきれいに留めるのに役立ちます。また、盆栽で使用するふるいは、草と土を分けたり、落ち葉などの掃除の際にも活躍します。庭掃除などに使用する熊手などもあります。いずれも庭などでの植物をきれいに保ったり、農業で果実を収穫したりなど植物を育てる際に最初~最後までに使用する道具が幅広く揃っています。
19件中 1~19件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
雑草を削る、抜く、集めるがこれ1丁。
用途除草作業に。 質量(kg)0.085 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)205×100×60 材質(刃)ステンレス特殊鋼 材質(ハンドル)ポリプロピレン
1個
999 税込1,099
8日以内出荷

カートに座りながらの作業に適した除草具です。
用途除草作業に。 質量(kg)0.2 材質(グリップ)PVC 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)360×100×60 材質(刃)ステンレス特殊鋼 材質(パイプ)ステンレス鋼
1個
999 税込1,099
8日以内出荷

1本で3つの機能(草削り・草の掻き集め・土ならし)を持つ優れもの。 アルミ柄なので、木柄やスチールパイプに比べ水や汚れに強く、軽量です。
用途草削り・草の掻き集め、土ならし 柄長さ(mm)1050 材質(頭部)スチール(炭素鋼)/(柄部)アルミパイプ/(グリップ)樹脂(PP) 全長(mm)1100 質量(g)550 柄径(Φmm)25 先幅(mm)(頭部)削り側:170/7本爪:155
1丁
2,598 税込2,858
翌々日出荷

集草・土ならし作業に最適です。土ならし・集草作業用です。
用途草削り。 仕様7本爪 オレンジ 材質(柄部) 材質(刃)刃物鋼
1本
2,198 税込2,418
当日出荷

草集めに便利なギザ付き 軽量でコンパクト 立ったまま除草できて足腰がラク 刈った後の草集めもできるスマートな鎌です
用途草削り・草集め・土寄せ・土ならし。 材質頭/鉄 質量(g)823 頭部寸法(mm)210 柄長さ(mm)1200
1個
3,398 税込3,738
3日以内出荷

刃と柄の接合部に樹脂とリベットを使っていますのでがたつきません。 刃部は全身総焼入れをしていますので超強力です。 柄部はアルミパイプを使用していますので軽くバランスが良いです。 グリップはエラストマー樹脂で手にフィットしゆるみません。 使い方は地面を削るようにして下さい。 雑草の根を刃部のギザギザで引っかけて取ります。 特に植木の下等手の入りにくい場所での草取りに便利です。
全長(mm)490 刃幅(mm)70 材質(グリップ)エラストマー樹脂 材質(柄部)アルミパイプ(アルマイト仕上) 材質(刃)炭素鋼(クロームメッキ仕上)
1本
749 税込824
当日出荷

片手で使えるコンパクトサイズ 面倒な除草作業を立ったまま素早くこなすだけでなく、土起こしと草集めもこなすまさに「三役」さんです アルミパイプ柄 1役:鎌部(波刃)/除草に、2役:鍬部/土起こしに、3役:レーキ部/草集めに ユニバーサルデザインポイント:不意の事故を防ぐためにも鍬部の角を丸くしてあります
用途除草作業、土起こし、草集めに。 頭部寸法(mm)128×67 柄長さ(mm)340
1個
5,998 税込6,598
3日以内出荷

適合する草の種類:柔らかい草
用途草削り、草取り。土寄せ、土ならし、草集めに。 頭部寸法(mm)135 柄長さ(mm)1050
1個
2,998 税込3,298
3日以内出荷

収納・保管に大変便利なW伸縮タイプです。玉付き爪タイプで、落ち葉などが刺さりにくく作業性が抜群です。
用途土ならし・掃除用 材質(爪部)バネ鋼、(柄部)アルミ 全長(mm)810~1560 幅(mm)200 高さ(mm)820 質量(g)760 奥行(mm)90 材質(刃)バネ鋼 爪数15 先幅(mm)180~520
1本
2,898 税込3,188
当日出荷

根を張る手強い雑草も、ごそっととれた!。腰を曲げずに作業できるのが何よりのアルミパイプ長柄。立ったままの楽な姿勢で軽く引くだけ。庭石のキワの草抜きにもちょうどいい刃幅に納得。
全長(mm)1435 トラスコ品番770-0261 質量(g)400 刃幅(mm)80 柄長さ(mm)1350 適合替刃DK-811K
1本
2,998 税込3,298
当日出荷

立ったままでの作業ができます
用途草刈り、草削り、草抜き、レーキと多機能に使える優れもの。 全長(mm)1400 質量(g)630 材質(柄部)アルミパイプ 材質(刃)炭素刃物鋼 刃渡り(mm)170
1丁
3,500 税込3,850
翌日出荷

一つで二つでの用途に使えます。 レーキで簡単草抜き、側面の刃で草削りも。
用途頑固な草の草抜きに 全長(mm)810 質量(g)330 刃長(mm)(側面)90 材質(柄部)スチールパイプ 材質(刃)炭素刃物鋼 先幅(mm)55
1丁
1,798 税込1,978
4日以内出荷

ピン(ボタン)で伸縮を調整できる伸縮式三角ホーです。ピンでパイプを固定するタイプの伸縮柄で、従来の伸縮タイプと異なり、作業中に不意にパイプが緩む事がなくなります。楕円パイプで握りやすく、耐久性も抜群です。サビに強く、お手入れが簡単なステンレスヘッドです。軽量で耐久性もあり、握りやすい、楕円形のアルミパイプです。
用途土作り・除草作業。 仕様楕円パイプ 材質刃部:ステンレス、パイプ:アルミ 全長(mm)800~1300 質量(g)約770
1本
2,998 税込3,298
当日出荷

ゴールデンスター木柄草抜き ミニ
一つで二つでの用途に使えます。 側面の刃で草削り、レーキで草抜き。
用途側面の刃で草削り、レーキで草抜き 寸法(mm)165×55×80 全長(mm)165 質量(g)135 刃長(mm)(側面)80 材質(柄部)天然木 材質(刃)炭素刃物鋼 先幅(mm)55
1丁
1,498 税込1,648
4日以内出荷

草刈りら~くの片手ミニタイプ 草刈り・草削り・草抜き・レーキと多機能に使える優れもの
全長(mm)385 質量(g)180 刃渡り(mm)120
1個
1,698 税込1,868
3日以内出荷

草刈り、草削り、草抜き、レーキと多機能に使える優れもの 草を払って切る・草を削り取る・裏返して、刈った草をかき集める・小さな草は除草爪で抜く
全長(mm)1280 質量(g)360 刃渡り(mm)120
1個
1,698 税込1,868
翌日出荷

刃と柄の接合部に樹脂とリベットを使っていますのでがたつきません。 刃部は全身総焼入れをしていますので超強力です。 柄部はアルミパイプを使用していますので軽くバランスが良いです。 グリップはエラストマー樹脂で手にフィットしゆるみません。 草を土ごと、かく事により、刃部のギザギザで草の根を引っ掛けて起こしてきます。また、刃部左右のギザ部分で、深い根も掘り起こす事が出来ます。 左右対称形の為、右利き、左利き関係なくご使用いただけます。 ご家庭の庭から、公園、校庭まで広範囲の除草が楽に出来ます。
全長(mm)380 形状ギザ刃 刃幅(mm)117 材質(グリップ)エラストマー樹脂 材質(柄部)アルミパイプ(アルマイト仕上) 材質(刃)炭素鋼(クロームメッキ仕上)
1本
849 税込934
当日出荷

適合する草の種類:柔らかい草
用途草削り、草取り。土寄せ、土ならし、草集めに。 頭部寸法(mm)240 柄長さ(mm)1200
1個
4,798 税込5,278
3日以内出荷

草削りに 軽い力で削れる半丸タイプ 立った状態での除草(草削り)に 半円型のフレームタイプだから軽量で、除草作業が捗ります 狙ったところを剃るような感覚でスルスル除草 畑の畝と畝の間の除草などに便利です レーキ付きなので、草集めもできます 伸縮式アルミパイプ柄で、収納時もコンパクトにできます 適合する草の種類:柔らかい草
用途草削り・草集め 材質頭/鉄、柄/アルミ 全長(mm)890~1450 質量(g)600 頭部寸法(mm)145×75
1個
4,598 税込5,058
3日以内出荷

『農業資材・園芸用品』には他にこんなカテゴリがあります