農具 :「草削り半月」の検索結果
農具は、農業をする際に使用する道具全般を指します。除草具やシャベル、鎌、はさみなど様々な用品があります。その他、植物をきれいに整えたりすることもできます。どれも栽培している植物を守るために使用したり、植物を活かすために使用するものが多いのが特徴です。剣山は華道によく使用されており、花々をきれいに留めるのに役立ちます。また、盆栽で使用するふるいは、草と土を分けたり、落ち葉などの掃除の際にも活躍します。庭掃除などに使用する熊手などもあります。いずれも庭などでの植物をきれいに保ったり、農業で果実を収穫したりなど植物を育てる際に最初~最後までに使用する道具が幅広く揃っています。
商品豆知識
効率よく、楽に草削りが出来ます。サビに強く軽量なアルミパイプ柄です。全鋼で切れ味が長持ちします。幅広半月型です。窓あきタイプでさらに軽量化しています。
用途除草作業用。
材質刃部:ステンレス 柄部:アルミ
質量(g)750
刃長(mm)210
柄長さ(mm)1200
1本
¥3,598
税込¥3,958
当日出荷
切れ味抜群の鋼付き刃。
用途除草作業用
全長(mm)1210
材質刃部:刃物鋼柄部:木
質量(g)1240
刃長(mm)210
刃幅(mm)180
1個
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
小型サイズで除草作業が楽々できます。除草作業用です。使いやすい小型サイズです。刃部が幅広で効率抜群です。切れ味長持ちの全鋼刃です。
用途草削り。
仕様半月型
材質刃部:刃物鋼 柄部:木
質量(g)580
刃長(mm)145
柄長さ(mm)1050
刃の種別全鋼
1本
¥2,398
税込¥2,638
当日出荷
刃と柄の接合部に樹脂とリベットを使っていますのでがたつきません。
刃部は全身総焼入れをしていますので超強力です。
柄部はアルミパイプを使用していますので軽くバランスが良いです。
グリップはエラストマー樹脂で手にフィットしゆるみません。
草を土ごと、かく事により、根を引っ掛けずに切っていきますので抵抗が少なく、楽に作業が出来ますが、根が残る為また草が生えてくるのが早くなります。
左右対称形の為、右利き、左利き関係なくご使用いただけます。
ご家庭の庭から、公園、校庭まで広範囲の除草が楽に出来ます。
全長(mm)390
形状平刃
刃幅(mm)105
材質(グリップ)エラストマー樹脂
材質(柄部)アルミパイプ(アルマイト仕上)
材質(刃)炭素鋼(クロームメッキ仕上)
1本
¥849
税込¥934
翌々日出荷
草削りで楽々除草ができます。除草作業用です。刃部が幅広で効率抜群です。切れ味長持ちの全鋼刃です。
用途草削り。
柄長さ(mm)約1050
仕様半月型・窓あけ・全鋼
質量(g)約720
刃長(mm)約210
材質(柄部)木
材質(刃)刃物鋼
1本
¥2,398
税込¥2,638
当日出荷
狭い場所での使用に便利なアルミパイプ柄を採用したステンレス半月草削り。
頭部刃先を円弧形状にし、土ささりを良くしています。
柄部を6枚弁形状にすることですべり止め機能とフィット感が得られます。
頭部は耐候性に優れ、防錆力の高いステンレス材(ステンレス刃物鋼)に熱処理を施し、耐磨耗性に優れ、土の付着が少なく、手入れが容易です。
廃棄時は分別廃棄が可能なよう、分解可能な組立構造を採用しています。
用途畑、畦、庭、公園等の除草作業。
全長(mm)1165
材質(頭部)ステンレス刃物鋼/(柄部)アルミ合金/(吊下げ部)樹脂(PP)
質量(g)480
板厚(mm)(刃先部)2.0
先幅(mm)(頭部)180
1丁
¥3,598
税込¥3,958
翌々日出荷
柄が長いので腰を曲げず楽に作業が出来ます。
刃と柄の接合部に樹脂とリベットを使っていますのでがたつきません。
刃部は全身総焼入れをしていますので超強力です。
長柄草削り半月ギザ刃は、ギザ刃であらゆる雑草を根から起こして簡単に抜けます。
全長(mm)1265
刃幅(mm)150
材質(グリップ)エラストマー樹脂
材質(柄部)アルミパイプ(アルマイト仕上)
材質(刃)炭素鋼(クロームメッキ仕上)
1本
¥1,998
税込¥2,198
4日以内出荷
アルミパイプ柄を使用し片手タイプのステンレス半月草削り
頭部刃先を円弧形状にし、土ささりを良くしています
柄部を6枚弁形状にすることですべり止め機能とフィット感が得られます
頭部は耐候性に優れ、防錆力の高いステンレス材(ステンレス刃物鋼)に熱処理を施し、耐磨耗性に優れ、土の付着が少なく、手入れが容易です
用途株間等狭い場所の除草に
材質(頭部)ステンレス刃物鋼/(柄部)アルミ/(吊下げ部)樹脂(PP)
全長(mm)335
質量(g)210
板厚(mm)(刃先部)1.5
先幅(mm)120
1丁
¥1,698
税込¥1,868
5日以内出荷
刃と柄の接合部に樹脂とリベットを使っていますのでがたつきません。
刃部は全身総焼入れをしていますので超強力です。
柄部はアルミパイプを使用していますので軽くバランスが良いです。
グリップはエラストマー樹脂で手にフィットしゆるみません。
草を土ごと、かく事により、刃部のギザギザで草の根を引っ掛けて起こしてきます。
左右対称形の為、右利き、左利き関係なくご使用いただけます。
ご家庭の庭から、公園、校庭まで広範囲の除草が楽に出来ます。
全長(mm)390
形状ギザ刃
刃幅(mm)105
材質(グリップ)エラストマー樹脂
材質(柄部)アルミパイプ(アルマイト仕上)
材質(刃)炭素鋼(クロームメッキ仕上)
1本
¥849
税込¥934
翌々日出荷
アルミパイプ柄を採用し軽量なステンレス窓あき草削り
柄部にアルミパイプを採用し軽量化を実現し頭部は耐候性に優れ、防錆力の高いステンレス材(ステンレス刃物鋼)に熱処理を施し、耐磨耗性に優れ、土の付着が少なく、手入れが容易です
リブ入り形状にすることですべり止め機能とフィット感が得られます。
用途畑、畦、庭、公園等の除草作業。
全長(mm)1400
トラスコ品番780-7589
材質(頭部)ステンレス刃物鋼/(柄部)アルミ
高さ(mm)(頭部)125
質量(g)860
先幅(mm)(頭部)210
1丁
¥4,898
税込¥5,388
当日出荷
草削りで楽々除草ができます。除草作業用です。切れ味長持ちの全鋼刃です。幅広刃なので効率アップします。
用途草削り。
仕様半月型・窓あけ
材質刃部:刃物鋼 柄部:木
質量(g)810
刃長(mm)210
柄長さ(mm)1200
刃の種別全鋼
1本
¥2,798
税込¥3,078
当日出荷
草削りで楽々除草ができます。除草作業用です。土ごと除草ができます。切れ味長持ちの全鋼刃です。幅広刃なので効率アップします。
用途草削り。
仕様半月型
材質刃部:刃物鋼 柄部:木
質量(g)約1180
刃長(mm)210
柄長さ(mm)1200
刃の種別全鋼
1本
¥2,598
税込¥2,858
当日出荷
柄が長いので腰を曲げずに楽に作業していただけます。また軽量タイプですので片手でもご使用戴けます。
刃と柄の接合部分はリベットで止めてありますのでがたつきません。
刃部は全身総焼き入れをしていますので超強力です。
柄部はアルミパイプを使用していますので軽くバランスが良いです。
グリップは手にフィットしてゆるみません。
全長(mm)1060
刃幅(mm)75
材質(グリップ)軟質塩ビ
材質(柄部)アルミパイプ(アルマイト仕上)
材質(刃)炭素鋼(クロームメッキ仕上)
1本
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
窓なしタイプの半月草削り。
頭部は複合材を使用し切れ味が持続します。
頭部は焼入れ・焼戻しの熱処理を行っています。
用途畑、畦、庭、公園等の除草作業。
全長(mm)1430
材質(刃先)スチール(SK-5+軟鋼)/(柄部)天然木
質量(kg)1
高さ(mm)(頭部)85
板厚(mm)(刃先部)2.3
先幅(mm)(頭部)210
1丁
¥5,498
税込¥6,048
翌々日出荷
これ一本で立ったまま雑草を削る、抜き取るができる、一丁二役の商品です。刃が両方についているため、狭い場所等での作業で本体を持ち替えたりせずに左右どちら側の草でも抜くことができます。刃先部を使えば、コンクリートやブロックの隙間から生えた雑草をぬくこともできます。サビにくく、汚れが付きにくいステンレス刃です。軽くて使いやすい1200mmの椎柄です。
用途除草作業用。
材質刃部:ステンレス 柄部:木
刃長(mm)160
硬度(刃部)HRC50±2mm
刃厚(mm)3
柄長さ(mm)1200
1本
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
【草削りの本格シリーズ!(窓明き、窓ナシ)】。一般家庭から専業農家用までの6アイテム。最適の長さの柄で快適な作業ができます。サビに強く、土ばなれの良いステンレス製もご用意。
用途畑、庭などの草削りに。
柄長さ(mm)1200
小型軽量で扱いやすく女性にも人気です。しつこい雑草も根元から切りやすい形を採用。
用途畑、庭などの除草作業時に。
長さ(mm)中指:82
全長(mm)340
刃渡り(mm)120
1個
¥999
税込¥1,099
3日以内出荷
狭い場所での使用に便利な軽量タイプの半月草削り。
頭部は複合材を使用し切れ味が持続します。
焼入れ・焼戻しの熱処理を行っています。
用途畑、畦、庭、公園等の除草作業。
全長(mm)1125
材質(頭部)スチール(SK-5+軟鋼)/(柄部)天然木/(吊下げ部)樹脂(PP)
高さ(mm)(頭部)65
質量(g)540
板厚(mm)(刃先部)2.0
先幅(mm)(頭部)150
1丁
¥4,498
税込¥4,948
翌々日出荷
アルミパイプ柄を使用し片手タイプのステンレス半月草削り
頭部刃先を円弧形状にし、土ささりを良くしています
柄部を7枚弁形状にすることですべり止め機能とフィット感が得られます
頭部は耐候性に優れ、防錆力の高いステンレス材(ステンレス刃物鋼)に熱処理を施し、耐磨耗性に優れ、土の付着が少なく、手入れが容易です
用途株間等狭い場所の除草に
材質(頭部)ステンレス刃物鋼/(柄部)アルミ/(吊下げ部)樹脂(PP)
全長(mm)380
質量(g)240
板厚(mm)(刃先部)1.5
先幅(mm)130
1丁
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
『農業資材・園芸用品』には他にこんなカテゴリがあります
農具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。