農具 :「草削り鎌」の検索結果

農具は、農業をする際に使用する道具全般を指します。除草具やシャベル、鎌、はさみなど様々な用品があります。その他、植物をきれいに整えたりすることもできます。どれも栽培している植物を守るために使用したり、植物を活かすために使用するものが多いのが特徴です。剣山は華道によく使用されており、花々をきれいに留めるのに役立ちます。また、盆栽で使用するふるいは、草と土を分けたり、落ち葉などの掃除の際にも活躍します。庭掃除などに使用する熊手などもあります。いずれも庭などでの植物をきれいに保ったり、農業で果実を収穫したりなど植物を育てる際に最初~最後までに使用する道具が幅広く揃っています。
45件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ゴールデンスター草削り鎌 中柄 (鋼付)
細刃で狭いところも楽々除草、地面に這った雑草にも最適。
用途根が張った草を土ごと削る 刃長(mm)100 全長(mm)345 材質(柄部)天然木 材質(刃)炭素刃物鋼
1丁
1,398 税込1,538
4日以内出荷

エスコ品番EA650BF-16 材質(刃)ステンレス 全長×刃長(mm)150×110
1個
1,140 税込1,254
翌日出荷

除草作業用です。平面から隅っこまで。
用途草取り鎌 材質刃部:刃物鋼、柄部:木 質量(g)160 タイプ溶接型 全長(mm)280 刃長(mm)125
1本
579 税込637
当日出荷

丈夫で切れ味のよい左用草削り鎌。
全長(mm)約260 質量(g)約146 柄長さ(mm)約110 アズワン品番64-3665-67
1本
1,298 税込1,428
4日以内出荷

極ラク鎌刈払鎌 三面刃付 菊堂 動画あり
三面刃付裏目式刃:三面に刃を付けた裏目式刃で、刃先を薄くシャープに仕上げているため、通常の刃付けの鎌よりも草をスッと楽に刈ることができます。 また、草削りにも使用できます。 すっぽ抜け防止ハンドル:自然に指にひっかかり、握力の弱い方でも握りやすく、滑りにくい形状です。 いわゆる「すっぽ抜け」を防ぎます。 意匠登録済。
用途草刈・草削用。 材質(刃部)SKS-5 寸法(mm)170 アズワン品番64-4064-29
1本
1,998 税込2,198
翌々日出荷

材質炭素鋼 全長(mm)265 刃長(mm)105 柄長さ(mm)110 アズワン品番64-7906-97
1個
1,550 税込1,705
翌日出荷

頭部は、鋼付でいつまでも良く切れます。 刃部は研ぎなおしもできるのでいつまでも、効率よく作業できます。
全長(mm)290 材質(頭部)SS+SK-5 HRC56±2 質量(g)178
1個
1,998 税込2,198
5日以内出荷

機能性はもちろん、はじめての人や女性にも使いやすい設計・デザインの商品を採用。 庭のインテリアとしても楽しめるおしゃれ感のあるデザイン。 草取り・草削り作業に
柄長さ(mm)275 質量(g)約190 全長(m)350 先幅(mm)110
1個
1,098 税込1,208
3日以内出荷

除草、雑草退治に最適です。除草楽々雑草退治に最適です。鋼付で切れ味抜群です。
用途草削り。 仕様(刃部)鋼付 材質刃部:刃物鋼、柄:椿
1個
899 税込989
翌々日出荷

HT1030 光山作 万能鎌 豊稔企販 動画あり
裏目式鋸鎌に角度を付けているため、草削り・取り、草刈りにと万能に使っていただける逸品です。お庭のお掃除に最適です。
用途草削り、取り、草刈り用。 刃長(mm)120 刃幅(mm)25 全長(mm)270 トラスコ品番249-4221 質量(g)90 材質(柄部)ポプラ 刃の種別全鋼 材質(刃)高炭素刃物鋼
1本
899 税込989
当日出荷

刃先は複合材を使用し熱処理により耐磨耗性に優れ切れ味が良く、刃研ぎ可能です 柄は手に馴染む絞り形状を採用
用途草削り作業に 材質(頭部)スチール(SK-5+軟鋼)/(柄)天然木 全長(mm)310 トラスコ品番780-7830 質量(g)200 刃幅(mm)120 柄長さ(mm)270
1本
1,198 税込1,318
当日出荷

地面に沿うようにゆるやかに曲げられた形状と切れ味の良いなみ刃が雑草をしっかり削りとります。
全長(mm)1000 質量(g)315 刃長(mm)125 グリーン購入法適合
1本
1,998 税込2,198
翌日出荷

立って草削りができる替刃式の立鎌です。 切れ味が悪くなったら刃を取り換えることができます。 直刃・波刃どちらにも取り替えることができます。
全長(mm)1200 トラスコ品番819-0912 材質刃:鋼材、柄:スチールパイプ 高さ(mm)120 質量(g)610 刃形直刃 刃渡り(mm)160 先幅(mm)195
1丁
2,998 税込3,298
翌日出荷

地面に沿うようにゆるやかに曲げられた形状と切れ味の良いなみ刃が雑草をしっかり削りとります。
刃長(mm)125 グリーン購入法適合
1枚
1,298 税込1,428
翌日出荷

切れ味抜群の鋼付き刃。
用途除草作業用 全長(mm)1210 材質刃部:刃物鋼柄部:木 質量(g)1240 刃長(mm)210 刃幅(mm)180
1個
3,998 税込4,398
翌日出荷

野菜収穫・除草用
全長(mm)250 刃渡り(mm)100
1個
1,198 税込1,318
3日以内出荷

HT-0967 特選 表鋼小鎌 豊稔企販 動画あり
鋭利な刃、草削りに最適の角度で永く切れます。
刃長(mm)120 柄長さ(mm)270 トラスコ品番751-6576 質量(g)120 材質(刃)白2複合鋼
1丁
1,598 税込1,758
当日出荷

立ったままでの作業ができます
用途草刈り、草削り、草抜き、レーキと多機能に使える優れもの。 全長(mm)1400 質量(g)630 材質(柄部)アルミパイプ 材質(刃)炭素刃物鋼 刃渡り(mm)170
1丁
3,500 税込3,850
翌日出荷

アークランドサカモト花ごよみ 平ネジリ鎌 草削り用
草削り用。
用途草削り用 全長(mm)約335 質量(g)約186 柄長さ(mm)約280 アズワン品番64-3665-30
1本
649 税込714
4日以内出荷

用途草削り・草取り・雑草抜きに 寸法(mm)260×120×50 全長(mm)265 質量(g)155 刃長(mm)125 刃部硬度HRC46 材質(柄部)漂白楢 材質(刃)S50C アズワン品番64-4064-16
1本
509 税込560
当日出荷

草削り用に。
用途草削り用 全長(mm)約340 質量(g)約204 柄長さ(mm)約280 アズワン品番64-3664-78
1個
1,098 税込1,208
4日以内出荷

110MM 得得除草鎌 千吉 動画あり
雑草を取る、雑草を削ります。雑草を取る、削るの2通りの使い方ができます。サビに強いステンレス刃です。作業性抜群の長柄タイプです。柔らかい草を逃がしにくいギザ刃付き刃です。
用途除草作業用。 仕様ネジリ タイプイカ型 刃長(mm)110 材質(柄部) 材質(刃)ステンレス
1丁
1,498 税込1,648
当日出荷

刃と柄の接合部に樹脂とリベットを使っていますのでがたつきません。 刃部は全身総焼入れをしていますので超強力です。 柄部はアルミパイプを使用していますので軽くバランスが良いです。 グリップはエラストマー樹脂で手にフィットしゆるみません。 使い方は地面を削るようにして下さい。 雑草の根を刃部のギザギザで引っかけて取ります。 特に植木の下等手の入りにくい場所での草取りに便利です。
全長(mm)490 刃幅(mm)70 材質(グリップ)エラストマー樹脂 材質(柄部)アルミパイプ(アルマイト仕上) 材質(刃)炭素鋼(クロームメッキ仕上)
1本
749 税込824
当日出荷

刃と柄の接合部に樹脂とリベットを使っていますのでがたつきません。 刃部は全身総焼入れをしていますので超強力です。 柄部はアルミパイプを使用していますので軽くバランスが良いです。 グリップはエラストマー樹脂で手にフィットしゆるみません。 草削りとしての機能とステーキホー(本体右角を下向けにして使用する)としての機能を兼ね備えています。 刃部のギザギザで草の根を引っ掛けて起こしてきます。
全長(mm)390 形状ギザ刃 刃幅(mm)120 材質(グリップ)エラストマー樹脂 材質(柄部)アルミパイプ(アルマイト仕上) 材質(刃)炭素鋼(クロームメッキ仕上)
1本
1,298 税込1,428
当日出荷

昔ながらの形を生かした草削り立鎌です。丁寧に刃付けを行い、細く造られた刃の角でポイントを狙っての除草も可能です。切れ味が長持ちする鋼付けです。柄の割りコミに刃を差込んで専用の目釘で固定した目釘止め式です。
用途除草作業、土を均したり、土寄せなど耕作地のお手入れ。 柄長さ(mm)1200 材質(柄部)天然木・塗木柄 材質(刃)鉄・鋼(鍛造鋼付け)
1本
4,298 税込4,728
翌日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

一段上の道具選び。園芸、農業で使用する日本製用具。品質安心の日本製シリーズ!。鋭い切れ味!切味持続!。裏目式鋸鎌に角度を付けた鋸鎌です。草取り、草刈り、草削りにと使える鎌です。
用途草刈や除草作業に! 仕様鋸目:裏目式 全長(mm)240 刃長(mm)100 柄長さ(mm)195 材質(刃)SK85
1個
639 税込703
5日以内出荷

柔らかい草の草削りに便利・草をとらえやすい角度の鎌 草をとらえやすい!柔らかい草の「草削り」に 首の部分がねじってあるので、ストレートの刃に比べ、鎌を手前に引いた時にちょうど良い角度で草をとらえます 地面に生えている柔らかい草を剃るように除草することができます 刃の作り方は、刃物鋼 熱処理をしてあるので硬度が高く、切れ味の良い鎌です
用途柔らかい草の草削り。 材質頭/鉄、柄/朴材 質量(g)115 頭部寸法(mm)105 柄長さ(mm)240×Φ23
1個
969 税込1,066
3日以内出荷

一段上の道具選び。園芸、農業で使用する日本製用具。品質安心の日本製シリーズ!。鋭い切れ味!切味持続!。裏目式鋸鎌に角度を付けた鋸鎌です。草取り、草刈り、草削りにと万能に使える鎌です。
用途草刈や除草作業に! 仕様鋸目:裏目式 全長(mm)290 刃長(mm)120 柄長さ(mm)220 材質(刃)SK85
1個
969 税込1,066
5日以内出荷

柔らかい草の草削りに お手入れ簡単!草削りに便利な錆びにくいステンレス製の小鎌です 適合する草の種類:柔らかい草
用途草削り。 材質頭/ステンレススチール、柄/朴材 質量(g)100 頭部寸法(mm)120 柄長さ(mm)240×Φ23
1個
1,098 税込1,208
3日以内出荷

柔らかい草の除草作業に・草をとらえやすい角度の鎌 首がねじってあるので、ストレートの刃に比べて、鎌を手前に引いたときにちょうど良い角度で草をとらえます 地面に生えている柔らかい草を剃るように除草する草削りに適した鎌です 長期間切れ味を保ち、メンテナンスしやすい二層構造の「鋼付」の刃を採用したアイテムです 切れ味が良いので作業効率が上がります 適合する草の種類:柔らかい草
用途草削り。 材質頭/鉄 質量(g)210 頭部寸法(mm)120 柄長さ(mm)260
1個
1,298 税込1,428
3日以内出荷

浅野木工所鋼付 小鎌 120mm
柔らかい草の草削りに・除草のスタンダードアイテム 除草作業(草削り)に適したスタンダードな鎌です 刃は長期間切れ味キープ、お手入れが楽な「鋼付」を採用したアイテムです 切れ味も良いので作業効率が上がります 適合する草の種類:柔らかい草
用途草削り。 材質頭/鉄、柄/朴材 質量(g)100 頭部寸法(mm)120 柄長さ(mm)240×Φ23
1個
1,198 税込1,318
3日以内出荷

立って草削りができる替刃式の立鎌です。 切れ味が悪くなったら刃を取り換えることができます。 直刃・波刃どちらにも取り替えることができます。
全長(mm)1200 トラスコ品番819-0914 材質刃:鋼材、柄:スチールパイプ 高さ(mm)120 質量(g)610 刃形波刃 先幅(mm)195
1丁
3,998 税込4,398
4日以内出荷

特製大五郎小鎌 鋼付
研ぎ直しやすい鋼付鎌!
用途草の根本を削り刈るように除草できます。 刃のサイズ(mm)約120 タイプ片刃・鋼付
1個
889 税込978
8日以内出荷

柔らかい草を削るように除草できる 地面に生えている柔らかい草を剃るように除草する「草削り」に特化した鎌です 当製品の「手打鋼付」の刃は、硬い鋼と柔らかい鋼(極軟鋼)の二層構造 鍛冶職人が1つずつハンマーで叩き鍛えながら熱処理を施しています 切れ味と耐久性に優れた刃です ご購入後のセルフメンテナンスがしやすく、切れ味が持続します
用途柔らかい草の除草に。 材質頭/鉄、柄/朴材
1個
1,098 税込1,208
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

六角柄が手にフィット 作業中疲れにくい鎌 疲れにくい六角柄の鎌 柄の角面が関節にフィットしてグリップ力が向上!!作業中の疲労が軽減します 鎌は根から除草する時は刃先を使用する場合が多く、長い時間作業を続けていると握力がなくなり、手の中で滑って刃先に力が伝わりません 六角柄の鎌なら手にフィットするので手の中での滑りが少なく刃先に力が伝わりやすいため、除草作業が楽になります 柔らかい草の草削りに適した、定番サイズ(刃:120mm)の鎌です お手入れしやすいステンレス製
用途柔らかい草の草削りに 材質頭/ステンレス 質量(g)110 頭部寸法(mm)120 柄長さ(mm)240
1個
1,798 税込1,978
3日以内出荷

浅野木工所六角
六角柄が手にフィット 作業中疲れにくい鎌 疲れにくい六角柄の鎌 柄の角面が関節にフィットしてグリップ力が向上!!作業中の疲労が軽減します 鎌は根から除草する時は刃先を使用する場合が多く、長い時間作業を続けていると握力がなくなり、手の中で滑って刃先に力が伝わりません 六角柄の鎌なら手にフィットするので手の中での滑りが少なく刃先に力が伝わりやすいため、除草作業が楽になります 柔らかい草の草削りに適した、定番サイズ(刃:120mm)の鎌です
用途草削り・草取り。 材質頭/鉄、柄/朴材 質量(g)110 頭部寸法(mm)120 柄長さ(mm)240
1個
1,898 税込2,088
3日以内出荷

用途草削り・草取り・雑草抜きに 寸法(mm)45×140×350 質量(g)265 アズワン品番64-4064-19
1丁
769 税込846
当日出荷

草削り・草取りのスタンダードアイテム 刃の作り方は、硬い鋼材を加工して熱処理を施した「刃物鋼(はものこう)」 硬度が高く、切れ味の良い鎌です
用途柔らかい草の草削りに。 材質頭/鉄、柄/朴材 質量(g)100 頭部寸法(mm)120 柄長さ(mm)240×Φ23
1個
1,098 税込1,208
3日以内出荷

HTS1426 光山作 すきま草取り鎌 豊稔企販 動画あり
引いては草取り・草削り、押しては壁際の草削り、刃先ではコンクリートの隙間などの草取りと、これ一本で多用途草取りができます。
用途草取り、草削り用。 全長(mm)360 トラスコ品番360-3245 質量(g)140 刃長(mm)100 刃幅(mm)90 材質(柄部)アルミ合金 材質(刃)ステンレス(SUS420)
1丁
2,198 税込2,418
当日出荷

株間の除草作業・草削りに 座った状態での柔らかい草の草削り、株間の除草に 地面に生えている柔らかい草を剃るように除草する草削りに特化したアイテムです 首が長く刃がコンパクトなので、苗と苗の間のような狭い間に生えた草を除草するのに向いた鎌です 刃の作り方は、硬い鋼材を加工して熱処理を施した「刃物鋼(はものこう)」 硬度が高く、切れ味の良い鎌です 適合する草の種類:柔らかい草
用途草削り 材質頭/鉄、柄/朴材 質量(g)210 頭部寸法(mm)90 柄長さ(mm)240×Φ23
1個
1,898 税込2,088
3日以内出荷

『農業資材・園芸用品』には他にこんなカテゴリがあります