農具 :「草取り 機械」の検索結果

農具は、農業をする際に使用する道具全般を指します。除草具やシャベル、鎌、はさみなど様々な用品があります。その他、植物をきれいに整えたりすることもできます。どれも栽培している植物を守るために使用したり、植物を活かすために使用するものが多いのが特徴です。剣山は華道によく使用されており、花々をきれいに留めるのに役立ちます。また、盆栽で使用するふるいは、草と土を分けたり、落ち葉などの掃除の際にも活躍します。庭掃除などに使用する熊手などもあります。いずれも庭などでの植物をきれいに保ったり、農業で果実を収穫したりなど植物を育てる際に最初~最後までに使用する道具が幅広く揃っています。
8件中 1~8件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
有毒ガスを除去し酸素を供給、根の成長を促進させます。 地温を高め、倒状しにくい開帳型の丈夫な稲に育てます。 土壌を撹拌・団粒化して施肥効果を高めます。 除草剤に抵抗力の付いた雑草の除草作業。
材質硬質アルミ合金
1台
16,980 税込18,678
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

土に喰い込みがよくまた、土がつきにくい薄刃採用。1本で2つの作業ができる違いのある刃先の上刃(のこ刃)・下刃(平刃)。玉ねぎ農家支援。苗床などの中耕に便利です。けずっ太郎スリムでも入らない玉ねぎなどの狭い株間の除草に極細刃幅!
全長(mm)1460 質量(g)600 刃幅(mm)75 柄長さ(mm)1350 適合替刃DK-804K
1本
2,998 税込3,298
翌日出荷

刃と柄の接合部に樹脂とリベットを使っていますのでがたつきません。 刃部は全身総焼入れをしていますので超強力です。 柄部はアルミパイプを使用していますので軽くバランスが良いです。 グリップはエラストマー樹脂で手にフィットしゆるみません。 使い方は地面を削るようにして下さい。 雑草の根を刃部のギザギザで引っかけて取ります。 特に植木の下等手の入りにくい場所での草取りに便利です。
全長(mm)490 刃幅(mm)70 材質(グリップ)エラストマー樹脂 材質(柄部)アルミパイプ(アルマイト仕上) 材質(刃)炭素鋼(クロームメッキ仕上)
1本
749 税込824
当日出荷

根を張る手強い雑草も、ごそっととれた!。腰を曲げずに作業できるのが何よりのアルミパイプ長柄。立ったままの楽な姿勢で軽く引くだけ。庭石のキワの草抜きにもちょうどいい刃幅に納得。
全長(mm)1435 トラスコ品番770-0261 質量(g)400 刃幅(mm)80 柄長さ(mm)1350 適合替刃DK-811K
1本
2,998 税込3,298
当日出荷

兵庫県播州地方の鎌職人が手作りの技術を基に機械化し、草取り専用に考案した草取り鎌です。 アスファルトの割れ目や継ぎ目、縁石の隅など、従来の鎌では除草がやりづらかった場所でも刃先の尖がった部分で楽に除草できます。 サビに強いステンレス鋼を使用し、刃部は完全熱処理を施し耐摩耗性を高めています。 刃部に波刃を付けているので草をガッチリつかんで除草できます。 芝生に生える草は尖がった先を地面に差し込んで根こそぎほじくり、引き抜くことができます。 120cmの軽量のアルミハンドルを付けているので、腰を屈めることなく立ったまま楽に作業が出来ます。
用途芝生やアスファルトの割れ目、縁石の隙間などの草取り作業。
1本
2,398 税込2,638
翌日出荷

農機具の土落とし、巻き付いた草取り。 採集、除草作業にも。
用途農機具の土落とし作業に 刃渡り(mm)80 全長(mm)680 質量(g)325 材質(柄部)スチールパイプ 材質(刃)ステンレス刃物鋼
1丁
2,098 税込2,308
4日以内出荷

0876 雑草スクレーパー 刃先カバー手袋セット 三陽金属(ERBA) 動画あり
雑草スクレーパー・手袋・刃先革ケースの3点セットになります。床を削りながら押して簡単に草取りできます。 終わる1.3mで腰を屈めず楽に作業できます。ギザ刃を使い抜根や際刈りが可能です。ブレードは厚みがあって丈夫です。機械が使えない場所での除草に最適です。ピースに分解でき、持ち運びが簡単です。
用途庭・花壇、前栽に。砂利の多い駐車場、U字溝。縁石、アスファルトの際に。 セット内容雑草スクレーパー・刃先革ケース・ガーデニング手袋 材質刃:合金工具鋼。パイプ:アルミニウム 全長(mm)1340 質量(g)645 板厚(mm)2.45 刃厚(mm)138 曲げ角度(°)50
1セット
6,398 税込7,038
4日以内出荷

ゴールデンスターパイプ柄土落し
農機具の土落としと除草の兼用タイプです。 ペンキ等の剥離作業や、縄切り・ヒモ切りにもお使いいただけます。 パイプ柄仕様の土落しです。 押す・引く両方での使用が可能です。
用途農耕機の土落とし、巻きついた草取り用。 刃長(mm)80 全長(mm)680 トラスコ品番868-2968 質量(g)275 材質(柄部)スチールパイプ 材質(刃)炭素刃物鋼
1丁
2,398 税込2,638
4日以内出荷

『農業資材・園芸用品』には他にこんなカテゴリがあります