農具 :「草抜き鎌」の検索結果
農具は、農業をする際に使用する道具全般を指します。除草具やシャベル、鎌、はさみなど様々な用品があります。その他、植物をきれいに整えたりすることもできます。どれも栽培している植物を守るために使用したり、植物を活かすために使用するものが多いのが特徴です。剣山は華道によく使用されており、花々をきれいに留めるのに役立ちます。また、盆栽で使用するふるいは、草と土を分けたり、落ち葉などの掃除の際にも活躍します。庭掃除などに使用する熊手などもあります。いずれも庭などでの植物をきれいに保ったり、農業で果実を収穫したりなど植物を育てる際に最初~最後までに使用する道具が幅広く揃っています。
商品豆知識
刃先の超硬チップがコンクリート、アスファルトの目地などでも高い摩耗性を実現します。
用途草取り、草削り用。
トラスコ品番382-0319
全長(mm)230
質量(g)82
刃長(mm)92
刃幅(mm)53
材質(柄部)天然木
材質(刃)炭素刃物鋼
1丁
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
根をギザギザ部分で引掛けますのであらゆる雑草が簡単に抜けます。
庭の草取りはもちろんのこと、家庭菜園、植木鉢、プランターの草取り等、場所を選ばず使用できます。
コンクリートのすき間の雑草を抜くのに便利です。
小さな草は先で起こしてください。
ゴルフ場や庭の芝生にはえる雑草を抜く時にもご利用下さい。
材質(柄部)ポリプロピレン
材質(刃)炭素鋼(クロームメッキ仕上)
柔らかい草~硬い草の草抜きに適した鎌です
根っこをしっかりとらえます
収穫作業にもお使いいただけます
用途草刈り・草取り・間引き・縄切り。
材質頭/鉄
柄長さ(mm)150
除草作業用です。
刃がカーブしており、鋸目が刃先まで切ってあるため草取り作業に便利です。
用途草刈りなどに
材質刃部:S50C HRC45~47、柄部:天然木
全長(mm)約220
質量(g)約60
刃長(mm)約85
柄長さ(mm)約150
1本
¥229
税込¥252
当日出荷
根を張る手強い雑草も、ごそっととれた!。腰を曲げずに作業できるのが何よりのアルミパイプ長柄。立ったままの楽な姿勢で軽く引くだけ。庭石のキワの草抜きにもちょうどいい刃幅に納得。
全長(mm)1435
トラスコ品番770-0261
質量(g)400
刃幅(mm)80
柄長さ(mm)1350
適合替刃DK-811K
1本
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
芝生の中の雑草、コケの中の雑草などを抜くのに便利です。特にゴルフ場のグリーンの小さな雑草を抜くのに最適です。
従来品と比較し、手にフィットしたデザインと割り込み口が細く先が薄いので小さな草を抜くのに大変便利です。
全長(mm)150
刃幅(mm)13
1個
¥359
税込¥395
当日出荷
刃と柄の接合部に樹脂とリベットを使っていますのでがたつきません。
刃部は全身総焼入れをしていますので超強力です。
柄部はアルミパイプを使用していますので軽くバランスが良いです。
グリップはエラストマー樹脂で手にフィットしゆるみません。
使い方は地面を削るようにして下さい。
雑草の根を刃部のギザギザで引っかけて取ります。
特に植木の下等手の入りにくい場所での草取りに便利です。
全長(mm)490
刃幅(mm)70
材質(グリップ)エラストマー樹脂
材質(柄部)アルミパイプ(アルマイト仕上)
材質(刃)炭素鋼(クロームメッキ仕上)
1本
¥749
税込¥824
当日出荷
伸縮式なので、ご使用シーンに合わせて長さの調整が可能です。コンパクトな為、持ち運び時や収納時にスペースを押えることができます。
用途除草作業に
段数【伸縮】3段
伸縮範囲(mm)400~800
商品タイプ伸縮式
1個
¥629
税込¥692
当日出荷
夏場の屈んだ状態での除草作業は地面からの照り返しの影響受けやすく。立ったままで除草作業の出来る長柄タイプの削り鎌は。熱中症対策にもピッタリでこれからの時期に役立つ1本です。鋼付の刃から中子にかけてしっかりとした造りなのでガシガシ表土を削りながらの除草や。地面の中から根ごとの草抜きまで立ったまま使える汎用性の高い鎌です。程よい大きさの刃(10.5cm)なので家庭菜園の畝の間の除草や。お庭の除草等の狭いスペースの除草にも適しています。使用後は土や汚れを洗い流し乾いた布等で拭き上げて風通しの良い所で保管すると長くご利用頂けます。また鋼付きで繰り返し研いで使えてお得です。硬く締まった土地や粘土質の土地の場合刃と柄を繋ぐ口輪が持たずに。曲がったり外れたりする可能性ある為あまりオススメ出来ません。
『農業資材・園芸用品』には他にこんなカテゴリがあります
農具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。