農具 :「葉落とし」の検索結果
農具は、農業をする際に使用する道具全般を指します。除草具やシャベル、鎌、はさみなど様々な用品があります。その他、植物をきれいに整えたりすることもできます。どれも栽培している植物を守るために使用したり、植物を活かすために使用するものが多いのが特徴です。剣山は華道によく使用されており、花々をきれいに留めるのに役立ちます。また、盆栽で使用するふるいは、草と土を分けたり、落ち葉などの掃除の際にも活躍します。庭掃除などに使用する熊手などもあります。いずれも庭などでの植物をきれいに保ったり、農業で果実を収穫したりなど植物を育てる際に最初~最後までに使用する道具が幅広く揃っています。
商品豆知識
畑の収穫物の根切り、葉っぱ落としに最適です。持ち運びに便利で、使わないときの安全設計を重視しています。切台は使用後に本体ごと洗えるスチール製です。未使用時の収納に便利なコンパクト設計です。
用途収穫物の根切りや葉落とし用。
材質(本体)鉄
板厚(mm)3
使用目的根切り、葉落とし用
切断対象収穫物
硬度HRC(刃部)48~50
材質(刃)ステンレス
1個
¥16,980
税込¥18,678
翌々日出荷
稲やわら、菊などの草花を束ね、切りたい寸法で簡単に切断できる、フラワーカッターです。ステンレス刃物鋼仕様で、サビにくく、清潔です。
用途稲・わら・菊・チューリップ・バラ・薬草のカットに。
材質(刃)ステンレス刃物鋼
鋏を置かずに、両手で収穫すると作業効率があがりますよ!
刃はステンレス製でサビに強い(1318S)
寸法(mm)100
色オレンジ
刃が薄いため鋭い切れ味を発揮する刃鎌。春先の草やコシのやわらかい草、地面にはった草や、背の低い草を目元から削り取るのに最適です。葉物野菜の収穫や根物野菜の葉落としなどにも使用出来ます。鋼付きで刃持ちも長いです。
用途園芸、雑草刈
材質刃先:鋼付き、柄:アブラギリ
刃長(mm)180
柄長さ(mm)330
1本
¥1,498
税込¥1,648
6日以内出荷
わら、干し草等農家の必需品。
切刃部は特殊鋼を使用し特殊焼入をほどこしてあるため全製品むらがありません。
切刃部の自動送りが押切器より長いため楽な力で切れます。
自動送りのあるセンターが切刃の根元に取り付けてある為狂いにくく、又切刃は誰にでも簡単に取外し出来、研いで刃先を前後へかえることができます。
受け台がスライドし、切る長さの調整ができます。(12cm~32cm)
刃、受刃がステンレス製で錆びにくい!
用途アスパラガス、ほうれん草、ねぎ、ブロッコリー等野菜の根切りに。
刃渡り(mm)190
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)320×460×160
刃が薄いため鋭い切れ味を発揮する刃鎌。春先の草やコシのやわらかい草、地面にはった草や、背の低い草を目元から削り取るのに最適です。葉物野菜の収穫や根物野菜の葉落としなどにも使用出来ます。
用途園芸、雑草刈
材質刃先:全鋼、柄:ポプラ
刃長(mm)195
柄長さ(mm)360
1本
¥819
税込¥901
6日以内出荷
刃が薄いため鋭い切れ味を発揮する刃鎌。春先の草やコシのやわらかい草、地面にはった草や、背の低い草を目元から削り取るのに最適です。葉物野菜の収穫や根物野菜の葉落としなどにも使用出来ます。
用途園芸、雑草刈
材質刃先:全鋼、柄:ポプラ
刃長(mm)180
柄長さ(mm)330
1本
¥749
税込¥824
6日以内出荷
刃が薄いため鋭い切れ味を発揮する刃鎌。春先の草やコシのやわらかい草、地面にはった草や、背の低い草を目元から削り取るのに最適です。葉物野菜の収穫や根物野菜の葉落としなどにも使用出来ます。ステンレス製で錆に強いです。
用途園芸、雑草刈
材質刃先:ステンレス、柄:シャンチン
刃長(mm)180
柄長さ(mm)330
1本
¥999
税込¥1,099
6日以内出荷
1.3~2.5mまで5段階の調節が可能! 天寿 伸縮式高枝切鋏!。5段階調節:1.3~2.5mまでポール長さが5段階調節できます。長さ調節の際には、ハンドルを開きレバーピンを押しながら、作業しやすいところでパイプ穴に差し込んでください。高枝用鋸:高い枝も楽々カット! 信頼の切れ味、天寿 中厚刃を採用。鋸の取り付けの際は、真ん中の蝶ネジを外し、左右のビスに鋸の穴をはめ込み、再び蝶ネジで固定してください。採果鋏:切って、つかんでお手元に。つかみ具が刃の左側についておりますので、果実が刃の左側に来るようにご使用ください。
用途剪定・採果・枝落としに。
質量(g)1100
全長(m)1.3~2.5
切断能力(mm)生木:15
使用目的剪定、採果、枝落とし
鋸刃(mm)270
1丁
¥10,980
税込¥12,078
翌々日出荷
大久保鋏より少し刃先が長く出来ており、数の多い葉や根切り向きです。庭木の剪定や切り花だけでなく、刃が長いので生垣や樹木の葉刈りにもご使用頂けます。グリップ部分も大きめなので、手にフィットして作業性が高いです。
用途生木や切り花の切断の際に
仕様全鋼
全長(mm)200
刃長(mm)65
切断能力(mm)8以下
刃部硬度HRC56
使用目的庭木の剪定や切り花、生垣や樹木の葉刈り
アズワン品番64-3670-12
1個
¥1,398
税込¥1,538
4日以内出荷
『農業資材・園芸用品』には他にこんなカテゴリがあります
農具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。