農具 :「蛇捕獲」の検索結果

農具は、農業をする際に使用する道具全般を指します。除草具やシャベル、鎌、はさみなど様々な用品があります。その他、植物をきれいに整えたりすることもできます。どれも栽培している植物を守るために使用したり、植物を活かすために使用するものが多いのが特徴です。剣山は華道によく使用されており、花々をきれいに留めるのに役立ちます。また、盆栽で使用するふるいは、草と土を分けたり、落ち葉などの掃除の際にも活躍します。庭掃除などに使用する熊手などもあります。いずれも庭などでの植物をきれいに保ったり、農業で果実を収穫したりなど植物を育てる際に最初~最後までに使用する道具が幅広く揃っています。
5件中 1~5件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
もしもの時にこれ一本です。特殊3点掴み形状でヘビをしっかりキャッチします。離れた場所から安全にヘビを捕獲する事ができます。軽量で持ち運びに便利です。アルミ製で軽量なので女性でも簡単に扱えます。手元握りを握るだけの操作で、先端ハサミ部分でヘビを捕獲できます。
用途蛇の捕獲。 材質ステンレス・アルミ・TPR 長さ(mm)1800
1個
6,998 税込7,698
当日出荷

もしもの時に便利です。特殊3点掴み形状でヘビをしっかりつかめます。離れた場所から安全にヘビを捕獲する事ができます。軽量で持ち運びに便利です。アルミ製で軽量なので女性でも簡単に扱えます。手元握りを握るだけの操作で、先端ハサミ部分でヘビを捕獲できます。
用途ヘビの捕獲。 長さ(mm)1200 材質ステンレス・アルミ・TPR
1個
4,598 税込5,058
当日出荷

EIGERTOOL(アイガーツール)害獣捕獲キャッチャー
突然のヘビやトカゲの出現で子供やペットを助ける為の害獣キャッチャーです。 最近飼えなくなったヘビやトカゲや爬虫類を捨てるために河原敷や公園、学校のグラウンド、一般住宅の庭やガレージにまで出没します! 害獣を見つけたら大きい声や音を出さずに害獣キャッチャーを持って後ろからそーっと近寄り首のところを狙って素早く挟んでください。 先の向きが自由に変えられるので素早く捕獲する事ができます。捕まえたら袋に入れて保健所へ。
対象動物ヘビ、トカゲ 全長(mm)1550 質量(g)720 口開き(mm)0~45 アズワン品番64-9373-67
1個
13,980 税込15,378
3日以内出荷

ロープを下に引っ張るだけで最大25ミリの枝を切ることができます。 キャッチ機構で切った枝や果実を落としません。 最長4.1mまで伸縮します。高い枝木の剪定。
全長(mm)1700~4100 切断能力(mm)25 刃長(mm)130 仕様13段伸縮 付属品のこ刃 トラスコ品番480-3922 材質刃:高炭素鋼、ポール部:アルミダイキャスト・POM樹脂・ABS樹脂 質量(kg)1.5 幅W×厚さ×高さH(mm)150×50×1750 アズワン品番64-8901-38
1丁
7,998 税込8,798
当日出荷

150ZZ-4.1-6D ライトチョキダブルズーム アルス 動画あり
わずか1,140gという、牛乳パック(1,000ml入)1本分ほどの軽さ。 この軽さを実現するため、アルスはもう一度自らの製品づくりの手法を見直しました。 3本のパイプはいずれも高強度パイプを採用し、径を小さく、厚みを薄くすることで、断面積で従来品の30%ダウンに成功、超軽量化を実現しました。 また、レバー部には特許技術を用い、さらなる軽量化を図っています。 そして生まれたのがこれまでで最も軽く、最も長く、最も使える高枝はさみ「ライトチョキダブルズーム」です。
用途高所の枝切り、果実の採収 全長(mm)1734~4100 刃長(mm)48 切断目安(Φmm)生木12(つかみ刃取外時) 仕様6段階伸縮、カットキャッチ機構、グリップ開き角度2段階切替式、打合いクッション、高強度パイプ、グリップ回転250°、刃カバー付き トラスコ品番485-0297 質量(g)1140 使用目的採収、枝切り 切断対象果実 対応商品ZZ-18S-KT-1(金具付き)ZZ-18S-1(金具なし) 材質(刃)高炭素刃物鋼(フッ素樹脂加工刃) RoHS指令(10物質対応)対応
1個(1.1kg)
7,998 税込8,798
当日出荷

『農業資材・園芸用品』には他にこんなカテゴリがあります