カテゴリ

  • すべてのカテゴリ
    • 農業資材・園芸用品
      • 農具
        • (1)
        • (2)
さらに商品を絞り込む

農具 :「表示」の検索結果

農具は、農業をする際に使用する道具全般を指します。除草具やシャベル、鎌、はさみなど様々な用品があります。その他、植物をきれいに整えたりすることもできます。どれも栽培している植物を守るために使用したり、植物を活かすために使用するものが多いのが特徴です。剣山は華道によく使用されており、花々をきれいに留めるのに役立ちます。また、盆栽で使用するふるいは、草と土を分けたり、落ち葉などの掃除の際にも活躍します。庭掃除などに使用する熊手などもあります。いずれも庭などでの植物をきれいに保ったり、農業で果実を収穫したりなど植物を育てる際に最初~最後までに使用する道具が幅広く揃っています。
3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
伸縮式高枝鋏ズームチョキエコノ採集タイプ2m アルス伸縮式高枝鋏ズームチョキエコノ採集タイプ2mアルス
4,498税込4,948
1本
翌々日出荷
切って掴める最大全長2mの伸縮高枝鋏です。高枝鋏をはじめてお使いの方に適した、高枝鋏の入門モデルです。最短1.2mから最長2mまで伸縮し車のトランクや物置に省スペースで収納ができます。D型のパイプを採用することでツカミ部の向きが分かりやすく作業効率が上がります。基本的な機能を採用し、品質と保証で安心してお使いいただけます。簡単取り付けで太い枝も切断できる便利な鋸刃付き。グリップの開き角度を簡単操作で2段階調節できるので、手の大きさや切断対象物に合わせて使いやすい開き幅で作業して頂けます。グリップは最大310°まで回転するので、枝の向きに合わせて切ることができます。打ち合いゴムのクッション効果により、切断時に起こる衝撃を吸収し、手への負担を軽減します。製品安全協会が定める、安全と認定した製品に表示できるSGマークの認定商品です。切って掴めるカットキャッチ機構:あり伸縮機構:あり(最短約1.2m 最長約2.0m 3段階伸縮)
用途高枝の剪定、採集に。材質刃部/高炭素刃物鋼全長(mm)1257~2003質量(g)760刃長(mm)50使用目的高枝の剪定、採集に切断対象高枝RoHS指令(10物質対応)対応切断目安(Φmm)生木:12
山菜掘り カーボン 道刃物工業山菜掘り カーボン道刃物工業
1,898税込2,088
1本
6日以内出荷
球根や植木などの花壇のお手入れに。頑強で鋭い切れ味。刃の所に手がいかないよう鍔あり
用途ガーデニング刃幅(mm)40材質工具鋼(全鋼)材質(柄部)ケヤキ柄長さ(mm)約130材質(ケース)人工皮革目盛インチ/mm表示全長(mm)約320刃長(mm)約190
山菜掘り ステン 道刃物工業山菜掘り ステン道刃物工業
2,198税込2,418
1本
5日以内出荷
球根や植木などの花壇のお手入れに。頑強で鋭い切れ味。刃の所に手がいかないよう鍔あり
用途ガーデニング刃幅(mm)40材質ステンレス材質(柄部)ケヤキ柄長さ(mm)約130材質(ケース)人工皮革目盛インチ/mm表示全長(mm)約320刃長(mm)約190

農業資材・園芸用品』には他にこんなカテゴリがあります

 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら