農具 :「角スコップ 軽量」の検索結果
農具は、農業をする際に使用する道具全般を指します。除草具やシャベル、鎌、はさみなど様々な用品があります。その他、植物をきれいに整えたりすることもできます。どれも栽培している植物を守るために使用したり、植物を活かすために使用するものが多いのが特徴です。剣山は華道によく使用されており、花々をきれいに留めるのに役立ちます。また、盆栽で使用するふるいは、草と土を分けたり、落ち葉などの掃除の際にも活躍します。庭掃除などに使用する熊手などもあります。いずれも庭などでの植物をきれいに保ったり、農業で果実を収穫したりなど植物を育てる際に最初~最後までに使用する道具が幅広く揃っています。
商品豆知識
木柄のアルミスコップです。ヘッドがアルミの為、軽量を意識しております。
用途土木や造園、除雪などの作業に
頭部寸法(mm)400×250
頭部形状角形
柄長さ(mm)570
材質(頭)アルミ
アズワン品番64-3672-65
柄タイプ木柄
1本
¥1,998
税込¥2,198
翌々日出荷
国産品!大きな頭ですくう作業に最適!
用途土木、建築、造園、畜産などで砂利、砂、肥料などのすくい作業に適しています。
全長(mm)1050
質量(g)2100
先幅(mm)275
1個
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
『農業資材・園芸用品』には他にこんなカテゴリがあります
農具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。