農具 :「豊稔鎌」の検索結果

農具は、農業をする際に使用する道具全般を指します。除草具やシャベル、鎌、はさみなど様々な用品があります。その他、植物をきれいに整えたりすることもできます。どれも栽培している植物を守るために使用したり、植物を活かすために使用するものが多いのが特徴です。剣山は華道によく使用されており、花々をきれいに留めるのに役立ちます。また、盆栽で使用するふるいは、草と土を分けたり、落ち葉などの掃除の際にも活躍します。庭掃除などに使用する熊手などもあります。いずれも庭などでの植物をきれいに保ったり、農業で果実を収穫したりなど植物を育てる際に最初~最後までに使用する道具が幅広く揃っています。
6件中 1~6件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
刃こぼれしにくい!波刃。
1本
989 税込1,088
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

先までのこ目を付けた草取り専用鎌です。
用途草取り用。 刃長(mm)120 刃幅(mm)26 全長(mm)280 トラスコ品番249-4230 質量(g)80 刃の種別全鋼
1丁
889 税込978
当日出荷

HT1030 光山作 万能鎌 豊稔企販 動画あり
裏目式鋸鎌に角度を付けているため、草削り・取り、草刈りにと万能に使っていただける逸品です。お庭のお掃除に最適です。
用途草削り、取り、草刈り用。 刃長(mm)120 刃幅(mm)25 全長(mm)270 トラスコ品番249-4221 質量(g)90 材質(柄部)ポプラ 刃の種別全鋼 材質(刃)高炭素刃物鋼
1本
899 税込989
当日出荷

HT-0967 特選 表鋼小鎌 豊稔企販 動画あり
鋭利な刃、草削りに最適の角度で永く切れます。
刃長(mm)120 柄長さ(mm)270 トラスコ品番751-6576 質量(g)120 材質(刃)白2複合鋼
1丁
1,598 税込1,758
当日出荷

鋭利な切れ味の特殊裏目仕上げ。ホウレン草、水菜など軟弱野菜の収穫用。
刃長(mm)120 柄長さ(mm)210 トラスコ品番123-1781 材質(刃)SK-5鋼
1丁
1,198 税込1,318
当日出荷

本鋼付です。完全な熱処理により(HRC65)大変よい切れ味です。何度でも刃研ぎができます(刃研ぎには、別途ダイヤ砥石などが必要です)。
用途やわらかい草刈用。 刃長(mm)120 刃幅(mm)26 柄長さ(mm)240 全長(mm)270 トラスコ品番836-0075 材質刃:高炭素刃物鋼、柄:ポプラ 質量(g)80 2018年トラスコ掲載ページ9 1378
1丁
1,198 税込1,318
当日出荷

『農業資材・園芸用品』には他にこんなカテゴリがあります

おすすめ人気ランキング