農具 :「豊稔鎌」の検索結果

農具は、農業をする際に使用する道具全般を指します。除草具やシャベル、鎌、はさみなど様々な用品があります。その他、植物をきれいに整えたりすることもできます。どれも栽培している植物を守るために使用したり、植物を活かすために使用するものが多いのが特徴です。剣山は華道によく使用されており、花々をきれいに留めるのに役立ちます。また、盆栽で使用するふるいは、草と土を分けたり、落ち葉などの掃除の際にも活躍します。庭掃除などに使用する熊手などもあります。いずれも庭などでの植物をきれいに保ったり、農業で果実を収穫したりなど植物を育てる際に最初~最後までに使用する道具が幅広く揃っています。
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
HT-0620 光山作 木鎌(豊稔木鎌) 豊稔企販 動画あり
雑木刈り、小枝切りに適した硬度に仕上げています。
用途木刈用。 刃長(mm)175 刃幅(mm)49 全長(mm)360 トラスコ品番249-4124 質量(g)375 材質(柄部) 刃の種別片刃、鋼付 材質(刃)高炭素刃物鋼(白鋼)
1丁
2,798 税込3,078
当日出荷

『農業資材・園芸用品』には他にこんなカテゴリがあります

おすすめ人気ランキング