農具 :「軽量高枝切鋏」の検索結果
農具は、農業をする際に使用する道具全般を指します。除草具やシャベル、鎌、はさみなど様々な用品があります。その他、植物をきれいに整えたりすることもできます。どれも栽培している植物を守るために使用したり、植物を活かすために使用するものが多いのが特徴です。剣山は華道によく使用されており、花々をきれいに留めるのに役立ちます。また、盆栽で使用するふるいは、草と土を分けたり、落ち葉などの掃除の際にも活躍します。庭掃除などに使用する熊手などもあります。いずれも庭などでの植物をきれいに保ったり、農業で果実を収穫したりなど植物を育てる際に最初~最後までに使用する道具が幅広く揃っています。
商品豆知識
1本
¥3,998
税込¥4,398
4日以内出荷
コンパクトな設計で収納が楽に行えます。コンパクトなので、傘立てや下駄箱に収納できます。全長も短いため、全体重量が約570gと軽量です。軽量アルミ柄ですので、片手でも楽に作業出来ます。鋸刃(別売り)使えば、太枝の剪定もできます。
用途庭木の剪定作業、果樹の収穫作業。
切断目安(Φmm)生木:(最大)15
仕様普通刃仕様
長さ(mm)約970~1450
質量(g)約570
材質(グリップ)ナイロングラスファイバー
使用目的剪定作業、収穫作業
切断対象庭木、果樹
材質(刃)S50C
材質(パイプ)アルミ
1個
¥3,898
税込¥4,288
当日出荷
コンパクトな設計で収納が楽に行えます。コンパクトなので、傘立てや下駄箱に収納できます。全長も短いため、全体重量が約650gと軽量です。軽量アルミ柄ですので、片手でも楽に作業出来ます。鋸刃(別売り)使えば、太枝の剪定もできます。長刃仕様なので一度にたくさんの葉を切れます。
用途庭木の剪定作業、果樹の収穫作業。
切断目安(Φmm)生木:(最大)5
仕様長刃仕様
長さ(mm)約1040~1520
質量(g)約650
材質(グリップ)ナイロングラスファイバー
使用目的剪定作業、収穫作業
切断対象庭木、果樹
材質(刃)S50C
材質(パイプ)アルミ
1個
¥4,998
税込¥5,498
翌々日出荷
軽い切れ味、美しい切り口、超軽量900gの高枝切鋏です。剪定・整枝・収穫作業用です。アンビルタイプ刃採用で15mmまでの生木を強力に、きれいに切断できます。切る、つかむが部品の付けはずし無しでおこなえるスプリングキャッチ機能付きです。1.8~3.0mまで5段階伸縮機能付きです。
用途高枝切鋏。
仕様フッ素コート刃
材質ハンドル:ナイロングラスファイバー パイプ:高強度特殊アルミ 刃:SK-5
質量(g)900
切断能力(mm)生木:約15まで
切断対象高枝
サイズ(mm)1800
伸縮サイズ(m)1.8~3(5段階調節)
1個
¥4,998
税込¥5,498
当日出荷
超軽量の高枝切鋏です。
1.8メートル~最大3メートルまで伸ばすことができるので高い樹木でも簡単にカットできます。
ロックを押さえて引っ張るだけで13段階の長さが選択できます。
刃は「アンビル刃」という形状で包丁とまな板の原理で切断します。
14ミリまでの太さの枝(生木)はラクに切断可能なので、今まで切れにくかった果実の根本の少し太い枝も楽々切れます。
カットした枝や果実は可動式キャッチ機能で落としません。
スライド式のスポンジグリップで使いやすい位置調整が可能です。
枝の太さに合わせて、刃の開く角度を2段階に調節できますので、効率良く素早く剪定ができます。
お手入れ油付き。
作業の後に刃の汚れを布などで拭き取り、刃の部分に柔らかい布などで少量の油を塗って保管してください。
錆止めになり切れ味が長持ちします。(お手入れの際は刃で手を切らないようにご注意ください。)
用途高所の枝や果実のカットや採果に。
切断径(mm)(直径)14
付属品お手入れ用油
本体質量(g)860
使用目的カット、採果
機能可動式キャッチ機能、スライド式スポンジグリップ
刃の種別アンビル刃
切断対象果実、枝
本体サイズ(mm)1785×90×43
刃部加工フッ素樹脂
伸縮サイズ(m)1.8~3(13段階式)
1セット
¥5,698
税込¥6,268
3日以内出荷
高耐久・プロ仕様!
高耐久設計により、プロも愛用。
切れ味抜群!
刃には高級刃物用鋼を使用。
軽量!
高級角型アルミ合金使用。
便利なツメ付!
切った枝のカキ出しに便利。
用途植木・果樹剪定専用
刃長(mm)65
使用目的剪定
切断対象果樹、植木
最大切断長(mm)生木約25(直径)
シンプルで機能的な入門用モデルです。
軽量で最大長3mまでの伸縮が可能です。
扱いやすい840gの軽量タイプ。
果実や枝などをキャッチャーでつかむことができます。
簡単に取に取り付けられ、太い枝も切断できる便利な鋸刃も付属。
用途高所の枝切り、採収に
全長(mm)1800~3000(5段階調節)
材質/仕上刃・鋸:SK-5/ニッケルメッキ
質量(g)約840
刃長(mm)約60
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
切断目安(Φmm)8(キャッチャーを外すと10)
1本
¥3,490
税込¥3,839
欠品中
より高い木の剪定に。4mのロングタイプの高枝切鋏です。
最長4mまで伸ばしても、手軽に使える1.2kgの超軽量タイプです。
刃は「アンビル刃」という形状で包丁とまな板の原理で生木最大15mmの枝までカットできます。
切った果実や枝を落とさずつかめるキャッチ機能付きです。
3段式1.7m-4m伸縮。ポールに24個の穴が開いており木の高さに応じて細かな調節が可能。(24段階調整)
脚立にのぼって作業しなければいけなかった高い枝を楽にカットすることができます。
別売りののこぎりを取付ければ太い枝も切れます。
全長(mm)4000
刃長(mm)54
切断能力(mm)15
トラスコ品番387-8121
質量(kg)1.2
材質(刃)アンビル刃
材質(ポール)アルミ合金
縮長(mm)1700
アズワン品番64-8901-44
1本
¥7,998
税込¥8,798
当日出荷
剪定・整枝・収穫作業用です。切る、つかむ、果樹収穫に最適。付属の鋸刃で枝切り作業も。2段パイプで3.0mまで伸縮可能。
用途高枝切鋏
刃長(mm)55(のこぎり 300)
全長(m)1.8~3m(5段階調節)
切断能力(mm)(生木)10
仕様2段パイプ3.0mまで伸縮可能
材質刃部:刃物鋼、柄部:アルミ
使用目的高枝切
鍛えて造った鍛造刃と使用シーンに合わせたメカニズムの再構築により従来品よりも切れ味が20%アップしました。 最大30°まで刃先の角度を調節できる首振りチルト機構・簡単操作のズームレバー・強力カットの大型グリップで、グーンと使いやすくなりました。 枝の切断に特化し、カットキャッチ機構の無い剪定タイプです。 簡単取り付けで太い枝のカットに便利な鋸刃付きです。 最大全長2mのショートタイプです。 伸縮:あり(3段階)カットキャッチ機構:なし
用途高所の枝切り
全長(mm)最短/1332、最長/2082
刃長(mm)60
タイプ3段階伸縮ショートタイプ
切断能力(mm)(目安)生木15
仕様刃カバー付、替刃式、グリップ開き角度2段切替式
付属品専用鋸
トラスコ品番515-9113
質量(g)1040
材質(グリップ)アルミダイカスト+エラストマーグリップ
使用目的枝切り
仕上ハードクロム仕上げ
対応商品ZTR-SH
材質(刃)高炭素刃物鋼、鍛造刃
適合替刃180ZTR-1
RoHS指令(10物質対応)対応
1本
¥7,398
税込¥8,138
当日出荷
切ってつかめる万能タイプの刃先!
女性にもラクに扱える超軽量アルミ合金!
レバーを押すだけで伸縮自在!
専用ノコギリ刃で太い枝も簡単に切断!
切断能力10mm。
用途採取バサミ、鋸として、枝の切断として使えます。
全長(m)1.3~2.0
質量(g)900
切断対象枝
1丁
¥6,498
税込¥7,148
翌日出荷
わずか1,140gという、牛乳パック(1,000ml入)1本分ほどの軽さ。 この軽さを実現するため、アルスはもう一度自らの製品づくりの手法を見直しました。 3本のパイプはいずれも高強度パイプを採用し、径を小さく、厚みを薄くすることで、断面積で従来品の30%ダウンに成功、超軽量化を実現しました。 また、レバー部には特許技術を用い、さらなる軽量化を図っています。 そして生まれたのがこれまでで最も軽く、最も長く、最も使える高枝はさみ「ライトチョキダブルズーム」です。
用途高所の枝切り、果実の採収
全長(mm)1734~4100
刃長(mm)48
切断目安(Φmm)生木12(つかみ刃取外時)
仕様6段階伸縮、カットキャッチ機構、グリップ開き角度2段階切替式、打合いクッション、高強度パイプ、グリップ回転250°、刃カバー付き
トラスコ品番485-0297
質量(g)1140
使用目的採収、枝切り
切断対象果実
対応商品ZZ-18S-KT-1(金具付き)ZZ-18S-1(金具なし)
材質(刃)高炭素刃物鋼(フッ素樹脂加工刃)
RoHS指令(10物質対応)対応
1個(1.1kg)
¥7,998
税込¥8,798
当日出荷
切断した葉や小枝をしっかりキャッチ。そのまま落とさずに下ろすことができます。キャッチする必要がない時はキャッチャーを取り外すことも出来ます。長さ調節レバーが、1.8~3mまで調節することができます。アルミパイプを使用し、軽量化および作業効率アップを図りました。女性や高齢の方向きです。グリップは使いやすい位置に調節可能です。刃先を閉じたままロックすることができます。使用しない時は必ずロックするようにしてください。ハンドルを握ったままグリップを回転させると刃先が180度自由自在に転換します。
仕様【パイプ】軽量設計
付属品鋸刃付き
全長(m)約1.8~3.0(5段階伸縮)
ハンドル180度方向転換可能
刃先形状キャッチャー付
使用目的剪定、整枝、収穫作業等に
切断対象葉・小枝
切断能力(Φmm)8以下(切断可能な生木の太さ)※目安
アズワン品番64-3674-28
1本
¥3,198
税込¥3,518
翌々日出荷
カットした葉・小枝を落とさないキャッチ機構。
5段階(30cm間隔)で約1.8~3.0mまで伸縮。
軽量アルミパイプ柄で作業効率アップ。
グリップは使いやすい位置に調整可能。
安全刃先ロック:刃先を閉じたままロックすることが出来ます。
太枝切りに便利な鋸刃付。
ハンドルを握ったままグリップを回転させると刃先は180度自由自在に転換。
用途剪定・整枝・収穫作業に
切断対象枝・小枝
使用目的剪定・整枝・収穫作業
最大切断径(Φmm)約8まで
全長(m)約1.8~3.0
刃長(mm)55
質量(g)約840(鋸刃なし)
材質刃部:SK-5、鋸部:SK-5、パイプ:アルミ、グリップ:PVC樹脂、ハンドル:ナイロン+グラスファイバー
1個
¥4,498
税込¥4,948
翌日出荷
カットした葉・小枝を落とさないキャッチ機構。
5段階(30cm間隔)で約1.8~3.0mまで伸縮。
軽量アルミパイプ柄で作業効率アップ。
グリップは使いやすい位置に調整可能。
安全刃先ロック:刃先を閉じたままロックすることが出来ます。
太枝切りに便利な鋸刃付。
ハンドルを握ったままグリップを回転させると刃先は180度自由自在に転換。
押し切りタイプ(アンビル設計)でパワーアップ。
用途剪定・整枝・収穫作業に
切断対象枝・小枝
使用目的剪定・整枝・収穫作業
最大切断径(Φmm)約15まで
全長(m)約1.8~3.0
刃長(mm)55
質量(g)約940(鋸刃なし)
材質刃部:SK-5(フッ素加工)、鋸部:SK-5、パイプ:アルミ、グリップ:PVC樹脂、ハンドル:アルミダイキャスト
1個
¥4,998
税込¥5,498
翌日出荷
カットした葉・小枝を落とさないキャッチ機構。
5段階(30cm間隔)で約1.8~3.0mまで伸縮。
軽量アルミパイプ柄で作業効率アップ。
グリップは使いやすい位置に調整可能。
安全刃先ロック:刃先を閉じたままロックすることが出来ます。
太枝切りに便利な鋸刃付。
ハンドルを握ったままグリップを回転させると刃先は180度自由自在に転換。
葉・小枝を一度にたくさん刈り込める長刃タイプ。
用途剪定・整枝・収穫作業に
切断対象枝・小枝
使用目的剪定・整枝・収穫作業
最大切断径(Φmm)約5まで
全長(m)約1.8~3.0
刃長(mm)110
質量(g)約920(鋸刃なし)
材質刃部:SK-5、鋸部:SK-5、パイプ:アルミ、グリップ:PVC樹脂、ハンドル:ナイロン+グラスファイバー
1個
¥4,798
税込¥5,278
翌日出荷
3段タイプの収納場所に困らない、コンパクト高枝切鋏です。軽量タイプの3段伸縮高枝切鋏です。スプリングキャッチ機能で「切る」「つかむ」が、部品の付け外し無しで行えます。アンビルタイプ刃採用で15mmまでの生木を強力に切断可能です。
用途剪定・整枝作業。
材質刃部:SK5
長さ(mm)最短時:1150、最長時:2400
タイプ3段伸縮
切断能力(mm)生木:15まで
使用目的剪定、整枝作業
刃の種別アンビル刃
1本
¥5,998
税込¥6,598
翌々日出荷
長く伸びた刃が特徴の刈込タイプ。 使用シーンに合わせたメカニズムの再構築により従来品よりも切れ味が20%アップしました。 最大30°まで刃先の角度を調節できる首振りチルト機構・簡単操作のズームレバー・強力カットの大型グリップで、グーンと使いやすくなりました。 こちらの刈込タイプは、刃が長いので葉をまとめて刈るのに便利です。 簡単取り付けで太い枝のカットに便利な鋸刃付きです。伸縮:あり(3段階)カットキャッチ機構:あり
用途高所の葉刈り、枝切り
刃長(mm)123
付属品専用鋸
材質(刃)高炭素刃物鋼
仕上ハードクロム仕上げ
材質(グリップ)アルミダイカスト+エラストマーグリップ
切断能力(mm)(目安)生木9(※ツカミ部取外時)
仕様刃カバー付、替刃式、グリップ開き角度2段切替式
使用目的枝切り、葉刈り
対応商品ZTR-SH
適合替刃190ZTR-1
RoHS指令(10物質対応)対応
仕様●5段階伸縮●キャッチ機構●安全刃先ロック●刃先が180度転換●アンビル刃
付属品鋸刃
材質刃部、鋸刃:SK-5 パイプ:アルミ グリップ:PVC樹脂 ハンドル:アルミダイキャスト
色オレンジ/シルバー
全長(m)約1.8~3.0
切断径(mm)(生木)Φ15以下
使用目的剪定、整枝、収穫作業の際に
切断対象葉や小枝
1個
¥4,998
税込¥5,498
翌々日出荷
仕様●5段階伸縮●キャッチ機構●安全刃先ロック●刃先が180度転換●長刃
付属品鋸刃
材質刃部、鋸刃:SK-5 パイプ:アルミ グリップ:PVC樹脂 ハンドル:ナイロン+グラスファイバー
色オレンジ/シルバー
全長(m)約1.8~3.0
切断径(mm)(生木)Φ5以下
使用目的剪定の際に
切断対象葉や小枝
1個
¥4,598
税込¥5,058
翌々日出荷
25mmまでの枝の剪定作業に。3段パイプで3.0mまで伸縮可能。専用ノコギリ刃で太い枝も簡単に切断出来ます。滑車ロープ式で楽々切断。
用途剪定・整枝・収穫作業用
全長(m)伸縮サイズ:1.5~3(3段階調節)
刃長(mm)300
切断能力(mm)(生木)25
仕様W滑車付
材質刃部:刃物鋼柄部:アルミ紐:テトロン
幅(mm)180
高さ(mm)1470
質量(g)1410
奥行(mm)30
加工刃部:フッ素加工
使用目的剪定、収穫作業、整枝
1個
¥9,690
税込¥10,659
翌日出荷
スリム&シャープ。敢えて伸縮気機構は採用せず、極限の軽さに挑戦しました。左右30°に刃先角度を変えられます。製品安全協会のSGマーク認定商品のため安全・安心です。替刃式で経済的です。するどい切れ味にに加え、果実、枝などの切断物を確実につかむ、カットキャッチ機構付です。
全長(mm)1815
刃長(mm)48
切断能力(mm)12
トラスコ品番382-0297
質量(g)550
材質(刃)高炭素刃物鋼/フッ素樹脂加工
材質(ポール)アルミ合金
1本
¥4,998
税込¥5,498
6日以内出荷
超軽量810g伸縮式高枝鋏!女性にも扱いやすい。取りまわしラクラク。長時間使用しても疲れにくい。
するどい切れ味に加え、果実、枝などの切断物を確実につかむ、カットキャッチ機能を採用。(採取部<ツカミ>は取り外すことができます。毛虫・ミノ虫やとげなどに触れずに安全に作業することができます。
回転式のグリップで、刃部の向きを手元で変えることができます。最大250°回転できるので、枝の向きにあわせて切ることができます。
ズームレバーを握って内側のパイプを操作するだけで、最短1.8m~最長3.0mまで簡単に伸縮できます。5段階伸縮。
果樹農家の高枝切鋏の要求を全て満たした鋏です。
超軽量アルミ合金使用!!
ハンドルが90度動く回転式!!
枝のカキ出しに便利なツメ付き!!
持ちやすい補助グリップ付き(スライド式)
用途植木、小枝(果樹剪定用:生木約25mm以下の中枝剪定に最適)
刃長(mm)65
仕様直刃
使用目的剪定、剪定用
切断対象小枝、果樹、植木、生木、約25mm以下の中枝
作業範囲が広がる60cmの小型の高枝鋏。 届きにくい所の花摘み、枝切り、果物の収穫などに最適な切ってつかめる小型の高枝鋏です。 少し高い位置はもちろんのこと、少し低い位置でも腰をかがめずに作業できるので便利です。 バラの剪定作業にもオススメです。
用途混み合った場所や高所の剪定に
全長(mm)620
刃長(mm)48
切断能力(mm)9
仕様刃カバー付き、打ち合いクッション、カットキャッチ機構、グリップ開き角度2段切替式
トラスコ品番515-9067
質量(g)325
使用目的剪定
材質(刃)高炭素刃物鋼
RoHS指令(10物質対応)対応
1本
¥3,998
税込¥4,398
翌々日出荷
超軽量の高枝切鋏です。
長時間の使用でも疲れにくくお使いいただけます。
刃は「アンビル刃」という形状で包丁とまな板の原理で生木最大15mmの枝までカットできます。
今まで切れにくかった果実の根本の少し太い枝も楽々切れます。
可動式キャッチを使用しているので、細い枝も太い枝も、果実も落とさずつかめます。
ポールの長さを18段階、1.4メートル~3.1メートルで伸縮できるので、剪定ハサミでは手の届かない花摘みから高い枝までカットできます。
伸縮は3段階なのでコンパクト。物置きや車のトランクにも収納しやすいです。
手引きノコギリが付いているので、はさんでカット出来ない太い枝にはポールに取付けてお使いいただけます。
またノコギリはそのまま手に持ってお使いいただくこともできます。
お手入れ油付き。
作業の後に刃の汚れを布などで拭き取り、刃の部分に柔らかい布などで少量の油を塗って保管してください。
錆止めになり切れ味が長持ちします。(お手入れの際は刃で手を切らないようにご注意ください。)
用途高所の枝や果実のカットや採果に。花摘みにも最適。
切断径(mm)(直径)15
付属品ノコギリ(手引き可能)お手入れ用油
本体質量(g)1000
使用目的カット、採果、花摘み
機能可動式キャッチ機能、スライド式スポンジグリップ
刃の種別アンビル刃
切断対象果実、枝
本体サイズ(mm)1400×78×48
刃部加工フッ素樹脂
伸縮サイズ(m)1.4~3.1(18段階式)
1セット
¥6,998
税込¥7,698
当日出荷
『農業資材・園芸用品』には他にこんなカテゴリがあります
農具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。