農具 :「近正 はさみ」の検索結果

農具は、農業をする際に使用する道具全般を指します。除草具やシャベル、鎌、はさみなど様々な用品があります。その他、植物をきれいに整えたりすることもできます。どれも栽培している植物を守るために使用したり、植物を活かすために使用するものが多いのが特徴です。剣山は華道によく使用されており、花々をきれいに留めるのに役立ちます。また、盆栽で使用するふるいは、草と土を分けたり、落ち葉などの掃除の際にも活躍します。庭掃除などに使用する熊手などもあります。いずれも庭などでの植物をきれいに保ったり、農業で果実を収穫したりなど植物を育てる際に最初~最後までに使用する道具が幅広く揃っています。
9件中 1~9件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
刃がステンレス製なのでサビにくいです。収穫物を傷つけにくいように刃の側面を丸く加工しています。細かい作業ができるように刃先を細かくしています。
用途果樹、野菜の収穫、摘果、摘花作業。 刃長(mm)35 全長(mm)170 質量(g)100 トラスコ品番409-4859 材質刃:ステンレス刃物鋼、柄:鋼板製、プラスチックコーティング 使用目的収穫、摘果、摘花作業 切断対象果樹、野菜
1丁
1,598 税込1,758
当日出荷

収穫物を傷つけにくいように刃の側面を丸く加工しています。細かく作業ができるように刃先を細かくしています。
用途果樹、野菜の収穫、摘果、摘花作業。 全長(mm)170 刃長(mm)35 トラスコ品番409-4841 材質刃:高級炭素刃物工具鋼、柄:鋼板製、プラスチックコーティング 質量(g)100 使用目的収穫、摘果、摘花作業 切断対象果樹、野菜
1丁
1,398 税込1,538
当日出荷

収穫物をキズつけにくい背研丸加工。
全長(mm)170 刃長(mm)35 質量(g)100
1個
1,198 税込1,318
当日出荷

曲刃仕様。窪んだヘタの軸切りに最適。
全長(mm)160 刃長(mm)23 質量(g)100
1個
999 税込1,099
当日出荷

近正の収穫鋏は、みかん、デコポン、柿等の収穫に使用されています。刃は曲刃のため強じんで、果実の収穫しやすい形状になっているので、スピーディーに作業できます。 曲刃でジクを深く短く切断できます。
全長(mm)160 質量(g)100 刃長(mm)23 材質(柄部)鋼板製・プラスチックコーティング 形態標準包装(袋入) 材質(刃)高級炭素刃物工具鋼
1丁
859 税込945
当日出荷

曲刃仕様。鋏の落下を防ぐためのガード付。ガードの幅が広いため、軍手をしても楽々使用可能。果実・野菜の収穫、窪んだヘタの軸切りに最適。
全長(mm)165 刃長(mm)23 質量(g)110
1個
1,398 税込1,538
当日出荷

ナイフのように鋭い刃と独自の片刃方式により茎を潰さずにカットできるため花の水揚げ効果抜群。刃部には高級フッ素加工を施しており、ヤニやシブなどの汚れが付着しにくい。替刃方式
全長(mm)170 刃長(mm)47 質量(g)120
1個
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

刃元の凹部でフラワーワイヤー(#14まで)切断可能。刃先は小型のハサミとして使用できます。超軽量で疲れにくく持ち運びも楽です。
用途フラワーアレンジメントなどで使用するワイヤーのカットに。 材質刃/高級炭素刃物工具鋼、柄/エラストマー 全長(mm)175 質量(g)67 刃長(mm)18 使用目的フラワーアレンジメントなどで使用するワイヤーのカットに 切断対象ワイヤー
1丁
1,298 税込1,428
翌日出荷

刃元の凹部でフラワーワイヤー(#14まで)切断可能。刃先は小型のハサミとして使用できます。超軽量で疲れにくく持ち運びも楽です。
全長(mm)175 質量(g)67 刃長(mm)18 材質(バネ部)ステンレスバネ 材質(柄部)エラストマー 形態BP包装 材質(刃)高級炭素刃物工具鋼
1個
1,198 税込1,318
翌日出荷

『農業資材・園芸用品』には他にこんなカテゴリがあります