農具 :「鉈片刃」の検索結果
農具は、農業をする際に使用する道具全般を指します。除草具やシャベル、鎌、はさみなど様々な用品があります。その他、植物をきれいに整えたりすることもできます。どれも栽培している植物を守るために使用したり、植物を活かすために使用するものが多いのが特徴です。剣山は華道によく使用されており、花々をきれいに留めるのに役立ちます。また、盆栽で使用するふるいは、草と土を分けたり、落ち葉などの掃除の際にも活躍します。庭掃除などに使用する熊手などもあります。いずれも庭などでの植物をきれいに保ったり、農業で果実を収穫したりなど植物を育てる際に最初~最後までに使用する道具が幅広く揃っています。
関連キーワード
商品豆知識
本格鍛造仕上げで握り易いコブ柄を採用した、枝打ち、薮払い作業用鉈。
頭部に熱処理を施し耐磨耗性に優れています。
本格鍛造の質感を出したショット目(梨地)のパーカー仕上げ。
柄部は握りやすい(グリップ力があり、手になじみやすい)コブ柄を採用し頭部の背中にはシノギ加工を施して昔ながらの鉈の道具感を出した土佐型仕様。
片刃タイプ。
鉈ケース付。
用途山林の枝打ち、薮払い作業。
付属品鉈ケース
材質(頭部)スチール(炭素鋼)/(柄部)天然木
頭部高さ(mm)50
一段上の道具選び。園芸、農業で使用する日本製用具。鍛冶屋製造で鋭い切れ味。切る、削る作業に便利な片刃仕様。山菜取りやキャンプなどにも。
用途森林、山での枝打ちや調木に。
材質地金:炭素鋼S15C
刃先形状片刃
材質(柄部)樫
材質(刃)炭素鋼SK85
薪割りが楽にできます。また材料を木取りする際に縦に割る時などに便利です。
大きな仏像の頭部を割る時や、能面の木取りなどに使われます。
もちろんアウトドア用、小枝の断ち切り用などにも!
用途仏像彫刻、能面、木のカトラリー、アウトドア、キャンプ
刃幅(mm)45
材質工具鋼(全鋼)
材質(柄部)プラスチック樹脂
柄長さ(mm)約180
材質(ケース)刃先保護用に樹脂ケース
全長(mm)約345
刃長(mm)約165
1本
¥4,598
税込¥5,058
6日以内出荷
本格鍛造仕上げの竹割り作業用鉈。
頭部に熱処理を施し耐磨耗性に優れています。
本格鍛造の質感を出したショット目(梨地)のパーカー仕上げ。
両刃タイプ。
鉈ケース付。
用途竹割り、笹払い、細い枝切り作業。
レジャー用としても最適です。
刃渡り(mm)165
全長(mm)315
付属品鉈ケース
材質(頭部)スチール(炭素鋼)/(柄部)天然木
質量(g)320
頭部高さ(mm)33
1個
¥3,898
税込¥4,288
当日出荷
枝打ち、調木、板材整理するのに使用され、特に「切る」「削る」に万能的な鉈。また、両刃ナタは割る事を主な目的として考えられた道具です。腰に下げて携行でき、持ち運びに便利です。
刃の種別片刃
火造り鍛造による鍛えられた刃物です。
鋼付で刃研ぎが簡単です。
片刃で切れ味が良いです。
握りやすいコブ柄です。
サヤはひもを通し、足に縛ることのできるカン付です。
用途木の枝打ち、薪割り等に
刃長(mm)165
刃幅(mm)52
全長(mm)350
トラスコ品番818-8041
材質刃:SK-5鋼付、柄:樫
質量(g)505
1丁
¥6,998
税込¥7,698
翌々日出荷
木鎌は厚鎌などとも言われます。5mmくらいの枝なら切れます。山などで使用します。鉈と違い、片刃で切れ味重視なので、太い木で無理に使うと刃が欠けます。
用途草刈り
グリーン購入法適合
全鋼刃で耐久性抜群。
用途枝打ち、薪割り用
刃長(mm)165
仕様全鋼
材質(刃部)刃物鋼、(柄部)木
幅(mm)75
高さ(mm)380
質量(g)480
奥行(mm)40
刃の種別両刃
1本
¥5,398
税込¥5,938
当日出荷
『農業資材・園芸用品』には他にこんなカテゴリがあります
農具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。