農具 :「鋸 目立て」の検索結果

農具は、農業をする際に使用する道具全般を指します。除草具やシャベル、鎌、はさみなど様々な用品があります。その他、植物をきれいに整えたりすることもできます。どれも栽培している植物を守るために使用したり、植物を活かすために使用するものが多いのが特徴です。剣山は華道によく使用されており、花々をきれいに留めるのに役立ちます。また、盆栽で使用するふるいは、草と土を分けたり、落ち葉などの掃除の際にも活躍します。庭掃除などに使用する熊手などもあります。いずれも庭などでの植物をきれいに保ったり、農業で果実を収穫したりなど植物を育てる際に最初~最後までに使用する道具が幅広く揃っています。
関連キーワード
21件中 1~21件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
切れ味、価値を求めた鋸鎌。
用途稲刈、草刈、野菜の収穫に。 刃長(mm)170 柄長さ(mm)210 仕様刃の目立て:小目(細目) トラスコ品番111-4046 材質(刃)SK-5鋼
1丁
759 税込835
当日出荷

アルス剪定鋸の代表作。 庭木の手入れや果樹の剪定等、様々な園芸シ―ンで活躍します。 ピッチ8mmの荒目で生木をザクザク切り進めます! 刃には錆を防ぎ、ヤニが付きにくくなるハードクローム仕上げを施しています。 経済的な替刃式です。
用途生木の剪定 刃長(mm)150 仕様荒目仕様、高炭素刃物鋼、ハードクローム仕上げ鏡面研磨目立て、アサリわけなし、替刃式 トラスコ品番396-5651 全長(mm)折込時/198使用時/350 質量(g)135 ピッチ(mm)8 切り幅(mm)1.2 適合替刃211 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
2,598 税込2,858
当日出荷

HT-0802 新型鋸鎌 豊稔企販 動画あり
切れ味、価値を求めた鋸鎌。
用途稲刈、草刈、草取り、野菜の収穫に。 刃長(mm)170 柄長さ(mm)210 全長(mm)350 仕様刃の目立て:普通目 トラスコ品番111-5539 材質(刃)SK-5鋼
1丁
759 税込835
当日出荷

山林等での枝打ち作業に適した伸縮式高枝鋸です。 多段階伸縮式で好みの長さに調整が可能です。 高所作業に最適です。 刃部分には枝の表皮をカットできる鎌刃と刃先には剪定作業時の抜け止防止付。
全長(mm)2360~5120 刃長(mm)370 仕様替刃式・ガチャロック多段階伸縮式・鏡面研磨目立て・UVカット エスコ品番EA650AX-120 質量(g)2240 ピッチ(mm)【鋸刃】9 材質(柄部)アルミ 材質(刃)高炭素刃物鋼(ハードクローム仕上) 切り幅(mm)【鋸刃】2 グリップタイプ滑り止めグリップ
1個
24,400 税込26,840
翌日出荷

山林等での枝打ち作業に適した伸縮式高枝鋸です。 多段階伸縮式で好みの長さに調整が可能です。 高所作業に最適です。 刃部分には枝の表皮をカットできる鎌刃と刃先には剪定作業時の抜け止防止付。
全長(mm)2690~6120 刃長(mm)370 仕様替刃式・ガチャロック多段階伸縮式・鏡面研磨目立て・UVカット エスコ品番EA650AX-170 質量(g)2620 ピッチ(mm)【鋸刃】9 材質(柄部)アルミ 材質(刃)高炭素刃物鋼(ハードクローム仕上) 切り幅(mm)【鋸刃】2 グリップタイプ滑り止めグリップ
1個
26,700 税込29,370
翌日出荷

大工・園芸鋸 チルトン アルス 動画あり
特殊目立て「UVカット」の採用で切粉の排出がスムーズです。 「アサリわけなし」の刃により切断面がツルツルに仕上がります。 見た目の美しさだけでなく、樹木へのダメージを減らし、病気を防ぐ効果もあります。 剪定から仮枠作業まで、幅広くご使用頂ける万能鋸です。
用途工作用木材、生木の切断など ピッチ(mm)7 切り幅(mm)1.2 材質(柄部)アルミダイカスト+エラストマー樹脂 材質(刃)高炭素刃物鋼 RoHS指令(10物質対応)対応
1丁
3,398 税込3,738
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

山林等での枝打ち作業に適した伸縮式高枝鋸です。 多段階伸縮式で好みの長さに調整が可能です。 高所作業に最適です。 刃部分には枝の表皮をカットできる鎌刃と刃先には剪定作業時の抜け止防止付。
全長(mm)1920~3800 刃長(mm)370 仕様替刃式・ガチャロック多段階伸縮式・鏡面研磨目立て・UVカット エスコ品番EA650AX-150 質量(g)2050 ピッチ(mm)【鋸刃】9 材質(柄部)アルミ 材質(刃)高炭素刃物鋼(ハードクローム仕上) 切り幅(mm)【鋸刃】2 グリップタイプ滑り止めグリップ
1個
22,000 税込24,200
翌日出荷

SG-21 果樹剪定鋸 魁 21 アルス 動画あり
果樹農家さんの使いやすさを追求した剪定用の鋸です。 刃・柄・サヤ、それぞれに使いやすさを求めた工夫が施されています。 アルスが時代を先駆けて生んだ「アサリわけなし」の目立て刃により剪定後の切断面がツルツルに仕上がります。 見た目の美しさだけでなく、樹木へのダメージを減らし、病気を防ぐ効果があります。 切り幅0.9mmの薄刃、ピッチ6.0mmの細かな目立ての為、引き味が軽く、スムーズに作業が進みます。 本体は105g(SG-21)と軽量の為、軽い取り回しで使用できます。 グリップの材質にはエラストマー樹脂を使用し、滑りにくく手になじむので疲れにくい設計です。 経済的な替刃式です。 「アサリわけなし」というワンランク上の技術を使用刃長21cmタイプSG-21は枝が混み合う樹木の剪定でも取り回しやすい為、柑橘などの針葉樹の剪定におススメです。
用途生木の剪定 刃長(mm)210 仕様アサリわけなし、衝撃焼入、左右取付機構、エラストマーグリップ、鋸刃保護ローラー、替刃式 全長(mm)341 質量(g)本体:10/サヤ:70 ピッチ(mm)刃:6.0 表面処理刃:特殊 材質(刃)高炭素刃物鋼 切り幅(mm)0.9 適合替刃SG-21-1 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,598 税込2,858
当日出荷

SG-24 果樹剪定鋸 魁 24 アルス 動画あり
果樹農家さんの使いやすさを追求した剪定用の鋸です。 刃・柄・サヤ、それぞれに使いやすさを求めた工夫が施されています。 アルスが時代を先駆けて生んだ「アサリわけなし」の目立て刃により剪定後の切断面がツルツルに仕上がります。 見た目の美しさだけでなく、樹木へのダメージを減らし、病気を防ぐ効果があります。 切り幅0.9mmの薄刃、ピッチ6.0mmの細かな目立ての為、引き味が軽く、スムーズに作業が進みます。 本体は軽量の為、軽い取り回しで使用できます。 グリップの材質にはエラストマー樹脂を使用し、滑りにくく手になじむので疲れにくい設計です。 経済的な替刃式です。 「アサリわけなし」というワンランク上の技術を使用 刃長24cmタイプSG-24は長めのストロークを生かせる柿・梨・桃など広葉樹の果樹剪定におススメです。
用途生木の剪定 刃長(mm)240 仕様アサリわけなし、衝撃焼入、左右取付機構、エラストマーグリップ、鋸刃保護ローラー、替刃式 全長(mm)371 質量(g)本体:110/サヤ:75 ピッチ(mm)刃:6.0 表面処理刃:特殊 材質(刃)高炭素刃物鋼 切り幅(mm)0.9 適合替刃SG-24-1 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,798 税込3,078
当日出荷

ヤニがつきにくいフッ素コーティング刃・目立て不要!永切れを実現する衝撃焼き入れ
刃渡り(mm)125 材質(刃)SK-85 のこぎり板厚(mm)0.8 切り溝幅(mm)1.1±0.05 刃ピッチ(mm)2.5 刃先処理衝撃焼入 表面処理刃部:フッ素コート
1枚
889 税込978
翌々日出荷

工作辺芸鋸P-18用の替刃です。
用途工作用木材、生木の切断など 刃長(mm)180 仕様高炭素刃物鋼、ハ―ドクロ―ム仕上げ、衝撃焼入、鏡面研磨目立て、アサリわけなし、二重グリップ トラスコ品番215-4471 全長(mm)217 質量(g)35 ピッチ(mm)6 切り幅(mm)1.2 RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
2,098 税込2,308
当日出荷

木の枝や幹などの間伐・伐採に最適です。サヤ付なので安全で、携帯・収納にも便利です。鋸刃表面には、サビにくくヤニもつきにくい無電化ニッケルメッキ処理を施しています。 切れ味が長持ちする刃先衝撃焼入れを施してあります。すべりにくいエラストマー樹脂グリップです。切れ味がスムーズな変則ピッチ回転特殊目立てをしています。
用途木の枝の剪定や幹などの切断。 刃渡り(mm)360 仕様山林用 材質サヤ:木 幅(mm)アサリ:1.3~1.4 材質(グリップ)ABS・エラストマー 刃厚(mm)0.9 材質(刃)SK-5 切断目安(Φmm)180程度
1個
3,598 税込3,958
翌々日出荷

200B 剪定鋸ブラック  本体 アルス 動画あり
アルス剪定鋸の代表作。 錆を防ぐブラック仕上げ。 庭木の手入れや果樹の剪定等、様々な園芸シ―ンで活躍します。 ピッチ8mmの荒目で生木をザクザク切り進めます。 刃には錆を防ぐブラック仕上げを施しています。 経済的な替刃式です。
用途生木の剪定 刃長(mm)150 仕様荒目仕様、高炭素刃物鋼、ブラック仕上げ鏡面研磨目立て、アサリわけなし、替刃式 トラスコ品番410-3246 全長(mm)折込時/198使用時/350 質量(g)135 ピッチ(mm)8 切り幅(mm)1.2 適合替刃201 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
2,198 税込2,418
当日出荷

EA650AX-120、EA650AX-150、EA650AX-170用替刃
全長(mm)475 刃長(mm)370 仕様アサリわけ・鏡面研磨目立て・UVカット エスコ品番EA650AX-171 質量(g)260 ピッチ(mm)【刃】9 材質(刃)高炭素刃物鋼材(ハードクロムメッキ処理) 切り幅(mm)【刃】2
1個
8,140 税込8,954
翌日出荷

HT-1126 光山作 裏目式刈払鎌220mm 豊稔企販 動画あり
払っても、引いても切れる、新開発の三面刃付を採用しています。目立て部分まで刃研ぎが可能です。
用途側溝、畦の草刈など 刃長(mm)220 刃幅(mm)48 全長(mm)1050 質量(g)580 トラスコ品番400-2610 材質刃:高炭素刃物鋼、柄:椎
1丁
2,898 税込3,188
欠品中

剪定の時、樹木を傷めずシャープに切り落とす。 独自の目立てによるスムーズな切れ味が特徴です。 レザーソースーパー剣龍高枝切は高所の枝切りをする商品です。
ピッチ(mm)4.0(寸8枚目) 板厚(mm)1.1
1丁
5,398 税込5,938
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

CAM-18PRO キャンパワープロ18 アルス 動画あり
アルスキャンパワープロ18
エコ商品
アルスが生み出した「アサリわけなし」研磨目立てでツルツル切り口!鋸刃の背を薄く、刃部を厚く曲面に研磨することでアサリわけのない鋸になります。 アルスが生み出した「アサリわけなし」の鋸刃は、切断面が常に一定になり、切り口がツルツルに仕上がります。 特殊目立て!切断時の振動をやわらげ負担を軽減。 刃の耐久性を向上させ切れ味が長持ちする特殊目立てです。 サヤにも特長あり!サヤにしっかり収納!安全ストッパー鋸刃を収納した時に確実に留めて本体が落ちることがなく安心の安全ストッパー。 鋸刃の出し入れがスムーズな「鋸刃保護ローラー」サヤの入口に付いた「鋸刃保護ローラー」で鋸刃・サヤの両方を傷めずスムーズな出し入れが可能です。 左右取付け機構ベルトクリップを付け替えることで、左右どちら側にも取り付けすることができます。
用途生木の剪定に 刃長(mm)180 仕様アサリわけなし、鋸刃保護ローラー、左右取付機構、替刃式 全長(mm)使用時:360 質量(g)本体:250 表面処理ハードクローム仕上げ 材質(刃)高炭素刃物鋼 適合替刃CAM-18PRO-1 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,298 税込3,628
4日以内出荷

剪定の時、樹木を傷めずシャープに切り落とす。 独自の目立てによるスムーズな切れ味が特徴です。
ピッチ(mm)4.0(寸8枚目) 板厚(mm)1.1
1枚
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

アルスキャンパワープロ24
エコ商品
アルスが生み出した「アサリわけなし」研磨目立てでツルツル切り口!鋸刃の背を薄く、刃部を厚く曲面に研磨することでアサリわけのない鋸になります。 アルスが生み出した「アサリわけなし」の鋸刃は、切断面が常に一定になり、切り口がツルツルに仕上がります。 特殊目立て!切断時の振動をやわらげ負担を軽減。 刃の耐久性を向上させ切れ味が長持ちする特殊目立てです。 サヤにも特長あり!サヤにしっかり収納!安全ストッパー鋸刃を収納した時に確実に留めて本体が落ちることがなく安心の安全ストッパー。 鋸刃の出し入れがスムーズな「鋸刃保護ローラー」サヤの入口に付いた「鋸刃保護ローラー」で鋸刃・サヤの両方を傷めずスムーズな出し入れが可能です。 左右取付け機構ベルトクリップを付け替えることで、左右どちら側にも取り付けすることができます。
用途生木の剪定に 刃長(mm)240 仕様アサリわけなし、鋸刃保護ローラー、左右取付機構、替刃式 全長(mm)使用時:415 質量(g)本体:280 表面処理ハードクローム仕上げ 材質(刃)高炭素刃物鋼 適合替刃CAM-24PRO-1 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,998 税込4,398
4日以内出荷

高枝ガーデンポールソー用の替刃。安心の日本製で切れ味に自信あり。
用途ガーデニング、剪定、庭、園芸、チェーンソー、高枝チェーンソー、電動、スチール、替え刃、替刃、作業用品、高枝切り、目立て、粗大ごみ、粗大ゴミ、チェンソー、電気チェーンソー、電動チェーンソー、チェーンソーアート、チェン、チェンソ、材木、丸太、切断、枝払い、枝木、丸太 伐採、薪割りに。切断工具、万能のこぎり、電動ノコギリ、ノコギリ、高枝切りばさみ、高枝切りバサミ、高枝切鋏、太枝切りバサミ、太枝切りばさみ、太枝切鋏、剪定バサミとして。 刃渡り(mm)210 ピッチ(mm)3 材質無電解ニッケルメッキ、衝撃焼入れ 質量(g)30 板厚(mm)0.9
1本ほか
999 税込1,099
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

MINI FOLDING SAW POCKENOKO(ポケノコ) 天寿 動画あり
天寿剪定鋸の新タイプ。軽量コンパクトで携帯に便利。0.6mm厚の刃は切れ味よく軽い力でスパっと切ることができます。特殊な目立て加工で切り口も美しく樹木を痛めにくい仕様です。細目の刃は食い込みがよく、また細い枝も楽に切断でき、クラフト作業にも適しています。鋸の穴(サムホール)に親指の腹を引っ掛けることで片手であけることができます。また、鋸の刃の溝を使用することでメタルマッチのストライカーとしてお使いいただけます。アウトドアシーンにも最適です。刃の表面は錆びにくいニッケルリンメッキ加工。
用途アウトドア、剪定作業、持ち運び用鋸 全長(mm)240 質量(g)約70 刃厚(mm)0.6 収納時寸法(mm)145 刃渡り(mm)90
1丁
2,998 税込3,298
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

『農業資材・園芸用品』には他にこんなカテゴリがあります