農具 :「鍬クサビ」の検索結果

農具は、農業をする際に使用する道具全般を指します。除草具やシャベル、鎌、はさみなど様々な用品があります。その他、植物をきれいに整えたりすることもできます。どれも栽培している植物を守るために使用したり、植物を活かすために使用するものが多いのが特徴です。剣山は華道によく使用されており、花々をきれいに留めるのに役立ちます。また、盆栽で使用するふるいは、草と土を分けたり、落ち葉などの掃除の際にも活躍します。庭掃除などに使用する熊手などもあります。いずれも庭などでの植物をきれいに保ったり、農業で果実を収穫したりなど植物を育てる際に最初~最後までに使用する道具が幅広く揃っています。
4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
頭部(土寄せ部)はスチール製 うね上げ、土寄せ作業 頭部と柄の取り付けはクサビを必要としない追込式
用途うね上げ 土寄せ 整地作業 全長(mm)1200 頭部幅(mm)120 頭部長(mm)245 材質(頭部)スチール(炭素鋼)/(柄部)天然木 質量(kg)1.3 頭部厚(mm)2.3
1丁
2,698 税込2,968
翌々日出荷

頭部と柄の取り付けはクサビを必要としない追い込みタイプです/頭部は錆びにくく土離れの良いステンレス刃物鋼使用です。
用途うね上げ、土寄せ、整地作業に適します 材質頭部:ステンレス+二層鋼板刃物鋼/柄部:天然木 全長(mm)1200 質量(kg)1.3 頭部長(mm)245 先幅(mm)120
1本
3,998 税込4,398
3日以内出荷

先幅(mm)30 全長(mm)1200 付属品くさび付き(GD131を除く) トラスコ品番115-7062 適合機種AD-107 材質天然木 質量(g)610
1本
2,398 税込2,638
当日出荷

取り扱いやすくコンパクト。くさびを廃止し、ボルト締めに。柄の長さ、ヘッドが選べる。
材質(ヘッド)手打ち鍛造
1本
4,298 税込4,728
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

『農業資材・園芸用品』には他にこんなカテゴリがあります