農具 :「長柄ねじり鎌」の検索結果

農具は、農業をする際に使用する道具全般を指します。除草具やシャベル、鎌、はさみなど様々な用品があります。その他、植物をきれいに整えたりすることもできます。どれも栽培している植物を守るために使用したり、植物を活かすために使用するものが多いのが特徴です。剣山は華道によく使用されており、花々をきれいに留めるのに役立ちます。また、盆栽で使用するふるいは、草と土を分けたり、落ち葉などの掃除の際にも活躍します。庭掃除などに使用する熊手などもあります。いずれも庭などでの植物をきれいに保ったり、農業で果実を収穫したりなど植物を育てる際に最初~最後までに使用する道具が幅広く揃っています。
21件中 1~21件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1本
1,198 税込1,318
翌々日出荷

材質ステンレス刃物鋼/木 全長(mm)335
1丁
579 税込637
7日以内出荷

用途除草作業用 材質刃部:刃物鋼柄部:木 幅(mm)215 高さ(mm)1460 質量(g)880 奥行(mm)75
1個
5,498 税込6,048
翌日出荷

全長(mm)1300 質量(g)400 刃長(mm)120 柄長さ(mm)1200 刃渡り(mm)120
1丁
2,698 税込2,968
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

機能性はもちろん、はじめての人や女性にも使いやすい設計・デザインの商品を採用。 庭のインテリアとしても楽しめるおしゃれ感のあるデザイン。 サビにくい 土面を滑らせ刈り取る草削りに
全長(mm)1130 幅(mm)120 質量(g)約540 奥行(mm)70 頭部長(mm)40 先幅(mm)120
1個
1,598 税込1,758
翌日出荷

柄が長いので腰を曲げず楽に作業が出来ます。 刃と柄の接合部に樹脂とリベットを使っていますのでがたつきません。 刃部は全身総焼入れをしていますので超強力です。 長柄草削り半月ギザ刃は、ギザ刃であらゆる雑草を根から起こして簡単に抜けます。
全長(mm)1265 刃幅(mm)150 材質(グリップ)エラストマー樹脂 材質(柄部)アルミパイプ(アルマイト仕上) 材質(刃)炭素鋼(クロームメッキ仕上)
1本
1,998 税込2,198
4日以内出荷

全長(mm)1300 質量(g)400 刃長(mm)140 刃形三角刃 刃幅(mm)60 柄長さ(mm)1200 刃渡り(mm)140 先幅(mm)140
1丁
3,698 税込4,068
当日出荷

柄が長いので腰を曲げずに楽に作業していただけます。また軽量タイプですので片手でもご使用戴けます。 刃と柄の接合部分はリベットで止めてありますのでがたつきません。 刃部は全身総焼き入れをしていますので超強力です。 柄部はアルミパイプを使用していますので軽くバランスが良いです。 グリップは手にフィットしてゆるみません。
全長(mm)1060 刃幅(mm)75 材質(グリップ)軟質塩ビ 材質(柄部)アルミパイプ(アルマイト仕上) 材質(刃)炭素鋼(クロームメッキ仕上)
1本
1,698 税込1,868
当日出荷

刃はギザ刃でフック型の形状により刃先が土に入りやすく、軽い力で雑草の根を引っ掛けて抜くことができます。 刃先がコンパクトな為、立木や植え込みの下等狭く手の届きにくい場所での草取りにも便利です。 刃が左右対称形ですので右利き、左利きどちらの方でも使用頂けます。 刃は全身総焼入れをしていますので超強力です。グリップはエラストマー樹脂で手にフィットしゆるみません。 軽くて持ちやすく楽に草取りができ、長時間使用しても疲れません。また片手でもご使用いただけます。 刃と柄の接合部に樹脂とリベットを使っていますので、がたつきません。 軽い為女性や高齢者の方でも楽にご使用いただけます。
全長(mm)1060 材質(刃)炭素鋼/クロームメッキ、(柄)アルミパイプ/アルマイト、(グリップ)エラストマー樹脂 刃幅(mm)100
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

刃と柄の接合部に樹脂とリベットを使っていますのでがたつきません。 刃部は全身総焼入れをしていますので超強力です。 柄部はアルミパイプを使用していますので軽くバランスが良いです。 グリップはエラストマー樹脂で手にフィットしゆるみません。 使い方は地面を削るようにして下さい。 雑草の根を刃部のギザギザで引っかけて取ります。 特に植木の下等手の入りにくい場所での草取りに便利です。
全長(mm)490 刃幅(mm)70 材質(グリップ)エラストマー樹脂 材質(柄部)アルミパイプ(アルマイト仕上) 材質(刃)炭素鋼(クロームメッキ仕上)
1本
749 税込824
当日出荷

頭部は、鋼付でいつまでも良く切れます。 刃部は研ぎなおしもできるのでいつまでも、効率よく作業できます。
材質(頭部)SS+SK-5 HRC56±2 全長(mm)298 質量(g)183
1個
1,998 税込2,198
5日以内出荷

鋼付で切れ味良好です。尖った刃先で根元から除草しやすくなっています。軽量で女性も使いやすく設計されています。
用途片手用草削り。塀の隅などの除草作業に。 全長(mm)350 先幅(mm)120 爪長さ(mm)42 質量(g)180 トラスコ品番411-5830 材質刃先:鋼付、柄:木 刃渡り(mm)120
1丁
1,898 税込2,088
当日出荷

EIGERTOOL(アイガーツール)ステンねじり鎌 長柄
ステンレスなので錆びにくく切れ味抜群
材質ステンレス刃物鋼 全長(mm)335
1個
1,098 税込1,208
10日以内出荷

刃先はステンレス刃物鋼を使用し、サビにくく手入れが容易です 熱処理をほどこしていますので耐磨耗性に優れ、切れ味に優れています
用途草削り作業に 材質(刃先)ステンレス刃物鋼/(柄部)天然木 全長(mm)340 トラスコ品番780-7872 質量(g)230 刃幅(mm)110 柄長さ(mm)300
1丁
2,298 税込2,528
当日出荷

根を張る手強い雑草も、ごそっととれた!。腰を曲げずに作業できるのが何よりのアルミパイプ長柄。立ったままの楽な姿勢で軽く引くだけ。庭石のキワの草抜きにもちょうどいい刃幅に納得。
全長(mm)1435 トラスコ品番770-0261 質量(g)400 刃幅(mm)80 柄長さ(mm)1350 適合替刃DK-811K
1本
2,998 税込3,298
当日出荷

用途庭・畑の除草に 材質全鋼 柄長さ(mm)約1050 アズワン品番64-3990-58
1本
1,398 税込1,538
翌々日出荷

刃先は複合材を使用し熱処理により耐磨耗性に優れ切れ味が良く、刃研ぎ可能です 柄は手に馴染む絞り形状を採用
用途草削り作業に 材質(頭部)スチール(SK-5+軟鋼)/(柄)天然木 全長(mm)310 トラスコ品番780-7830 質量(g)200 刃幅(mm)120 柄長さ(mm)270
1本
1,198 税込1,318
当日出荷

除草作業用です。平面から隅っこまで。
用途草取り鎌 材質刃部:刃物鋼、柄部:木 質量(g)160 タイプ溶接型 全長(mm)280 刃長(mm)125
1本
579 税込637
当日出荷

平面から隅っこまで。鋼付刃で切れ味抜群。
用途除草作業用 材質刃部:刃物鋼柄部:木 全長(mm)330 高さ(mm)45 質量(g)220 刃幅(mm)130
1個
1,498 税込1,648
当日出荷

ステンレス製で錆びに強い。
用途除草作業に。 全長(mm)270 質量(g)146 刃幅(mm)約105 柄長さ(mm)約110 材質(柄部)天然木 材質(刃)ステンレス420J2
1個
1,198 税込1,318
当日出荷

刃先はスチール(S45C相当)を使用し熱処理を施すことにより耐磨耗性に優れ、切れ味が持続します。 手元グリップ付ですべりにくく作業能率がアップします。 土や小石と一緒に草を削るのに便利です。
用途狭い場所での草削り、草取り作業。 材質(刃先)スチール/(柄部)天然木/(グリップ部)樹脂 全長(mm)335 質量(g)185 刃幅(mm)110 柄長さ(mm)210
1丁
1,198 税込1,318
5日以内出荷

『農業資材・園芸用品』には他にこんなカテゴリがあります