農具 :「長柄ノコギリ」の検索結果
農具は、農業をする際に使用する道具全般を指します。除草具やシャベル、鎌、はさみなど様々な用品があります。その他、植物をきれいに整えたりすることもできます。どれも栽培している植物を守るために使用したり、植物を活かすために使用するものが多いのが特徴です。剣山は華道によく使用されており、花々をきれいに留めるのに役立ちます。また、盆栽で使用するふるいは、草と土を分けたり、落ち葉などの掃除の際にも活躍します。庭掃除などに使用する熊手などもあります。いずれも庭などでの植物をきれいに保ったり、農業で果実を収穫したりなど植物を育てる際に最初~最後までに使用する道具が幅広く揃っています。
商品豆知識
天寿剪定鋸の長柄タイプ。木柄は手になじみやすく、かつ軽量。
楕円形に加工しているため、丈夫で握りやすくなっています。
用途剪定作業
軽くて強い3段階の伸縮式剪定鋸(ショ―トタイプ)です。 手の届かない高さの庭木のお手入れの際、脚立に上らずに作業できるため安全です。 アルミパイプを採用し、軽量かつシンプルな設計なので、女性やお年寄りの方でも簡単に作業ができます。
用途高枝鋏では切れない高所の太い枝の剪定に
刃長(mm)300
仕様アサリわけなし、リブ付き研磨、替刃式、エラストマーグリップ
トラスコ品番396-5708
材質刃:高炭素刃物鋼(ハードクロム仕上げ)
全長(mm)1800~2700
質量(g)1030
ピッチ(mm)(刃)8
切り幅(mm)1.2
適合替刃255L-1
RoHS指令(10物質対応)対応
1丁
¥6,998
税込¥7,698
当日出荷
片手で楽々枝打ちが出来る枝打ち鋸。
アルミ製高枝鋸用ポールは非常に軽く、片手でも枝打ち・選定作業を楽に行うことができます。
脚立の上など不安定な場所でも扱いやすく安心して作業に集中することができます。
用途に合わせて鋸刃を取り替えることで色々な用途にお使いいただけます。
用途枝打ち、造園剪定。
刃長(mm)330
板厚(mm)1.5
種別アサリなし
タイプ曲刃
ピッチ(mm)4.0
目の粗さ荒目
刃の種別GC-331-LH
刃先衝撃焼入れにより3倍永切れします。
折りたたみ式のため安全です。
刃先角度を5段階で変えられます。
用途高い枝木の剪定用。
杉やヒノキの枝打ち用。
刃長(mm)390
最大切断径(Φmm)約130
切り幅(mm)1.5
ピッチ(mm)5.0
材質(本体)アルミ合金
刃厚(mm)2
材質(刃)SK鋼
速く枝打ちが出来るように!と25年ほど前に出来た製品が高枝鋸「はやうち」です。
軽量・アルミ楕円ポールを採用し、たわみが少ないポールに仕上げました。
用途林業の枝打、ゴルフ場の剪定にご使用になれます。
生木の剪定・枝打に適しています。
刃渡り(mm)390
使用時寸法(mm)6330×230×50
質量(g)3280
収納時寸法(mm)2420×235×50
切り幅(mm)2.3
目数6.5枚目/30mm
1セット
¥28,980
税込¥31,878
当日出荷
簡単伸縮”ガチャロック機構”で長さ調節が自由自在!最長5.1m。 長さのあるズームソーは森林での作業におすすめ。 刃がカーブしているため、枝にくい込みやすくザクザクと切断できます。 また、ガチャロック機構を採用し、簡単操作で長さの調節が自由に行えます。 最長5.1mタイプ。
用途高所の枝打ち
刃長(mm)370
材質(刃)高炭素刃物鋼(ハードクローム仕上げ)
鋸刃角度を4段階に調節可能!
柄(ハンドル)が伸縮自在!任意の長さに固定できます!
収納に便利な折りタタミ式!
刃は錆びにくい無電解ニッケルメッキ処理!
手袋で握ってもグリップが滑らない!
用途植木・果樹剪定用
刃長(mm)270
折込可
全長(m)1.8
質量(g)660
1個
¥5,598
税込¥6,158
翌々日出荷
山林等での枝打ち作業に適した伸縮式高枝鋸です。
多段階伸縮式で好みの長さに調整が可能です。
高所作業に最適です。
刃部分には枝の表皮をカットできる鎌刃と刃先には剪定作業時の抜け止防止付。
全長(mm)2690~6120
刃長(mm)370
仕様替刃式・ガチャロック多段階伸縮式・鏡面研磨目立て・UVカット
エスコ品番EA650AX-170
質量(g)2620
ピッチ(mm)【鋸刃】9
材質(柄部)アルミ
材質(刃)高炭素刃物鋼(ハードクローム仕上)
切り幅(mm)【鋸刃】2
グリップタイプ滑り止めグリップ
1個
¥26,700
税込¥29,370
翌日出荷
剪定の時、樹木を傷めずシャープに切り落とす。
独自の目立てによるスムーズな切れ味が特徴です。
レザーソースーパー剣龍高枝切は高所の枝切りをする商品です。
ピッチ(mm)4.0(寸8枚目)
板厚(mm)1.1
伸縮式高枝鋸ズームソー250Z用の替刃です。 サヤ・ホルダー付き。 対応品番250Z-4-3、250Z-5-3、250Z-6-3。
用途鋏では切れない高所の枝打ちに
刃長(mm)370
トラスコ品番440-0330
全長(mm)700
質量(g)780
表面処理ハードクローム仕上げ
対応商品250Z-4-3、250Z-5-3、250Z-6-3
材質(刃)高炭素刃物鋼
RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
¥8,998
税込¥9,898
翌日出荷
速く枝打ちが出来るように!と25年ほど前に出来た製品が高枝鋸「はやうち」です。
軽量・アルミ楕円ポールを採用し、たわみが少ないポールに仕上げました。
用途林業の枝打、ゴルフ場の剪定にご使用になれます。
生木の剪定・枝打に適しています。
刃渡り(mm)390
種別替刃
質量(g)280
収納時寸法(mm)475×130×2.3
切り幅(mm)2.3
目数6.5枚目/30mm
1枚
¥8,498
税込¥9,348
当日出荷
頭部は、錆びづらいステンレス製を使用し長持ち。
刃渡り(mm)90
全長(mm)430
材質(頭部)ステンレス製 55CHRC55
質量(g)125
1個
¥1,598
税込¥1,758
10日以内出荷
剪定・整枝・収穫作業用です。切る、つかむ、果樹収穫に最適。付属の鋸刃で枝切り作業も。2段パイプで3.0mまで伸縮可能。
用途高枝切鋏
刃長(mm)55(のこぎり 300)
全長(m)1.8~3m(5段階調節)
切断能力(mm)(生木)10
仕様2段パイプ3.0mまで伸縮可能
材質刃部:刃物鋼、柄部:アルミ
使用目的高枝切
切り口がきれい。
軽く挽けて楽に切れる。
切れ味が長く続く。
造園業者や庭木の剪定をされる方に最適なタイプ。
切断箇所の印付けやツタなどの切断に便利な細目を刃先に採用。
用途植木、造園、土木、山林
板厚(mm)1.5
仕様強靭ボディ、UPタイプ
目の粗さ荒目
『農業資材・園芸用品』には他にこんなカテゴリがあります
農具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。