カテゴリ

  • すべてのカテゴリ
    • 農業資材・園芸用品
      • 農具
        • (12)
        • 園芸鋸(2)

農具 :「高所枝切り」の検索結果

農具は、農業をする際に使用する道具全般を指します。除草具やシャベル、鎌、はさみなど様々な用品があります。その他、植物をきれいに整えたりすることもできます。どれも栽培している植物を守るために使用したり、植物を活かすために使用するものが多いのが特徴です。剣山は華道によく使用されており、花々をきれいに留めるのに役立ちます。また、盆栽で使用するふるいは、草と土を分けたり、落ち葉などの掃除の際にも活躍します。庭掃除などに使用する熊手などもあります。いずれも庭などでの植物をきれいに保ったり、農業で果実を収穫したりなど植物を育てる際に最初~最後までに使用する道具が幅広く揃っています。
土壌分析サービス 注文ステップ
14件中 114
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
高枝切鋏 合わせ刃 5段伸縮超軽量タイプ 鋸刃付き モノタロウ高枝切鋏 合わせ刃 5段伸縮超軽量タイプ 鋸刃付きモノタロウ(13件のレビュー)
3,490税込3,839
1本
当日出荷
シンプルで機能的な入門用モデルです。 軽量で最大長3mまでの伸縮が可能です。 扱いやすい840gの軽量タイプ。 果実や枝などをキャッチャーでつかむことができます。 簡単に取に取り付けられ、太い枝も切断できる便利な鋸刃も付属。
用途高所の枝切り、採収に全長(mm)1800~3000(5段階調節)材質/仕上刃・鋸:SK-5/ニッケルメッキ質量(g)約840刃長(mm)約60関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)切断目安(Φmm)8(キャッチャーを外すと10)
伸縮式ズームチョキチルトアール剪定タイプ 枝切り用 アルス伸縮式ズームチョキチルトアール剪定タイプ 枝切り用アルス(2件のレビュー)
9,698税込10,668
1本
当日出荷
鍛えて造った鍛造刃と使用シーンに合わせたメカニズムの再構築により従来品よりも切れ味が20%アップしました。 最大30°まで刃先の角度を調節できる首振りチルト機構・簡単操作のズームレバー・強力カットの大型グリップで、グーンと使いやすくなりました。 毛虫や蓑虫やトゲにも触れることなく安全に作業ができます。 簡単取り付けで太い枝のカットに便利な鋸刃付きです。 最大全長3mのロングタイプです。 伸縮:あり(5段階)
用途高所の枝切り仕様刃カバー付、替刃式、グリップ開き角度2段切替式付属品専用鋸トラスコ品番382-0734全長(mm)最短/1832、最長/3082質量(g)1300タイプ5段階伸縮ロングタイプ刃長(mm)60切断能力(mm)(目安)生木15材質(グリップ)アルミダイカスト+エラストマーグリップ使用目的枝切り仕上ハードクロム仕上げ対応商品ZTR-SH材質(刃)高炭素刃物鋼、鍛造刃適合替刃180ZTR-1RoHS指令(10物質対応)対応
伸縮式高枝鋏ズームチョキ倍力 アンビルつかみ付 アルス伸縮式高枝鋏ズームチョキ倍力 アンビルつかみ付アルス
9,998税込10,998
1本
予約販売
ダブルグリップの高枝鋏で約2倍のパワー!ふたつのグリップを使用し両手で握って切断できるので、最大直径20mmの太枝もカット! 今まで切りにくかった枝にも対応ができる新しい高枝鋏です。 カンタン伸縮1.9m-2.9mカンタンズーム機構で最短1.9m-最長2.9mまでカンタンに伸縮可能。 庭木に合わせて調整できます。 枝をねらいやすい310°グリップ回転枝の向きに合わせて手元で最大310°回転できるので、どんな枝でも向きに合わせて狙いやすい設計です。 ヤニがつきにくい!フッ素樹脂加工刃表面にフッ素樹脂加工を施すことによって滑りやすく、軽い力で切断できます。 また、汚れがつきにくく、耐久性にも優れた効果があります。 専用鋸(取付金具付き)ZZ-18S-KT-1
用途高所の枝切り、採収に全長(mm)1900~2880刃長(mm)48切断目安(Φmm)生木:20(ツカミ部取り外し時)質量(g)1295表面処理刃:フッ素樹脂加工使用目的採収、枝切り対応商品ZZ-18S-KT-1(金具付き)ZZ-18S-1(金具なし)材質(刃)高炭素刃物鋼RoHS指令(10物質対応)対応
高枝鋏ポールチョキ 剪定型 アルス高枝鋏ポールチョキ 剪定型アルス
8,998税込9,898
1個
4日以内出荷
鍛えて造る鍛造刃を使用し、切れ味は従来品より20%アップしました。 伸縮機構がないため本体は710gと軽量で、長時間の作業でも疲れにくいです。 園芸経験の長い方やプロの方にオススメ! 軽い&驚きの切れ味で高さの揃った樹木をヘビーに切るときは作業性抜群です。 枝の切断に特化し、カットキャッチ機構の無い剪定タイプです。 伸縮:なしカットキャッチ機構:なし
用途高所の枝切りに全長(mm)1817刃長(mm)60仕様鍛造刃、アルミダイカスト+エラストマーグリップ、刃カバー付き、打ち合いクッション、グリップ開き角度2段切替式質量(g)695表面処理フッ素樹脂加工刃切断対象材質(刃)高炭素刃物鋼,鍛造刃RoHS指令(10物質対応)対応切断目安(Φmm)生木:15
伸縮太枝切鋏 千吉伸縮太枝切鋏千吉(7件のレビュー)
4,398税込4,838
1個
当日出荷
太枝切りに便利な大型剪定刃タイプの枝切り挟なので、太枝を楽々剪定できます。 伸縮機能付きなので、高所の作業にも脚立いらずで安全です。 手元操作で簡単に伸縮できます。 滑りにくく握りやすい樹脂付きハンドルです。
用途庭木の剪定作業用全長(mm)最大約970(最短時:約640)切断能力(Φmm)生木/最大30(伸縮なし)、25(最大伸縮時)材質刃部/フッ素コート質量(g)約1220使用目的剪定作業切断対象庭木硬度HRC(刃部)52±2
スーパー剣龍 高枝切 レザーソースーパー剣龍 高枝切レザーソー(4件のレビュー)
5,398税込5,938
1丁
当日出荷
剪定の時、樹木を傷めずシャープに切り落とす。 独自の目立てによるスムーズな切れ味が特徴です。 レザーソースーパー剣龍高枝切は高所の枝切りをする商品です。
ピッチ(mm)4.0(寸8枚目)板厚(mm)1.1
伸縮高枝鋏ズームチョキKタイプアンビルつかみ付き アルス伸縮高枝鋏ズームチョキKタイプアンビルつかみ付きアルス
8,798税込9,678
1本
当日出荷
ラクラクカット!そのままキャッチ!女性に優しいアンビルタイプです。 約50%も握力を軽減したユニバ―サルデザインで女性やお年寄りに優しい高枝鋏です。 太い枝のカットにも便利な鋸付きです。
用途高所の枝切り、果実の採収刃長(mm)48仕様アンビル設計、フッ素樹脂加工(切刃)、アルミダイカスト+エラストマーグリップ、刃カバー付き、打ち合いクッション、カットキャッチ機構、替刃式、グリップ開き角度2段切替式、鋸付きトラスコ品番440-0313材質刃/高炭素刃物鋼、フッ素樹脂加工、グリップ/アルミダイカスト全長(mm)最短:1783 最長:3033質量(kg)1.23使用目的採収、枝切り切断対象果実適合替刃184-1184-2RoHS指令(10物質対応)対応切断目安(Φmm)生木:15
カーボンチョキ 剪定型 アルスカーボンチョキ 剪定型アルス
19,980税込21,978
1本
当日出荷
農作業を少しでも楽にしたい!高齢化や後継者問題などを抱えながらも、日々精鍛込めて農作業に従事されている農家さんを少しでも楽にさせたい。 そんな思いから作業の負担を減らすことができる「究極の軽さの高枝はさみ」を開発しました。 約40%の軽量化を実現!カーボン樹脂パイプを採用。 カーボン樹脂パイプをテーパー形状にし、グリップにもカーボン繊維入樹脂を採用し軽量化。 また内部のロッド棒には、軽くて強い「チタン合金」を採用し、さらなる軽量化を実現しました。 様々な技術を結集させ、最終的には、約40%軽量(アルス製品「園芸用高枝鋏ポールチョキ160PC-1.8D/180PC-1.8D」と比較)という今まで成し得なかった「究極の軽量化」を実現することができました。 これにより、農作業の負担を軽減し、農家さんへ大きな余裕をもたらします。 フッ素樹脂加工刃フッ素樹脂加工を施すことで、切断力を向上させ、アルス製品「180-1.8D」と比較して、約20%の切断荷重軽量化を実現。 より軽い力で切断することが可能になりました。 汚れやヤニが付きにくいフッ素樹脂加工刃は、切断時の摩擦抵抗が少なく、より軽い切れ味です。
用途高所の枝切り全長(mm)1800刃長(mm)60切断目安(Φmm)生木15仕様つかみ機構なし、伸縮なし、鋸なし、回転式グリップ250度、打合いクッションゴム材質(パイプ)カーボン樹脂、(ロッド棒)チタン合金製質量(g)420材質(グリップ)カーボン繊維入り樹脂グリップ使用目的枝切り材質(刃)高炭素刃物鋼(フッ素樹脂加工)適合替刃180PCC-1RoHS指令(10物質対応)対応
カーボンチョキ 採集型 アルスカーボンチョキ 採集型アルス
19,980税込21,978
1本
6日以内出荷
農作業を少しでも楽にしたい!高齢化や後継者問題などを抱えながらも、日々精鍛込めて農作業に従事されている農家さんを少しでも楽にさせたい。 そんな思いから作業の負担を減らすことができる「究極の軽さの高枝はさみ」を開発しました。 約40%の軽量化を実現!カーボン樹脂パイプを採用。 カーボン樹脂パイプをテーパー形状にし、グリップにもカーボン繊維入樹脂を採用し軽量化。 また内部のロッド棒には、軽くて強い「チタン合金」を採用し、さらなる軽量化を実現しました。 様々な技術を結集させ、最終的には、約40%軽量(アルス製品「園芸用高枝鋏ポールチョキ160PC-1.8D/180PC-1.8D」と比較)という今まで成し得なかった「究極の軽量化」を実現することができました。 これにより、農作業の負担を軽減し、農家さんへ大きな余裕をもたらします。 さびにくく、強い刃-ハードクローム仕上げ-刃の表面にはハードクロームをコーティングし、ヤニがつきにくく、さびを防ぎます。 また、磨耗に強く、耐久力があり、切れ味が持続します。
用途高所の枝切り、果実の採収全長(mm)1790刃長(mm)48切断目安(Φmm)生木12(つかみ刃取外時)仕様つかみ機構あり、伸縮なし、鋸なし、回転式グリップ250度、打合いクッションゴム材質(パイプ)カーボン樹脂、(ロッド棒)チタン合金製質量(g)435材質(グリップ)カーボン繊維入り樹脂グリップ使用目的採収、枝切り切断対象果実材質(刃)高炭素刃物鋼(ハードクローム仕上げ)適合替刃160PCC-1RoHS指令(10物質対応)対応
ライトチョキダブルズーム コンパクト アルスライトチョキダブルズーム コンパクトアルス(2件のレビュー)
9,298税込10,228
1個(1.1kg)
当日出荷
女性もラクラク!収納にも便利な最短1.3m最短1.3m、最長2.8mのコンパクトな高枝鋏が登場しました!重さは890gと軽量で、女性やお年寄りでも無理なく使用できます。 また、置き場の困る高枝鋏には嬉しいコンパクトタイプ。 車のトランクにもラクラク収納できます。切ってつかめる! カットキャッチ機構いつでもアルスがこだわるのは、やはり切れ味。 ライトチョキダブルズームでは直径12mmの枝をスパっと切り落とせるよう設計しています。 また、切ったあとそのまま採収部でつかんで切断した果実や枝を安全に確保することができるカットキャッチ機能を搭載しています。 楽に枝をねらえる!250°グリップ回転刃部は、グリップを持ったまま手元で向きを変えることができます。 最大250°回転できるので、枝の向きに合わせて回転してください。 ヤニがつきにくい!フッ素樹脂加工刃表面にフッ素樹脂加工を施すことによって滑りやすく、軽い力で切断できます。 また、汚れがつきにくく、耐久性にも優れた効果があります。 枝の大きさに合わせて!グリップ開き角度2段階切替式枝の太さにあわせて、グリップの開き角度を2段階に調節することができます。 手が疲れにくい!打合いクッション新設計の打ち合いクッションにより、枝を切断した時に起こる手や腕への衝撃をやわらげます。 より強い耐久性!高強度パイプスキーのストックにも使用される高強度パイプの採用により、より強い耐久性を実現。
用途高所の枝切り、果実の採収全長(mm)(最短)1300~(最長)2800刃長(mm)48切断目安(Φmm)12トラスコ品番485-0289質量(g)890材質(グリップ)ガラス繊維入りプラスチック使用目的採収、枝切り切断対象果実対応商品ZZ-18S-KT-1(金具付き)ZZ-18S-1(金具なし)材質(刃)高炭素刃物鋼(フッ素樹脂加工)RoHS指令(10物質対応)対応
伸縮式ズームチョキチルトアール刈込タイプ アルス伸縮式ズームチョキチルトアール刈込タイプアルス(2件のレビュー)
7,998税込8,798
1本
翌々日出荷から4日以内出荷
長く伸びた刃が特徴の刈込タイプ。 使用シーンに合わせたメカニズムの再構築により従来品よりも切れ味が20%アップしました。 最大30°まで刃先の角度を調節できる首振りチルト機構・簡単操作のズームレバー・強力カットの大型グリップで、グーンと使いやすくなりました。 こちらの刈込タイプは、刃が長いので葉をまとめて刈るのに便利です。 簡単取り付けで太い枝のカットに便利な鋸刃付きです。伸縮:あり(3段階)カットキャッチ機構:あり
用途高所の葉刈り、枝切り刃長(mm)123付属品専用鋸材質(刃)高炭素刃物鋼仕上ハードクロム仕上げ材質(グリップ)アルミダイカスト+エラストマーグリップ切断能力(mm)(目安)生木9(※ツカミ部取外時)仕様刃カバー付、替刃式、グリップ開き角度2段切替式使用目的枝切り、葉刈り対応商品ZTR-SH適合替刃190ZTR-1RoHS指令(10物質対応)対応
伸縮式ズームチョキチルトアール剪定タイプ アルス伸縮式ズームチョキチルトアール剪定タイプアルス(5件のレビュー)
8,498税込9,348
1本
当日出荷
鍛えて造った鍛造刃と使用シーンに合わせたメカニズムの再構築により従来品よりも切れ味が20%アップしました。 最大30°まで刃先の角度を調節できる首振りチルト機構・簡単操作のズームレバー・強力カットの大型グリップで、グーンと使いやすくなりました。 枝の切断に特化し、カットキャッチ機構の無い剪定タイプです。 簡単取り付けで太い枝のカットに便利な鋸刃付きです。 最大全長2mのショートタイプです。 伸縮:あり(3段階)カットキャッチ機構:なし
用途高所の枝切り全長(mm)最短/1332、最長/2082刃長(mm)60タイプ3段階伸縮ショートタイプ切断能力(mm)(目安)生木15仕様刃カバー付、替刃式、グリップ開き角度2段切替式付属品専用鋸トラスコ品番515-9113質量(g)1040材質(グリップ)アルミダイカスト+エラストマーグリップ使用目的枝切り仕上ハードクロム仕上げ対応商品ZTR-SH材質(刃)高炭素刃物鋼、鍛造刃適合替刃180ZTR-1RoHS指令(10物質対応)対応
伸縮式ズームチョキチルトアール採収タイプ アルス伸縮式ズームチョキチルトアール採収タイプアルス(8件のレビュー)
7,898税込8,688
1本
翌々日出荷
鍛えて造った鍛造刃と使用シーンに合わせたメカニズムの再構築により従来品よりも切れ味が20%アップしました。 最大30°まで刃先の角度を調節できる首振りチルト機構・簡単操作のズームレバー・強力カットの大型グリップで、グーンと使いやすくなりました。 こちらの採収タイプは、つかみ機構付きで果実や枝を確実につかみ、毛虫や蓑虫やトゲにも触れることなく安全に作業ができます。 簡単取り付けで太い枝のカットに便利な鋸刃付きです。 伸縮:あり(3段階)カットキャッチ機構:あり
用途高所の枝切り、果実の採収刃長(mm)60付属品専用鋸材質(刃)高炭素刃物鋼、鍛造刃材質(グリップ)アルミダイカスト+エラストマーグリップ仕上ハードクロム仕上げ切断能力(mm)(目安)生木12(※ツカミ部取外時)仕様刃カバー付き、打ち合いクッション、カットキャッチ機構、替刃式、グリップ開き2段切替式、鋸付き使用目的採収、枝切り切断対象果実適合替刃160ZTR-1RoHS指令(10物質対応)対応
楽切カーブ鋸・替刃式 サボテン楽切カーブ鋸・替刃式サボテン
3,998税込4,398
1丁
翌々日出荷
独自のカーブ形状で、鋸を引けば刃が自然にくい込んでいく設計です。特に肩から上へ、手を上げての作業で素晴らしい切れ味を発揮します。 刃はカーブしていますが使用方法は通常の鋸と同じで真っ直ぐに引いてご使用ください。
用途切断のスピードを求められる街路樹の剪定など。 バランスの悪い足場での高所作業に軽い力で切れる鋸です。 木が避けるのを防止するための逆手での切り込み作業、公園やテーマパークの築造、街路樹の剪定等。 直径10cmほどの枝を剪定するのに最適。刃長(mm)270

農業資材・園芸用品』には他にこんなカテゴリがあります

農具
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら