農具 :「高枝切 電動」の検索結果

農具は、農業をする際に使用する道具全般を指します。除草具やシャベル、鎌、はさみなど様々な用品があります。その他、植物をきれいに整えたりすることもできます。どれも栽培している植物を守るために使用したり、植物を活かすために使用するものが多いのが特徴です。剣山は華道によく使用されており、花々をきれいに留めるのに役立ちます。また、盆栽で使用するふるいは、草と土を分けたり、落ち葉などの掃除の際にも活躍します。庭掃除などに使用する熊手などもあります。いずれも庭などでの植物をきれいに保ったり、農業で果実を収穫したりなど植物を育てる際に最初~最後までに使用する道具が幅広く揃っています。
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
軽くて長~く、力もいらない1台2役の高枝電動ハサミ。高い所の柿などの果実収穫や隣の敷地に伸びてしまった枝切りに大活躍!。手元や高い場所の果実収穫や切った枝を下に落とせないなどに便利なキャッチ機能搭載「高枝電動ハサミ」の新登場です。ポールを装着してもわずか1.7kgと軽いうえ150cm~最長217cmに伸びるので、身長も合わせると3m先の枝や果実も落とさずにつかめます。電動だから力もいらず最大15mmの枝まで切れて、固い竹の枝もスパッと切断OK!。女性やご年配の方でも作業がラクラクです。1回のフル充電で3 0 分(※無負荷時)使え、ポールをはずすと手元用電動ハサミにもなるので、野菜の収穫や植木の剪定にも便利。ポール握り部は角度調整付き、誤作動を防ぐWスイッチで安心して使え、。コードレスでどこでも使えるので庭や畑と家中で大活躍する高枝電動ハサミです。
用途キャッチ機能を生かした果樹の収穫や隣家に伸びた枝切りやつかみ切りに。高枝チェーンソーや高枝ノコギリでは切りづらかった小枝やツルの切断に。ボリューム・ボサボサになった小枝の整理に セット内容本体、延長ポール、バッテリー、充電アダプター 材質樹脂、アルミ他 質量(g)(約)本体750、延長ポール770、バッテリー180 直径(Φcm)最大切断:1.5(樹木によって異なる) バッテリー電圧(V)12 リチウムイオンバッテリー(型番:AL-C15D_3) 充電時間(分)(フル充電)約120分 刃渡り(cm)6 本体寸法(cm)高さ11×奥行5×長さ34(高枝時:150~217) 稼働時間(分)(無負荷作動時)約30
1セット
18,280 税込20,108
3日以内出荷

『農業資材・園芸用品』には他にこんなカテゴリがあります