農具 :「高枝切鋏用ばね」の検索結果

農具は、農業をする際に使用する道具全般を指します。除草具やシャベル、鎌、はさみなど様々な用品があります。その他、植物をきれいに整えたりすることもできます。どれも栽培している植物を守るために使用したり、植物を活かすために使用するものが多いのが特徴です。剣山は華道によく使用されており、花々をきれいに留めるのに役立ちます。また、盆栽で使用するふるいは、草と土を分けたり、落ち葉などの掃除の際にも活躍します。庭掃除などに使用する熊手などもあります。いずれも庭などでの植物をきれいに保ったり、農業で果実を収穫したりなど植物を育てる際に最初~最後までに使用する道具が幅広く揃っています。
17件中 1~17件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
高枝切鋏用の交換パーツです。交換・補修用パーツです。
用途高枝切鋏ハンドル部のバネ。 適合機種SGL-11/SGL-12/SGLP-11/SGLP-13/SGLP-14/CWGL-11/CWGLP-11/BGLP-13 材質(本体) 使用目的ハンドル部のバネ
1個
209 税込230
当日出荷

高枝切鋏用の交換パーツです。交換・補修用パーツです。
用途高枝切鋏ハンドル部のバネ。 適合機種EGLP-5/SGLP-2/SGLP-3 材質(本体) 使用目的ハンドル部のバネ
1個
249 税込274
当日出荷

強力剪定三段伸縮高枝切鋏、 SGLP-1の補修部品です。千吉・強力剪定三段伸縮高枝切鋏・SGLP-1のグリップ用の交換バネです。
用途SGLP-1の補修部品。 仕様対象アイテム:(4977292685337)強力剪定三段伸縮高枝切鋏・SGLP-1 材質
1個
299 税込329
当日出荷

高枝切り鋏交換部品です。E-Value高枝切鋏グラスファイバーEG-1530交換パーツです。
用途交換部品。 使用目的交換部品
1個
339 税込373
当日出荷

用途交換部品 材質バネ鋼 幅(mm)10 高さ(mm)45 質量(g)20 奥行(mm)10 使用目的交換部品
1セット(2個)
299 税込329
当日出荷

ドウカン 草刈かっちゃん専用の替えばねです。ばねは消耗品です。破損したらお取替えください。
用途草刈かっちゃん専用替バネ。 使用目的替バネ
1個
299 税込329
翌々日出荷

剪定鋏交換部品です。千吉ステンレス剪定鋏180mmSGP-14交換パーツです。
用途交換部品。 使用目的交換部品
1個
199 税込219
当日出荷

高枝切鋏用交換部品です。高枝切鋏SGLP-1の交換用鋏セットです。
用途高枝切鋏用交換部品。 適合機種SGLP-1
1セット
2,598 税込2,858
当日出荷

用途交換部品 材質バネ鋼 使用目的交換部品
1個
219 税込241
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

NO380 高枝切りバサミ ポールスリム4M ロング3段式 アンビル刃 ムサシ 動画あり
より高い木の剪定に。4mのロングタイプの高枝切鋏です。 最長4mまで伸ばしても、手軽に使える1.2kgの超軽量タイプです。 刃は「アンビル刃」という形状で包丁とまな板の原理で生木最大15mmの枝までカットできます。 切った果実や枝を落とさずつかめるキャッチ機能付きです。 3段式1.7m-4m伸縮。ポールに24個の穴が開いており木の高さに応じて細かな調節が可能。(24段階調整) 脚立にのぼって作業しなければいけなかった高い枝を楽にカットすることができます。 別売りののこぎりを取付ければ太い枝も切れます。
全長(mm)4000 刃長(mm)54 切断能力(mm)15 トラスコ品番387-8121 質量(kg)1.2 材質(刃)アンビル刃 材質(ポール)アルミ合金 縮長(mm)1700 アズワン品番64-8901-44
1本
7,998 税込8,798
当日出荷

アルスコーポレーション高枝鋏グリップ用バネ
ZTRシリーズ用のグリップバネ(2個組)です。
1個(2個)
319 税込351
3日以内出荷

首振りヘッド(80°)だから狭い場所の枝もカットできます。 キャッチ機能付きでカットした枝や果実を落とさず収穫できます。 ロープタイプだから25mmまでの太い枝もカットできます。 ロングタイプ無段階で1.6m-3.5mまで伸ばせます。
用途高い庭木の剪定 全長(mm)1600~3500 切断能力(mm)25 刃長(mm)300 仕様無段階伸縮 トラスコ品番480-3931 セット内容のこ刃、肩掛けベルト 材質刃:高炭素鋼(フッ素樹脂加工)、ポール部:アルミ 質量(kg)1.49 本体寸法(mm)1615×150×51 使用目的剪定 切断対象庭木 アズワン品番64-8901-39
1個
9,998 税込10,998
3日以内出荷

伸縮式高枝切鋏(鋸付き) E-Value 動画あり
剪定・整枝・収穫作業用です。切る、つかむ、果樹収穫に最適。付属の鋸刃で枝切り作業も。2段パイプで3.0mまで伸縮可能。
用途高枝切鋏 刃長(mm)55(のこぎり 300) 全長(m)1.8~3m(5段階調節) 切断能力(mm)(生木)10 仕様2段パイプ3.0mまで伸縮可能 材質刃部:刃物鋼、柄部:アルミ 使用目的高枝切
1本
4,898 税込5,388
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

園芸鋏専用取り替えバネ。
寸法(mm)約48×13×13 ブラック 質量(g)約3 タイプハサミ用 対応商品白足剪定鋏(SP-12)・剪定鋏パワー型(SP-80)・剪定鋏スリム型(SP-81)
1個
119 税込131
当日出荷

SGLP-11 軽量伸縮高枝切鋏 千吉 動画あり
軽い切れ味、美しい切り口、超軽量900gの高枝切鋏です。剪定・整枝・収穫作業用です。アンビルタイプ刃採用で15mmまでの生木を強力に、きれいに切断できます。切る、つかむが部品の付けはずし無しでおこなえるスプリングキャッチ機能付きです。1.8~3.0mまで5段階伸縮機能付きです。
用途高枝切鋏。 仕様フッ素コート刃 材質ハンドル:ナイロングラスファイバー パイプ:高強度特殊アルミ 刃:SK-5 質量(g)900 切断能力(mm)生木:約15まで 切断対象高枝 サイズ(mm)1800 伸縮サイズ(m)1.8~3(5段階調節)
1個
4,998 税込5,498
当日出荷

高枝切鋏用の交換パーツです。交換・補修用パーツです。
用途高枝切鋏用の鋸刃取り付けプレート。 適合機種EGLP-1/EGLP-5/SGLP-2/SGLP-3/SGLP-9/CWGLP-9 材質(本体)プラスチック
1個
339 税込373
当日出荷

SGLP-15 軽量三段伸縮高枝切鋏 千吉 動画あり
3段タイプの収納場所に困らない、コンパクト高枝切鋏です。軽量タイプの3段伸縮高枝切鋏です。スプリングキャッチ機能で「切る」「つかむ」が、部品の付け外し無しで行えます。アンビルタイプ刃採用で15mmまでの生木を強力に切断可能です。
用途剪定・整枝作業。 材質刃部:SK5 長さ(mm)最短時:1150、最長時:2400 タイプ3段伸縮 切断能力(mm)生木:15まで 使用目的剪定、整枝作業 刃の種別アンビル刃
1本
5,998 税込6,598
翌々日出荷

『農業資材・園芸用品』には他にこんなカテゴリがあります