農具 :「鷹枝切り鋏」の検索結果

農具は、農業をする際に使用する道具全般を指します。除草具やシャベル、鎌、はさみなど様々な用品があります。その他、植物をきれいに整えたりすることもできます。どれも栽培している植物を守るために使用したり、植物を活かすために使用するものが多いのが特徴です。剣山は華道によく使用されており、花々をきれいに留めるのに役立ちます。また、盆栽で使用するふるいは、草と土を分けたり、落ち葉などの掃除の際にも活躍します。庭掃除などに使用する熊手などもあります。いずれも庭などでの植物をきれいに保ったり、農業で果実を収穫したりなど植物を育てる際に最初~最後までに使用する道具が幅広く揃っています。
19件中 1~19件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
高枝切鋏 合わせ刃 5段伸縮超軽量タイプ 鋸刃付き モノタロウ 動画あり
シンプルで機能的な入門用モデルです。 軽量で最大長3mまでの伸縮が可能です。 扱いやすい840gの軽量タイプ。 果実や枝などをキャッチャーでつかむことができます。 簡単に取に取り付けられ、太い枝も切断できる便利な鋸刃も付属。
用途高所の枝切り、採収に 全長(mm)1800~3000(5段階調節) 材質/仕上刃・鋸:SK-5/ニッケルメッキ 質量(g)約840 刃長(mm)約60 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) 切断目安(Φmm)8(キャッチャーを外すと10)
1本
3,490 税込3,839
欠品中

SGLP-8 伸縮式太枝切鋏 千吉 動画あり
4段階伸縮式で、作業に応じて伸縮できます。高所の太枝も強力切断が可能です。樹脂ハンドルで握りやすく、疲れにくいです。肩掛けバンド付きで、作業が楽々です。
用途剪定作業用 全長(mm)1800 刃長(mm)110 切断能力(mm)(生木)30まで 材質刃部:刃物鋼パイプ部:アルミ 幅(mm)255 高さ(mm)1810 質量(g)2120 奥行(mm)30 伸縮範囲(mm)1段目1800・2段目2000・3段目2200・4段目2400 使用目的剪定作業
1本
11,980 税込13,178
翌日出荷

高耐久・プロ仕様! 高耐久設計により、プロも愛用。 切れ味抜群! 刃には高級刃物用鋼を使用。 軽量! 高級角型アルミ合金使用。 便利なツメ付! 切った枝のカキ出しに便利。
用途植木・果樹剪定専用 刃長(mm)65 使用目的剪定 切断対象果樹、植木 最大切断長(mm)生木約25(直径)
1本
4,498 税込4,948
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

NO380 高枝切りバサミ ポールスリム4M ロング3段式 アンビル刃 ムサシ 動画あり
より高い木の剪定に。4mのロングタイプの高枝切鋏です。 最長4mまで伸ばしても、手軽に使える1.2kgの超軽量タイプです。 刃は「アンビル刃」という形状で包丁とまな板の原理で生木最大15mmの枝までカットできます。 切った果実や枝を落とさずつかめるキャッチ機能付きです。 3段式1.7m-4m伸縮。ポールに24個の穴が開いており木の高さに応じて細かな調節が可能。(24段階調整) 脚立にのぼって作業しなければいけなかった高い枝を楽にカットすることができます。 別売りののこぎりを取付ければ太い枝も切れます。
全長(mm)4000 刃長(mm)54 切断能力(mm)15 トラスコ品番387-8121 質量(kg)1.2 材質(刃)アンビル刃 材質(ポール)アルミ合金 縮長(mm)1700 アズワン品番64-8901-44
1本
7,998 税込8,798
当日出荷

楽々!超強力切断! 太い枝を軽い力で切断。 枝の太さに合わせて自動的にギヤチェンジ。
切断対象枝・小枝 使用目的剪定 最大切断径(Φmm)50 全長(mm)780 刃長(mm)80 質量(g)約1280
1個
2,898 税込3,188
翌日出荷

受け刃のエッジが枝をしっかり掴むので、通常の1/2の力で切断できる太枝切ハサミです。 柄が伸縮するので高い所の枝も楽々切断できます。 柄が楕円形なので握りやすく、刈り込む際に力を加えやすくなっています。 柄の長さはグリップ部分ではなく、グリップ先端のストッパーで調節します。 作業中に伸縮がゆるむ事なく安全です。 柄の伸縮は段階式ではなくお好みの長さで固定できます。
用途庭木、生垣などの刈り込みに、大豆など茎の硬い植物の収穫や根切りに 全長(mm)645~940 切断能力(mm)12~35 刃長(mm)80 トラスコ品番788-1576 材質刃:高炭素刃物鋼、柄:アルミ合金 材質(柄部)アルミパイプ 使用目的刈り込み、収穫、根切り 切断対象大豆、庭木、生垣、茎の硬い植物 材質(刃)炭素刃物鋼
1丁
8,198 税込9,018
4日以内出荷

#531 高枝切りバサミ すご腕プッシュカット3段式アンビル刃 ムサシ 動画あり
てこの原理を応用し、腕で押し切る新構造によって女性や年配の方でも楽に切れます。3段式でコンパクトに収納できます。 刃は「アンビル刃」という形状です。包丁とまな板の原理で最大20mmの生木をカット出来ます。従来品と比較し約1/4の力で押し切ることが出来ます。3段式でコンパクトに収納可能です。 17個の穴が開いており、木の高さに応じて細かな調節が可能。(17段階調節)高い所の枝や果実もしっかりつかみます。別売鋸取付可能。
全長(m)1.4~3.0(17段階伸縮) 切断径(mm)20(生木) 材質切刃:フッ素樹脂加工、アンビル:グラスファイバー樹脂、キャッチ:グラスファイバー樹脂、ポール部:アルミパイプ、ハンドル:アルミダイキャスト、グリップ:エラストマー樹脂 質量(kg)約1.5 機能可動式キャッチ機能、腕で押し切る新構造ハンドル、まっすぐ切れるアンビル刃、スライド式スポンジグリップ
1個
9,588 税込10,547
当日出荷

刃の形状により切断能力が向上しました。 刈り込みと太い枝切りの兼用タイプです。
用途庭木・生垣等の剪定、刈り込み、太枝切りに。 全長(mm)650 刃長(mm)170 切断能力(mm)25 トラスコ品番342-9369 質量(g)900 材質(柄部)天然木 使用目的切り、刈り込み、剪定 切断対象太枝、庭木、生垣 材質(刃)炭素刃物鋼
1丁
3,898 税込4,288
当日出荷

伸縮式高枝切鋏(鋸付き) E-Value 動画あり
剪定・整枝・収穫作業用です。切る、つかむ、果樹収穫に最適。付属の鋸刃で枝切り作業も。2段パイプで3.0mまで伸縮可能。
用途高枝切鋏 刃長(mm)55(のこぎり 300) 全長(m)1.8~3m(5段階調節) 切断能力(mm)(生木)10 仕様2段パイプ3.0mまで伸縮可能 材質刃部:刃物鋼、柄部:アルミ 使用目的高枝切
1本
4,898 税込5,388
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

SGFL-6 伸縮太枝切鋏 千吉 動画あり
太枝切りに便利な大型剪定刃タイプの枝切り挟なので、太枝を楽々剪定できます。 伸縮機能付きなので、高所の作業にも脚立いらずで安全です。 手元操作で簡単に伸縮できます。 滑りにくく握りやすい樹脂付きハンドルです。
用途庭木の剪定作業用 全長(mm)最大約970(最短時:約640) 切断能力(Φmm)生木/最大30(伸縮なし)、25(最大伸縮時) 材質刃部/フッ素コート 質量(g)約1220 使用目的剪定作業 切断対象庭木 硬度HRC(刃部)52±2
1個
4,398 税込4,838
当日出荷

太い枝も軽い力で切る事ができます。 狭い所での作業性に優れています。 くされ、病害虫を防ぎます。 植木の根切り、剪定後の後始末に大変便利。 切った枝のカキ出しに便利。
用途植木専用 切断対象植木
1本
5,398 税込5,938
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ライトチョキズーム アルス 動画あり
超軽量810g伸縮式高枝鋏!女性にも扱いやすい。取りまわしラクラク。長時間使用しても疲れにくい。 するどい切れ味に加え、果実、枝などの切断物を確実につかむ、カットキャッチ機能を採用。(採取部<ツカミ>は取り外すことができます。毛虫・ミノ虫やとげなどに触れずに安全に作業することができます。 回転式のグリップで、刃部の向きを手元で変えることができます。最大250°回転できるので、枝の向きにあわせて切ることができます。 ズームレバーを握って内側のパイプを操作するだけで、最短1.8m~最長3.0mまで簡単に伸縮できます。5段階伸縮。
1個
7,898 税込8,688
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ゴールデンスター高枝切鋏これ一本
無段階伸縮アルミ柄採用
用途高い枝の剪定に、採収器付き。 全長(mm)1800~3000 材質(柄部)アルミパイプ 使用目的剪定 切断対象 材質(刃)炭素刃物鋼
1丁
16,980 税込18,678
4日以内出荷

どの長さでも使えて伸縮操作も簡単。 握り易い形状とスライド機能付で能率アップ! 高級アルミ合金使用。 高級刃物鋼を使用したノコギリ付。
用途小枝きり・果樹採取用 刃長(mm)70 付属品のこぎり×1本 最大切断径(Φmm)15 使用目的採取用 切断対象小枝、果樹
1本
9,798 税込10,778
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

150-0.6D 園芸鋏 花パッチン アルス 動画あり
作業範囲が広がる60cmの小型の高枝鋏。 届きにくい所の花摘み、枝切り、果物の収穫などに最適な切ってつかめる小型の高枝鋏です。 少し高い位置はもちろんのこと、少し低い位置でも腰をかがめずに作業できるので便利です。 バラの剪定作業にもオススメです。
用途混み合った場所や高所の剪定に 全長(mm)620 刃長(mm)48 切断能力(mm)9 仕様刃カバー付き、打ち合いクッション、カットキャッチ機構、グリップ開き角度2段切替式 トラスコ品番515-9067 質量(g)325 使用目的剪定 材質(刃)高炭素刃物鋼 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
3,998 税込4,398
翌々日出荷

SGLP-13 軽量伸縮高枝切鋏2段 千吉 動画あり
コンパクトな設計で収納が楽に行えます。コンパクトなので、傘立てや下駄箱に収納できます。全長も短いため、全体重量が約570gと軽量です。軽量アルミ柄ですので、片手でも楽に作業出来ます。鋸刃(別売り)使えば、太枝の剪定もできます。
用途庭木の剪定作業、果樹の収穫作業。 切断目安(Φmm)生木:(最大)15 仕様普通刃仕様 長さ(mm)約970~1450 質量(g)約570 材質(グリップ)ナイロングラスファイバー 使用目的剪定作業、収穫作業 切断対象庭木、果樹 材質(刃)S50C 材質(パイプ)アルミ
1個
3,898 税込4,288
当日出荷

用途高所の太枝剪定に。 材質刃部:刃物鋼パイプ部:アルミ 切断能力(mm)(生木)40 使用目的剪定 切断対象太枝
1個
5,798 税込6,378
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

スリム&シャープ。敢えて伸縮気機構は採用せず、極限の軽さに挑戦しました。左右30°に刃先角度を変えられます。製品安全協会のSGマーク認定商品のため安全・安心です。替刃式で経済的です。するどい切れ味にに加え、果実、枝などの切断物を確実につかむ、カットキャッチ機構付です。
全長(mm)1815 刃長(mm)48 切断能力(mm)12 トラスコ品番382-0297 質量(g)550 材質(刃)高炭素刃物鋼/フッ素樹脂加工 材質(ポール)アルミ合金
1本
4,998 税込5,498
6日以内出荷

太枝切鋏 ロッパー アルス 動画あり
軽くて、鋭い切断力。 刈込鋏や剪定鋏では切れない太い枝もらくらくカットします。
用途生木の剪定 仕様鍛造刃(受刃)、打ち合いクッション、刃カバー付き 刃長(mm)78 表面処理ブラック仕上げ 使用目的剪定 切断対象生木 材質(刃)高炭素刃物鋼 RoHS指令(10物質対応)対応
1丁
6,598 税込7,258
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

『農業資材・園芸用品』には他にこんなカテゴリがあります