農具 :「3本フォーク」の検索結果

農具は、農業をする際に使用する道具全般を指します。除草具やシャベル、鎌、はさみなど様々な用品があります。その他、植物をきれいに整えたりすることもできます。どれも栽培している植物を守るために使用したり、植物を活かすために使用するものが多いのが特徴です。剣山は華道によく使用されており、花々をきれいに留めるのに役立ちます。また、盆栽で使用するふるいは、草と土を分けたり、落ち葉などの掃除の際にも活躍します。庭掃除などに使用する熊手などもあります。いずれも庭などでの植物をきれいに保ったり、農業で果実を収穫したりなど植物を育てる際に最初~最後までに使用する道具が幅広く揃っています。
14件中 1~14件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
頭部は炭素鋼・熱処理済みなので丈夫 爪は石の多い場所でも土刺さりの良い剣先形状 R形状によりテコの原理で土を起こし易くします
用途畑の土起こし作業 トラスコ品番819-3356 材質(頭部)スチール(炭素鋼)/(柄部)スチールパイプ 全長(mm)930 質量(kg)1.6 頭部幅(mm)185 爪長さ(mm)215 爪数3本
1個
6,298 税込6,928
当日出荷

かき寄せ、すくい作業用 先爪はワンピース製(無溶接一体加工)を採用し、炭素鋼S70C相当を使用し、焼入れ・焼戻しの熱処理を行っています 柄は手に馴染む天然木を採用 3本爪タイプ。
用途干草や落ち葉、ごみ等のかき寄せやすくう収集作業・運搬作業 材質(爪部)スチール/(柄部)天然木 長さ(mm)(爪部)300 全長(mm)1800 質量(kg)1.5 爪数3本 先幅(mm)200
1丁
11,980 税込13,178
翌々日出荷

オールスチール製で先爪はワンピース製(無溶接一体加工)を採用し、炭素鋼S70C相当を使用し、焼入れ・焼戻しの熱処理を行っています パイプ柄の持ち手部分を筋付け形状にすることで、すべり止め機能とフィット感が得られます 4本爪剣先タイプ。
用途根起こし、根菜の掘り起こし作業 農事用 材質(爪部)スチール/(柄部)スチール鋼管 長さ(mm)(爪部)295 全長(mm)1135 質量(kg)2.2 爪数4本 先幅(mm)(爪部)190
1丁
8,598 税込9,458
翌々日出荷

用途集草・草の移動作業用 材質頭部:刃物鋼柄部:木 幅(mm)215 全長(mm)1130 質量(kg)1.72 高さ(mm)1155 奥行(mm)35 爪数4 先幅(mm)220
1本
3,500 税込3,850
翌日出荷

Mont Blanc(モンブラン)長柄草取りフォーク
柄が長いので腰を曲げず楽に作業が出来ます。 刃と柄の接合部に樹脂とリベットを使っていますのでがたつきません。 刃部は全身総焼入れをしていますので超強力です。 長柄草取りフォークは少し土を削り取るように押して下さい。ギザギザの部分で雑草を引っ掛け根から引き抜けます。
全長(mm)1350 刃幅(mm)75 材質(グリップ)エラストマー樹脂 材質(柄部)アルミパイプ(アルマイト仕上) 材質(刃)炭素鋼(クロームメッキ仕上)
1本
1,998 税込2,198
翌々日出荷

焼入れ、焼戻しの熱処理加工 先爪はワンピース製(無溶接)で折れにくく曲がりにくい最高級品。 爪部は焼入れ・焼戻しの熱処理加工 柄はすべりにくく、手になじむ筋付き形状。
用途干草・わら・堆肥の掻き寄せやすくう作業に使用 全長(mm)1135 爪長さ(mm)335 材質(爪部)スチール/(パイプ柄部)スチール鋼管
1本
7,298 税込8,028
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

集草・草の移動が楽に行えます。軽量のアルミパイプ柄フォークで楽に作業が行えます。軽量アルミパイプ柄使用の為、通常の4本爪レーキよりも約20%の軽量化になっています。
用途集草作業用。 仕様爪部:完全焼き入れ刃 材質爪部:刃物鋼(HRC30±2) 全長(mm)約1130 質量(g)1200 材質(ハンドル)樹脂 材質(パイプ)アルミ
1個
3,998 税込4,398
当日出荷

ワンピース製(無溶接)先爪は、折れや曲がりに非常に強く、頑丈な作りです 焼入れ(強度が上がる、磨耗に強くなる)・焼戻し(弾力性が上がる)の熱処理を行っています 柄は手に馴染む天然木を採用
用途じゃがいもの収穫作業 集草やゴミ集めなど 材質(爪部)スチール/(柄部)天然木 長さ(mm)(爪部)320 全長(mm)1290 質量(kg)1.4 爪数5本 先幅(mm)200
1丁
9,798 税込10,778
翌々日出荷

爪部はワンピース(無溶接)仕上げで折れにくく強度に優れています。 柄は軽くて強いパイプ柄タイプです。
用途干草や切り粉などをすくう作業などに使用します。 トラスコ品番402-6071 材質(爪)スチール、(柄)スチール 全長(mm)1135 質量(kg)1.6 爪長さ(mm)360 爪数4本 先幅(mm)240
1本
5,798 税込6,378
当日出荷

爪部は焼入れ・焼戻しの熱処理加工済。
用途集草・草の移動作業用。 材質爪部:スチール、柄部:柞の木(イスノキ) 幅(mm)215 全長(mm)1150 質量(kg)1.8 奥行(mm)160
1個
2,798 税込3,078
当日出荷

丈夫なパイプ柄。
用途集草等の農園芸作業に。 材質スチール 全長(mm)1170 質量(g)1800 爪数5
1個
2,488 税込2,737
5日以内出荷

しっかりすくえる5本爪タイプです。集草・草の移動作業用です。刃先完全焼入れ処理で、耐久性抜群です。しっかりすくえる5本爪タイプです。
用途フォーク。 仕様刃先完全焼入れ処理済 材質ヘッド:刃物鋼 柄:アッシュウッド 全長(mm)1130 耐荷重(kg)約60 爪数5本
1本
3,500 税込3,850
当日出荷

刃と柄の接合部に樹脂とリベットを使っていますのでがたつきません。 刃部は全身総焼入れをしていますので超強力です。 柄部はアルミパイプを使用していますので軽くバランスが良いです。 グリップはエラストマー樹脂で手にフィットしゆるみません。 使い方は地面を削るようにして下さい。 雑草の根を刃部のギザギザで引っかけて取ります。 特に植木の下等手の入りにくい場所での草取りに便利です。
全長(mm)490 刃幅(mm)70 材質(グリップ)エラストマー樹脂 材質(柄部)アルミパイプ(アルマイト仕上) 材質(刃)炭素鋼(クロームメッキ仕上)
1本
749 税込824
当日出荷

無溶接、本格鍛造で軽量、長寿命です。
用途干草や切り粉などをすくう作業 全長(mm)1135 爪数4本 先端幅(mm)230 爪長さ(mm)330 質量(kg)1.5 トラスコ品番177-6509 材質(柄)木、(爪)スチール
1本
6,298 税込6,928
翌々日出荷

『農業資材・園芸用品』には他にこんなカテゴリがあります