農具 :「nb」の検索結果

農具は、農業をする際に使用する道具全般を指します。除草具やシャベル、鎌、はさみなど様々な用品があります。その他、植物をきれいに整えたりすることもできます。どれも栽培している植物を守るために使用したり、植物を活かすために使用するものが多いのが特徴です。剣山は華道によく使用されており、花々をきれいに留めるのに役立ちます。また、盆栽で使用するふるいは、草と土を分けたり、落ち葉などの掃除の際にも活躍します。庭掃除などに使用する熊手などもあります。いずれも庭などでの植物をきれいに保ったり、農業で果実を収穫したりなど植物を育てる際に最初~最後までに使用する道具が幅広く揃っています。
関連キーワード
3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
イモ・たまねぎ等の植え付け作業に活躍します。苗を簡単に地中に植える事ができます。先端の凹みに苗を引っ掛けて、地面に差し込むだけで簡単に苗植えが行えます。
用途イモ・たまねぎ等の植え付け作業。 材質ヘッド部;ステンレス
1本
799 税込879
当日出荷

永くお使い頂くことによって、その真価を発揮する刃持ちと切れ味の良さ。 岡恒シリーズは最高級の鋼材と焼き入れ技術によって実現された高品質ガーデニングツールです。 角ボルト、Oddieナット使用。 太い枝切りに最適です。
全長(mm)210 刃長(mm)55 質量(g)250
1丁
5,298 税込5,828
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

用途生木、果樹等の剪定作業に適します 材質スチール 全長(mm)200 質量(g)300 刃長(mm)55 切断能力(mm)15(※生木に限る) 使用目的剪定 切断対象生木、果樹等
1丁
4,998 税込5,498
3日以内出荷

『農業資材・園芸用品』には他にこんなカテゴリがあります

おすすめ人気ランキング