農業機械 :「エンジン」の検索結果

農業機械は、農業をする際に仕事の時間を短縮したり、作業を軽量にしたり、収納する際に使用したりなど収穫後までの作業に必要な機械です。栽培している植物に均等に水を撒くことのできる機器や、農作業のエンジン始動に必要なロープなど時間が短縮されるようにつくられているため、効率的に作業を進めることができます。また、経費を削減できるような工夫までしている機器もあります。水量を図ることができるバケツや雑草などをとる際に使用する歯も石に当たっても丈夫なものになっているなど、作業をスムーズにしながら経費削減できるものが多くあります。いずれも使用する人が使いやすいような機器が数多くあります。
関連キーワード
50件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ユニフロー動噴。EAタイプは軽くてサビに強いアルミフレームです。新型アルミセット台の採用で、さらに軽量化しました。
長さ(mm)550 幅(mm)345 型式動力噴霧機:MS202 質量(kg)24 高さ(mm)360 圧力最高圧力(Mpalkgf/cm3):3.5(35) 吸水量(L/min)18 定格出力(kW[PS])1.6(2.2) エンジン型式三菱GB101PN
1台
179,800 税込197,780
欠品中

セラフロー動噴。EAタイプは軽くてサビに強いアルミフレームです。新型アルミセット台の採用で、さらに軽量化しました。
圧力最高圧力(Mpalkgf/cm3):3.5(35)
1台
169,800 税込186,780
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

アルティフロー動噴。EAタイプは軽くてサビに強いアルミフレームです。新型アルミセット台の採用で、さらに軽量化しました。
1台
249,000 税込273,900
取扱い終了
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

丸山製作所背負動噴
<新型23ccエンジン搭載>燃焼効率の良い4流排気エンジンです。遊動式V字マウントを採用し、エンジンの振動を軽減します。<ポンプドレン搭載>ポンプドレン搭載で水抜きが簡単に行え、凍結に強い。<マジかるスタート>軽い引き力でエンジンが掛けられます。横揺れ防止大型ストレーナ
長さ(mm)315 圧力最高圧力(Mpalkgf/cm3):0.8(8) 燃料タンク容量(L)0.8 吸水量(L/min)6 標準付属ノズルワイドノズル1個口・カバー付除草ノズル エンジン排出量(cm3)22.5(2サイクル)
1台
43,980 税込48,378
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

丸山製作所動散
軽量化を実現。マジかるスタート搭載。軽い引き力でエンジン始動。肉厚・カーブ立体形状のバンドで背負いやすさを実現。リップシールド弁
1台
79,980 税込87,978
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

丸山製作所人力噴霧機
手軽でカンタン。背負いバンドは肩にも優しく軽快な作業ができます。液剤タンクはステンレス鋼・樹脂タンクで耐久性に優れています。軽量樹脂タイプ。ダイヤフラムポンプ採用。 ハンドル操作が軽く、 メンテナンスもラクです。MHD10P-2、 MHD15P-2 ともボールコック式です。ハンドル操作が軽い、 ダイヤフラムポンプを採用しました。ポンプメンテナンスがラクなフロントパネル式です。
使用圧力(MPa[kgf/cm2])0.3~0.5[3~5] 標準付属ノズル縦型2頭口 グラッパー(除草用 )
1台
18,980 税込20,878
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
87,980 税込96,778
欠品中

1個
25,980 税込28,578
7日以内出荷

丸山製作所肥料散布機MMB-103の丸型ホッパーカバーです。
1個
14,980 税込16,478
7日以内出荷

丸山製作所バッテリー動噴
手軽に使えて便利!動噴の丸山ならではの機能。スイングタンク。ユニフローポンプ。圧力無段階調整。横揺れ防止ストレーナ。高圧
タンク容量(L)液剤:20 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)290×405×595 バッテリーBL1860B(18V:6.0Ah) 最高圧力(MPa[kgf/cm2])2.0[20] 吸水量(L/min)2.2 標準付属ノズルワイドノズル2頭口、マルみえ~るノズル 充電時間(分)160 運転時間(分)50~480
1台
89,980 税込98,978
欠品中
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

丸山製作所バッテリー動噴
スイングタンク。差動式ユニフローポンプ。圧力無段階調整。横揺れ防止ストレーナ
長さ(mm)250 幅(mm)370 高さ(mm)550 タンク容量(L)液剤:15 圧力最高圧力(Mpalkgf/cm3):0.5(5.0) 吸水量(L/min)1.1 標準付属ノズル2頭口、除草ノズル 充電時間(分)40 運転時間(分)30~120
1台
42,980 税込47,278
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

丸山製作所ポータブル動噴
持ち運びがラクなハンディタイプです。水和剤に強いダブルユニフローポンプ採用!パワフルな防除作業が可能です。
長さ(mm)350 幅(mm)295 質量(kg)7.4 高さ(mm)350 圧力最高圧力(Mpalkgf/cm3):3.0(30)6段切替 ホース長さ(m)20 寸法(Φmm×m)噴霧ホース:7.5×20 燃料タンク容量(L)0.55 吸水量(L/min)7.5 標準付属ノズルユニバーサルノズル エンジン排出量(cm3)25
1台
109,800 税込120,780
3日以内出荷

丸山製作所バッテリー動噴
スイングタンク。差動式ユニフローポンプ。圧力無段階調整。横揺れ防止ストレーナ。高圧
長さ(mm)250 幅(mm)370 高さ(mm)550 タンク容量(L)液剤:15 圧力最高圧力(Mpalkgf/cm3):1.0(10) 吸水量(L/min)1.5 標準付属ノズル2頭口、除草ノズル 充電時間(分)80 運転時間(分)45~300
1台
63,980 税込70,378
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

丸山製作所動散
標準的な区画にお勧め!。噴頭・ホースでの肥料・除草剤散布、防除に最適なモデル
長さ(mm)395 最大吐出量粉剤:8kg/min、粒剤(肥料):16kg/min、液剤:3.5L/min(オプション装着時) 燃料タンク容量(L)1 始動方式マジかるスタート エンジン型式FE362 排気量(cm3)35.5
1台
119,800 税込131,780
欠品中
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

丸山製作所単体動噴
パルセーブチャンパーをアルティフロー動噴全機種に搭載。より優れた吸水効率と調圧性能。
1台
149,800 税込164,780
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

丸山製作所背負動噴
スイングタンク。Sユニフローポンプ。ダブルマジかる
長さ(mm)395 幅(mm)425 質量(kg)7.8 高さ(mm)610 タンク容量(L)液剤:20 圧力最高圧力(Mpalkgf/cm3):2.0(20)3段切替 吐出量(L/min)標準付属ノズル:ワイドノズル・2頭口<2.02>・マルみえ~るノズル<1.08> 燃料タンク容量(L)0.8 吸水量(L/min)5.2 エンジン排出量(cm3)20.9(2サイクル)
1台
97,980 税込107,778
3日以内出荷

丸山製作所ポータブル動噴
運転音が静かで排ガスの心配が無く屋内作業にピッタリです。そしてハイパワーが魅力です。
長さ(mm)285 幅(mm)220 質量(kg)8.5 高さ(mm)200 圧力最高圧力(Mpalkgf/cm3):3.5(35)6段切替 ホース長さ(m)10 寸法(Φmm×m)噴霧ホース:7.5×10 モーター出力(W)250V 吸水量(L/min)2.9 標準付属ノズルペットズームノズル 定格電流(A)(50/60Hz)5.7
1台
65,980 税込72,578
3日以内出荷

丸山製作所単体動噴
超硬セラコートシリンダを装備した動噴です。摩擦抵抗が小さく、耐摩耗性耐熱性に優れています。
ホース長さ(m)3
1台
119,000 税込130,900
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

丸山製作所動散
New すっとび噴頭で広い区画にお勧め!。噴頭・ホースでの肥料・除草剤散布、防除で活躍の大型モデル
長さ(mm)405 幅(mm)560 高さ(mm)820 タンク容量(L)粒剤粉剤:30 最大吐出量粉剤:9kg/min、粒剤(肥料):20kg/min、液剤:4L/min(オプション装着時) 本体質量(kg)12.9 燃料タンク容量(L)2 始動方式マジかるスタート 到達距離(m)【有効】化成肥料:23~25、1kg剤:13~16、使用噴頭:Newすっとび噴頭(標準付属) エンジン型式CER800 排気量(cm3)79.2
1台
149,800 税込164,780
3日以内出荷

丸山製作所背負動噴
スイングタンク。カスケードポンプ。ダブルマジかる
長さ(mm)355 幅(mm)435 質量(kg)6 高さ(mm)525 タンク容量(L)液剤:15 圧力最高圧力(Mpalkgf/cm3):0.8(8) 吐出量(L/min)標準付属ノズル:ワイドノズル・1頭口<1.0>・マルみえ~るノズル<1.08> 燃料タンク容量(L)0.8 吸水量(L/min)~6.0 エンジン排出量(cm3)20.9(2サイクル)
1台
76,980 税込84,678
3日以内出荷

丸山製作所人力噴霧機
手軽でカンタン。背負いバンドは肩にも優しく軽快な作業ができます。液剤タンクはステンレス鋼・樹脂タンクで耐久性に優れています。プランジャーポンプ採用。 シンプルな構造でとてもカンタン。
使用圧力(MPa[kgf/cm2])0.3~0.7[3~7] 標準付属ノズル自在1頭口
1台
14,980 税込16,478
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

丸山製作所キャリー動噴
持ち運びがラクなハンディタイプです。水和剤に強いダブルユニフローポンプ採用!パワフルな防除作業が可能です。
長さ(mm)350 幅(mm)295 質量(kg)7.4 高さ(mm)350 圧力最高圧力(Mpalkgf/cm3):3.0(30)6段切替 ホース長さ(m)20 寸法(Φmm×m)噴霧ホース:7.5×20 燃料タンク容量(L)0.55 吸水量(L/min)7.5 標準付属ノズルユニバーサルノズル エンジン排出量(cm3)25
1台
149,800 税込164,780
3日以内出荷

丸山製作所動散
基盤設備の行き届いた大区画圃場や散布距離を重視する農家様にお勧め!。肥料・除草剤散布・防除と幅広く活躍するフラグシップモデル
長さ(mm)400 幅(mm)535 最大吐出量粉剤:9kg/min、粒剤(肥料):20kg/min、液剤:4L/min(オプション装着時) 燃料タンク容量(L)2 始動方式マジかるスタート 到達距離(m)【有効】化成肥料:21~23、1kg剤:13~16、使用噴頭:Newすっとび噴頭(標準付属) エンジン型式CER600 排気量(cm3)60.9
1台
139,800 税込153,780
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

丸山製作所人力噴霧機
手軽でカンタン。背負いバンドは肩にも優しく軽快な作業ができます。液剤タンクはステンレス鋼・樹脂タンクで耐久性に優れています。ダイヤフラムポンプ採用。 ハンドル操作が軽く、 メンテナンスもラクです。
質量(kg)3.8 タンク容量(L)液剤:13 使用圧力(MPa[kgf/cm2])0.3~0.5[3~5] 標準付属ノズルカニ目2頭口
1台
31,880 税込35,068
3日以内出荷

丸山製作所キャリー動噴
移動がらくなカートタイプ。環境対応、4サイクルエンジン搭載。ダブルユニポンプなので、水和剤に強くパワフルな防除作業が可能。
長さ(mm)700 幅(mm)455 質量(kg)22.5 高さ(mm)905 タンク容量(L)粒剤粉剤:30 圧力最高圧力(Mpalkgf/cm3):3.0(30)6段切替 ホース長さ(m)20 寸法(Φmm×m)噴霧ホース:6×20 燃料タンク容量(L)0.55 吸水量(L/min)7.5 標準付属ノズルスーパージェット三二(M型)噴口 エンジン排出量(cm3)25(4サイクル)
1台
109,800 税込120,780
3日以内出荷

丸山製作所背負動噴
スイングタンク Wユニフローポンプ ダブルマジかる
長さ(mm)395 幅(mm)425 質量(kg)8.6 高さ(mm)635 タンク容量(L)液剤:25 圧力最高圧力(Mpalkgf/cm3):3.0(30)6段切替 吐出量(L/min)標準付属ノズル:ワイドノズル・2頭口<3.5>・マルみえ~るノズル<1.08> 燃料タンク容量(L)0.8 吸水量(L/min)7.5 エンジン排出量(cm3)23.9(2サイクル
1台
119,800 税込131,780
3日以内出荷

丸山製作所動散
山間地、小面積にお勧め!。噴頭での除草剤散布、防除に最適なモデル
長さ(mm)370 幅(mm)430 最大吐出量粉剤:8kg/min、粒剤(肥料):16kg/min、液剤:3L/min(オプション装着時) 燃料タンク容量(L)0.5 始動方式マジかるスタート 到達距離(m)【有効】化成肥料:13~15、1kg剤:9~11、使用噴頭:新流し多口噴頭(オプション) エンジン型式CER300 排気量(cm3)30.1
1台
98,980 税込108,878
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

丸山製作所背負動噴
スイングタンク。Wユニフローポンプ。ダブルマジかる
長さ(mm)395 幅(mm)425 質量(kg)8.4 高さ(mm)610 タンク容量(L)液剤:20 圧力最高圧力(Mpalkgf/cm3):3.0(30)6段切替 吐出量(L/min)標準付属ノズル:ワイドノズル・2頭口<3.5>・マルみえ~るノズル<1.08> 燃料タンク容量(L)0.8 吸水量(L/min)7.5 エンジン排出量(cm3)23.9(2サイクル
1台
109,800 税込120,780
3日以内出荷

丸山製作所チェンソー
マジかるスタート。手軽な枝打ち作業から、本格作業用までラインナップ!・簡単なオイル調整・ハイブリット防振・オートオイルポンプ・フルオートブレーキ
ガイドバー種類スプロケットノーズカバー
1台
47,980 税込52,778
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

丸山製作所肩掛式刈払機
環境対応、低騒音で燃費の良い4サイクルエンジン
付属品チップソー230mm 質量(kg)5.5 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)1865×535×380 燃料タンク容量(L)0.55 チップソー寸法(mm)230 ハンドル形状両手ハンドル エンジン型式ホンダGX25 振動3軸合成値(m/s2)2.9 排気量(cm3)25
1台
79,980 税込87,978
3日以内出荷

スムーズ始動のRスタート(従来のスタータにスプリングの力を利用するリコイル方式です。スプリングがアシストするので、引き力が軽くエンジン始動がスムーズにできます。
幅(mm)535 高さ(mm)380 ハンドル形状両手ハンドル エンジン型式EE201 運転時間(分)満タン:約80
1台
35,980 税込39,578
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

スムーズ始動のRスタート(従来のスタータにスプリングの力を利用するリコイル方式です。スプリングがアシストするので、引き力が軽くエンジン始動がスムーズにできます。
ハンドル形状2グリップハンドル
1台
35,980 税込39,578
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

スムーズ始動のRスタート(従来のスタータにスプリングの力を利用するリコイル方式です。スプリングがアシストするので、引き力が軽くエンジン始動がスムーズにできます。
ハンドル形状ループハンドル
1台
35,980 税込39,578
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

丸山製作所肩掛式刈払機
両手ハンドル
幅(mm)535 高さ(mm)385
1台
39,980 税込43,978
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

丸山製作所背負式刈払機
背負式ループハンドル
幅(mm)285 振動3軸合成値(m/s2)2.5
1台
56,980 税込62,678
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

丸山製作所肩掛式刈払機
軽量&ハイパワー ベストバランス26cm3
付属品チップソー255mm 燃料タンク容量(L)0.6 チップソー寸法(mm)255 エンジン型式丸山DE263 排気量(cm3)26
1台
72,980 税込80,278
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1台
39,980 税込43,978
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

丸山製作所肩掛式刈払機
ハードな使用に耐えるプロ仕様。ニューラークベルト付
付属品チップソー255mm 燃料タンク容量(L)0.6 チップソー寸法(mm)255 ハンドル形状両手ハンドル
1台
84,980 税込93,478
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

丸山製作所肩掛式刈払機
2グリップ
付属品チップソー230mm 幅(mm)230 高さ(mm)230 チップソー寸法(mm)230
1台
43,980 税込48,378
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

丸山製作所肩掛式刈払機
ナイロンカッター仕様 ※付属の部品で、チップソーも取り付けられます。
付属品M-TWIST4 質量(kg)4.8 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)1815×535×475 燃料タンク容量(L)0.6 ハンドル形状両手ハンドル エンジン型式丸山DE263 振動3軸合成値(m/s2)3.1 排気量(cm3)26
1台
79,980 税込87,978
3日以内出荷

『農業資材・園芸用品』には他にこんなカテゴリがあります