YARD FORCE 高枝切り電動チェーンソーVmax(100V電源コード仕様/OREGON製チェーン刃搭載)は、
3mもの高い場所の直径25cmとなる太枝も世界的老舗ブランドOREGON(オレゴン)刃と高枝チェーンソーVmaxの機能性によって、
吸い込まれるような速さでズバッ!っとスピーディーかつスムーズに切断する問答無用の約1馬力(700kW)のパワーと切れ味がある
100Vコンセントコード電源供給型仕様の高枝切り電動チェーンソーです。
大変で面倒な高枝切りが自分で簡単に出来る「YARDFORCE高枝切り電動チェーンソー」が、
更にシリーズ最大の切断力約1馬力(700W)に加え、OREGONハイクラスチェーン91シリーズソー刃(ピッチ3/8inch・9.5mm、リンク数40)にパワーアップして登場。
切れ味を徹底的に求めて特別ロングガイドバーにオレゴン91シリーズ刃を採用することで、YARDFORCEシリーズ最大の切断直径25cmを実現しました。
長さは本体ポール225~280cmに無段階調節できるので、身長を入れると3mの高さにある25cmの太い枝も力要らずでバッサリ切り落とせます。
組立式でコンパクトなので収納、保管も省スペース。もちろん使いやすさはそのままで、角度調節も刃の張り調節も簡単。
本体機器付属の安全装置Wスイッチ、肩ベルト、保護メガネも付いて初心者でも安心です。
アタッチメントを替えることなくモーターヘッド先端部の重みを利用しながら25cmまでの太枝に
OREGON刃を当てるだけでスムーズにすーと切り進むことができます。
ヘッド部分は作業性に便利なワンタッチで3段階(0・15・30度)に角度調節できるので様々な角度の枝も工夫して切断ができ、
100V電源コードの長さは余裕の20mで広範囲の敷地作業が可能です。
世界的なチェーンソーメーカー老舗OREGON社製チェーン刃搭載。
スピーディーかつスムーズに切断する問答無用の回転スピード12m/秒と約1馬力(700kW)のパワーが魅力
3mもの高い場所の直径25cmとなる太枝も簡単バッサリ!
20mコード付きなので広作業範囲で作業が可能。
ポールジョイントを外せばコンパクトなので持運びもラクラクです。
セット内容本体(20m電源コード付)、ソーチェーンカバー、ショルダーベルト、チェーンソーオイル、手袋、保護メガネ、取扱い説明書(保証書)
材質スチール、アルミ、樹脂他
質量(kg)約3.6(コード含まず)
寸法(幅W×奥行D×長さL)(mm)本体:150×90×2200~2820
電源コード(m)100V:20
電源(V)家庭用電源AC100
角度調整範囲ヘッド部(3段階):0°・15°・30°
最大切断能力(Φmm)250
安全機能誤作動防止安全機能Wスイッチ
消費電力(W)700
バー全長(mm)約300
チェーンスピード(m/s)[m/分]無負荷時:12
チェーン形式使用:OREGON 91P040X「ピッチ3/8(9.5mm) コマ数40)
1セット
¥21,880
税込¥24,068
3日以内出荷
『農業資材・園芸用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 農業・園芸資材
- 肥料・農薬・除草剤・種
- 農具
- 農業機械
農業機械 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。